キャブレター用ピンクリーナーDAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(30件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
シート補修DAYTONA(デイトナ)(62件のレビュー)当日出荷
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ難燃性JIS-1091合格品
コンパクトシリコンジョウゴDAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
パーツクリーニングブラシDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)当日出荷
キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
OリングピックセットDAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
フレキシブルホイールブラシDAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)当日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)(ブラシ部)約80×220(グリップ)約74×130
オイルフィルターレンチDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)当日出荷
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用対辺(mm)17ねじサイズM10×P1.5
リムプロテクター2コSETDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)当日出荷
タイヤレバーを使ってタイヤ交換をする際に、ホイールリムを傷つけない便利品。整備好きライダーには欠かせません。2個1セット。
※72708の日本製は海外製より柔らかい素材となっています。
シックネスゲージ 25マイセットDAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)当日出荷
0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セットブレード寸法:全長75mm×全幅13mmmサイズ:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm
セット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。全長×全幅W(mm)75×13
フロントブレーキロックDAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
ステンレスパーツトレイ 特大DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷
タイヤレバーやT型レンチなど長くかさばる工具も並べて収めることができるため、取り出しやすく便利です。ステンレス製のため、耐水耐溶剤性が高く、パーツ洗浄として使えます。縦:430mm×横:320mm×深さ:50mm18-8ステンレス製
材質ステンレス寸法(縦×横×深さ)(mm)430×320×50
ステアリングステムレンチ3/8DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)当日出荷
ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
オイルシールリムーバーDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
仕様支点調節幅:6段階全長(mm)約340、支点:約100質量(g)約340径(Φmm)約9.5、支点:約14、爪:約8角度(°)オフセット:約15、爪:約90グリップ径(Φmm)約28グリップ長さ(mm)約90適合径(Φmm)20~90
汎用荷掛フック 10mmDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)当日出荷
ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
ワンタッチフリーサポーターDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷
プロのテーピング効果を手軽に得られるフリーサポーター。前傾姿勢での長時間のツーリングなどに手首の痛みを軽減したり、足首など色々な用途に対応します。手首に巻く際に、仮止めできる面ファスナー装備で簡単に作業できるタイプです。
タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2)DAYTONA(デイトナ)(53件のレビュー)当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
汎用荷掛フック 8mmDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)当日出荷
ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
バイク用 傷防止カバー付き フレキシブルエンジンブラシDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)当日出荷
エンジンやサスペンションなど、手が入りにくい場所の洗車に最適。
ブラシを折り曲げて作業できます。
ブラシ先端には傷防止用カバーがついているので、車体を傷つけず安心です。
仕様エンジンなど手が入りにくい場所の洗車に最適、折り曲げ可能なブラシ、先端に傷防止用カバー付き
ワイヤーカッターDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
タイヤエアーゲージDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
メンテナンスローラースタンドDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)当日出荷
センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整耐荷重(kg)200
ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)DAYTONA(デイトナ)(27件のレビュー)欠品中
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【スタンダードタイプ】手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。MEN'S/春/夏/秋
キャブレターバキュームゲージセットDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)当日出荷
寸法:全長300×全幅150mmmゲージ径 Φ65測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)セット内容本体(調整バルブ付き)アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 ※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個寸法(mm)全長300×全幅150測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)ゲージ径(Φmm)65
ワイヤーインジェクターワイドDAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
タイプワイドタイプ適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル)
3WAYサークリッププライヤーDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)当日出荷
各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
ゴートスキングローブ(プロテクションタイプ)DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【プロテクションタイプ】手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。ナックルガードは3つ山タイプのフローティング仕様。レバー操作やグリップ操作時の圧迫感を軽減します。MEN'S/春/夏/秋
素材手の甲・平側/ゴートスキン、アジャスター部/合皮
プロテックパッドシートDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)当日出荷
プロテックパッド(13083)の大型シート版。タンクパッドの他多用途に使える。使用にあわせて好みのサイズ、形状にカットして使用。ゲル状の密着面は何度でも貼り直しができ、接着面が汚れて粘着力が弱くなったら水洗いすれば元通りの粘着力が復活。複雑な曲面には対応できません。サイズ:245mm×160mm厚さ:1.2mm1枚入り
タイヤレバーDAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
プーリーホルダー HONDA用DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)(ピン)25~150、(ツメ最大)135ピン径(Φmm)11
キャリパーピストン脱着ツールDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37全高(mm)(先端部)13
キャリパーピストンリバースツールDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3