曜日別特売

HB DHS62 ワンタッチサドル

HB DHS62 ワンタッチサドル - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS62 ワンタッチサドル - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS62 ワンタッチサドル - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS62 ワンタッチサドル - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS62 ワンタッチサドル - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS62 ワンタッチサドル - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS62 ワンタッチサドル - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB DHS62 ワンタッチサドル - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

Henly Beginsサドルバッグの洗練されたデザインと使いやすさをそのままに、車体への取り付け機構にはOGK技研株式会社と共同開発した「EX-TOUCHシステム」を採用。
バッグ本体にはワンタッチでスムーズに着脱できる新構造を採用。誰でも簡単に扱えるシンプルな設計です。
工具不要で、装着も取り外しも一瞬。
取付はEX-TOUCHに対応したサドルバッグサポート専用です。
A4サイズが余裕で入る、使い勝手のよい15Lサイズ。
日帰りツーリングや街乗りにもぴったりで、ペットボトルやA4サイズのマップなどのほか、レインウェアや防寒インナーなどのかさばる装備も収納できます。
【瞬間装着システム EX-TOUCH 】
バッグサポートに押し込み、底面のバタつき防止ロックを掛けるだけの簡単取り付け。
取り外しは、ロック解除後、バタツキ防止ベルトを外しノブを握って持ち上げるだけ。
【簡単に荷物へアクセス】
フラップを開ければすぐに荷物へアクセスできます。
【パネル内蔵で型崩れ防止】
内部にパネルを内蔵しているため、バッグの型崩れを防止。積み降ろしの際も安定感があり扱いやすい。
【片手で楽に開閉できる金具】
片手でスムーズに開閉できる金具を採用。落ち着いたアンティークブラックカラーが特徴です。

用途
EX-TOUCHシステムにより、装着も取り外しもワンタッチ【特許出願中】
ペットボトルやA4サイズのマップなどに加え、レインウェアや防寒インナーなど、かさばる装備も収納
内部にパネル内蔵で型崩れを防止。積み降ろし時も安定感があり扱いやすい設計
寸法(mm)
縦270×横360×幅160
容量(L)
15
最大積載量(kg)
5
素材
バッグ本体 / 合成皮革
内容量
1個
注意
※EXタッチは特許出願中。
※ バッグの装着にはサドルバックサポートとの同時装着が必要。
※ 本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7604908865487
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする