絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
30,903件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER コミネEK-304 USB ELECTRIC NECK WARMERコミネ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available
BKサイズFREE
バイク用 メンテナンスマット DAYTONA(デイトナ)バイク用 メンテナンスマットDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ゴム素材のベースの上に耐久性の高いナイロン起毛を採用した、バイクの整備・保管に最適なメンテナンスマットです。 ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、サーキットやガレージに敷いておくことで床を汚すことを抑止することができます。 汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いも可能です。
B+COM 全製品対応 ワイヤーマイクスポンジ 2コイリ B+COMB+COM 全製品対応 ワイヤーマイクスポンジ 2コイリB+COM(1件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
B+COM リペアパーツ
ロードバイクスタンド オプション アタッチメントセット UNITロードバイクスタンド オプション アタッチメントセットUNIT(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から9日以内出荷
リヤスタンド用オプションアタッチメント
レザーキーホルダー ヨシムラレザーキーホルダーヨシムラ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ヨシムラレザーキーホルダー。ブラック・ブラウンの表・裏のデザインは共通です。
用途レザーキーホルダー
メンテナンスローラースタンド DAYTONA(デイトナ)メンテナンスローラースタンドDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整耐荷重(kg)200
YJ-20 アンチフォグシールド YAMAHA(ヤマハ)YJ-20 アンチフォグシールドYAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から57日以内出荷
シールド内側に特殊なコーティングを施すことで、曇りにくいシールドをヤマハヘルメットで初めて採用しました。 広範囲に渡ってシールドに特殊コーティングを施すことで、良好な視界を保ち快適なライディング環境を実現します。
ヘルメットハンガー TYPE-B UNITヘルメットハンガー TYPE-BUNIT(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁面や棚などにビス止め可能な壁掛けフック。 また、ステンレスクランプバンドやタイラップを使って、テントの柱などに固定できる取付穴加工を施す。 使い方次第で様々なものを掛けられるのでガレージやパドックの整理整頓に最適。スチール製。
材質スチールブラック
チェーンカッター&カシメツール補修用カッターピン Φ2.9 DAYTONA(デイトナ)チェーンカッター&カシメツール補修用カッターピン Φ2.9DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル DAYTONA(デイトナ)MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブルDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
全長(m)0.6
汎用3Dシートカバー NTB汎用3DシートカバーNTB(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
3Dだから縫い目がありません。防水性・耐久性・汎用性が高い。
アジャスタブルフックレンチ KITACOアジャスタブルフックレンチKITACO(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170
インナーヘルメットシート BYGAROOインナーヘルメットシートBYGAROO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
汎用タイプのインナーシートです。 手洗いOK、乾燥も早い! 通気性の良いメッシュ構造と衝撃吸収に優れたハニカム構造を両立! ヘルメットの中を快適に保ちます。
材質ポリエステル100%サイズフリー
グリップヒーター GH05-2 KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH05-2KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
グリップ式に比べ、脱着が容易な巻きつけ式。グリップ長に合わせ、95mmと105mmをラインナップ。簡単操作のON-OFFスイッチ式を採用。
サドルカバー FSC-07 BK Fine Day(ファインディ)サドルカバー FSC-07 BKFine Day(ファインディ)(43件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
あなたのバイクにぴったりフィット!ファミリーバイク・スクーター用シートカバー!丈夫で防水性に優れたPVC発砲レザー使用。
材質耐寒軟質ビニールレザー関連資料適合表(0.3MB)
大型バイク&ビッグスクーターハンドルカバー MARUTO(大久保製作所)大型バイク&ビッグスクーターハンドルカバーMARUTO(大久保製作所)(22件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(2枚)
当日出荷
改良新発売!ハンドル挿入口が大きくなりました!!取付けさらに簡単に。対応車種大幅増。防水・防寒に優れたアウターとインナーの複層構造水の侵入を抑えるために、縫い目に止水加工をしています。 小物入れに便利なポケット付き スイッチ操作が確認できる安心透明窓 型崩れしにくい中芯入り。
材質ポリエステルウレタンコート/ウレタンフォーム/ポリエステルアクリルコート適合車種大型スクーター~ビッグバイク
ツーリングコンパス3 TANAX(タナックス)[バイク用品]ツーリングコンパス3TANAX(タナックス)[バイク用品](16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×42×46材質コンパス:セルロースアセテートベース部:アルミ+ABS樹脂
H2Cリフトスタンド DRC(ダートフリーク)H2CリフトスタンドDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)
耐荷重(kg)150
BZ-950A バイクカバー LEAD(リード工業)BZ-950A バイクカバーLEAD(リード工業)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から7日以内出荷
大型ロックスリットを採用した軽量コンパクトなバイクカバー。 繋ぎ目は耐久性の高い二重縫製仕様。様々なロックに対応する大型ロックスリットをフロント側に、風飛びやバタツキを防止するセンターコードを中央下に装備。 撥水性と耐久性が向上の生地。 大型ロックスリット。
材質ポリエステル100%シルバー関連資料適合表
防風インナージャケット RSタイチ防風インナージャケットRSタイチ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1着
当日出荷から9日以内出荷
折り畳むとコンパクトに収納でき、携帯に便利な防風インナージャケット。気温の変化に合わせて簡単に重ね着することができるので、メッシュジャケットや薄手のジャケットを着用時に重宝するアイテムです。
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
カワサキ リストバンド Kawasakiカワサキ リストバンドKawasaki(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
愛車のおしゃれも楽しいリストバンド。 愛車のブレーキマスタータンクのおしゃれとしても楽しめます。
ブラック材質綿80%、ポリウレタン20%
トライアル用究極エアゲージ ETHOS Design(エトスデザイン)トライアル用究極エアゲージETHOS Design(エトスデザイン)(20件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。 ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。) また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。 ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用測定範囲(kPa)0~100最小目盛(kPa)2
ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ)ゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)DAYTONA(デイトナ)(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【スタンダードタイプ】手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。MEN'S/春/夏/秋
プロエルボーガードDX コミネプロエルボーガードDXコミネ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
欠品中
教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
サイズフリーセット内容左右2個材質合成樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
ハーフ型ヘルメット STR YAA-RUU TNK工業(SPEEDPIT)ハーフ型ヘルメット STR YAA-RUUTNK工業(SPEEDPIT)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。ヘルメット使用時の密着箇所にフレッシュメッシュ生地を使用。サラサラ感が持続。エアーインテーク機能。エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
用途125cc以下サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
クラッチロックナットソケット DAYTONA(デイトナ)クラッチロックナットソケットDAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)34差込角(sq.)12.7
キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA(デイトナ)キャブレターバキュームゲージセットDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
寸法:全長300×全幅150mmmゲージ径 Φ65測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)セット内容本体(調整バルブ付き)アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 ※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個寸法(mm)全長300×全幅150測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)ゲージ径(Φmm)65
ニップルレンチ KTCニップルレンチKTC(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法A(mm)4.5質量(g)80寸法F(mm)6.6適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6寸法L(mm)100寸法T(mm)10寸法D1(mm)20寸法D(mm)6.1寸法C(mm)5.8トラスコ品番821-7887
タイヤバルブレンチ KTCタイヤバルブレンチKTC(14件のレビュー)
949税込1,044
1丁
当日出荷
全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
クールフェイスカバー BALACLAVA ZIPLOAクールフェイスカバー BALACLAVAZIPLOA
789税込868
1着
3日以内出荷
【フルフェイス】【アンダーチン】【フェイスマスク】【ネックゲイター】【ベンティング】【ビーニー】の6種類の着こなしが可能触れるとひんやり接触冷感素材使用汗をすばやく吸収して乾きやすい吸汗速乾素材使用UVカット
用途現場作業全般アウトドア全般DIY材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%サイズF質量(g)43前丈(cm)【マスク】31頭囲(cm)52厚さ(cm)0.1後丈(cm)34
バイクスロープ 鉄製 Ruedamannバイクスロープ 鉄製Ruedamann
7,198税込7,918
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。
用途バイクなどの設備を積み込め
MP30GPS用補修ヘルメットマウント DAYTONA(デイトナ)MP30GPS用補修ヘルメットマウントDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
MiVue MP30GPS(品番:49341)用の補修品。ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント。
用途MiVue MP30GPS用の補修品ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント対応MiVue MP30GPS(品番:49341)用
ドラレコカメラステー ナンバー右上 DRS011 プロトドラレコカメラステー ナンバー右上 DRS011プロト
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:DRS011ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」販売備考:ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプです。取付確認ドラレコ:ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナMIO M820WD/キジマ(1080J/AD720) 別売オプション 汎用L字ステー品番DRS-LSSタイプ:ナンバー右上マウントタイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定型番:DRS特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ナンバーボルトオプション:品番:DRS-LSSリペア:無し関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し材質スチールブラック/カチオン塗装サイズ原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。タイプナンバー右上マウントタイプ型番DRS関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS使用箇所リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定使用場所ナンバーボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
コンパクトダイヤルロック カールコードタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック カールコードタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
1,098税込1,208
1個
欠品中
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。
レッドタイプカールコードワイヤー長(mm)1200
ショートアーム 1.5インチボール用 ラムマウントショートアーム 1.5インチボール用ラムマウント
3,898税込4,288
1個
当日出荷
マウント部とベース部を繋ぐ1.5インチボール用の中で最も短いアームパーツ。重量物のマウントによるブレの影響を受けにくく、マウント全体をコンパクトにまとめることが可能です。
仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ エンリス商事液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズエンリス商事
9,098税込10,008
1台
当日出荷
日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付きデータは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音仕様●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M質量(kg)65電源リチウム電池 1000mAh使用時間約7時間バッテリー容量(Ah)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:4×2×9.5充電時間(時間)約4録画方式AVI
レインシューズカバー 靴 防災 メディアカバーマーケットレインシューズカバー 靴 防災メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
靴の上から簡単に履くだけで、水滴や泥はねなどから靴を守るシューズカバーです。深め設計のため、雨の日でも靴の中に水が入りにくいよう配慮しています。コンパクトなので常備、携帯しておけば突然の雨でも雨濡れを防止できます。
ブラック質量(g)片足約130
防水ツーリングソックス DAYTONA(デイトナ)防水ツーリングソックスDAYTONA(デイトナ)
3,798税込4,178
1足
当日出荷から3日以内出荷
オールシーズン対応の完全防水ソックス。雨の日の不快感解消。 3層レイヤー構造で「調温性、透湿性、防水防風性」を発揮。 裏地に天然高級素材メリノウールを使用することで高い防臭抗菌効果採用。 調温効果により暑い日でも蒸れを防ぎ、寒い日は熱を外に逃がさない。オールシーズン快適な万能ソックス。 アウター:吸湿性、速乾性の高いナイロンを使用 中間層:UK porelle 社製透湿防水膜(多孔質フィルム) インナー:保温性、除湿性が高く、防臭抗菌効果のあるメリノウール
ブラック
バイク 防風パッド 偏光サングラス RIDEZ(ライズ)バイク 防風パッド 偏光サングラスRIDEZ(ライズ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。UV99%カット防風パット付き。 スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。 デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。 【偏光サングラスとは】 乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。 1.構造 ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ 2.特性&効果 変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。 フルフレームですが、レンズの視界を最大限まで活かしています。横いっぱいまで視界が確保されてます。 99%UVカットレンズ使用
全長×全幅W×全高(mm)156×140×45レンズサイズ(mm)W63×H39ツル長(mm)120(テンプル)

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

整備工具・ウェア・ツーリング用品