バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
スプリングフック
(172件のレビュー)当日出荷
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等材質合金鋼(熱処理)寸法(幅W×長さL)(mm)80×155主な適合車種汎用
スマートエアーポンプ クイックコネクトアダプター アメリカン用KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
大好評発売中のスマートエアポンプシリーズをもっと使いやすくするアダプターが登場!バイクや、車に採用される米式バルブに対応したアダプターでエアバルブへの簡単脱着が出来るようになる!レバーを握って、エアバルブに押し当てれば装着完了。ホース脱着時のエア漏れも少なくなります。メーカー製”JP01”、”JP02”、”JP03に対応、エアポンプ用スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
プラグレンチ 3ウェイ
(38件のレビュー)当日出荷
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
バンドホルダー
(117件のレビュー)当日出荷
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120他社参考品番(DAYTONA)41764他社参考品番(KIJIMA)302-864他社参考品番(キタコ)674-0500900他社参考品番(武川)00-01-1001
ユニバーサルホルダー
(35件のレビュー)当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
リムシールドⅡMotionPro(モーションプロ)(36件のレビュー)当日出荷
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
スマートエアポンプ クイックコネクトアダプタ リリースバルブKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
エアバルブへの脱着を簡単にするクイックコネクトアダプターにリリースバルブ(エア抜き)付きが登場!林道ツーリングやダートでの走行時など急ぎでエアを抜く作業時に簡単にエア抜きができるようになるアダプタ。収納時のことを考え、リリースバルブの張出しを押さえた構造。バイクや、車に採用される米式バルブに対応。メーカー製 ”JP01”、”JP02”、”JP03” スマートエアポンプに対応。スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
キャリパーピストンツール
(239件のレビュー)当日出荷
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
TONE オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量です。
凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途オイルフィルター脱着用。トラスコ品番195-4911形状14角差込角(mm)9.5全高(mm)35対辺寸法(mm)64外径(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EXTNK工業(SPEEDPIT)3日以内出荷
イヤーカバー脱着、ワンタッチホルダー、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、 ディープフリーサイズ(58~60cm未満)
サイズディープフリー(58~60cm未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
ワンタッチレールKIJIMA(キジマ)3日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチリングと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です
フライホイールプーラー 6way
(89件のレビュー)当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等他社参考品番(KTC)MCFU-80他社参考品番(キタコ)674-0500101他社参考品番(武川)00-01-1003
オイルフィルターレンチDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)当日出荷
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用対辺(mm)17ねじサイズM10×P1.5
STRAX SJ-4 ジェットヘルメットLEAD(リード工業)(4件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
頭部回りが大きい方向けのジェットヘルメット
BIGサイズ(63~64cm未満)に対応。スタイリッシュなラチェット式ホルダーレスシールドを装備し、シールドをお好みの位置に調節が可能。前頭部に大型ベンチレーションを採用で清涼感抜群。
前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部ヘ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらしさを軽減します。
サイズBIG(63~64cm未満)材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1,400規格PSC、SG(全排気量対応)
フライホイールプーラー 2way
(25件のレビュー)当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
用途クラッチの分解や組付けに材質炭素鋼、クロム鋼球寸法(mm)64×27差込角(mm)9.5適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA
CX-40 BIG ハンキャップヘルメットTNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
SG規格適合品。イヤーカバー脱着可能。ワンタッチホルダーであご紐の固定が簡単。ヘルメットの脱着がスムーズ。
用途125cc以下対応。サイズビッグ(60~62cm未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
フロントブレーキロックDAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
マウントパーツラムマウント(14件のレビュー)当日出荷から92日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
ワンタッチリング ワンタッチレール対応KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
トランポなどへ車輌や荷物を固定する際に活躍するワンタッチレール。そのワンタッチレールに使用するワンタッチリングのカラーバリエーションを変更、追加しました。既存のブルーを在庫限りとし、ブラックとメッキの2色の設定に変更。片手で簡単に脱着出来る機能はそのままにカラーを見直し。
3ウェイプラグレンチKITACO(50件のレビュー)当日出荷
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
スプリングフックDRC(ダートフリーク)6日以内出荷
マフラースプリングやサイドスタンドなどのスプリングを脱着する際に使用する。
ソケット 6in1
(5件のレビュー)当日出荷
1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時)差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)12、14、17、19、22、24
2ウェイプラグレンチKITACO(21件のレビュー)当日出荷
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
パワーグリップT型六角レンチDAYTONA(デイトナ)当日出荷から3日以内出荷
L型よりも力が入りやすいT型ハンドルの六角レンチ。
奥深くに取り付けている六角穴付ボルトの脱着に便利です。
ZJ-3 ZACKジェットヘルメットTNK工業(SPEEDPIT)(38件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
人気のZJ-2の大きめサイズが登場!
ダブルシールド構造/スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納でき、強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの。
SG規格適合/全排気量対応(SG ALL)。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。
UVカットシールド/シールドに硬質ポリカーポネイトを使用。紫外線を95%までカット!!
洗内装(洗える内装)/インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。
フィッティングフリー/イヤーパットがフリーで広がり、かぶりやすい構造。
ワンタッチホルダー/顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
エアーインテーク機能/エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
サイズディープフリー(58~60cm未満)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCKTNK工業(SPEEDPIT)(103件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット!
【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。
【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
ヴィンテージ型ヘルメット RD-98 LEATHERTNK工業(SPEEDPIT)(7件のレビュー)取扱い終了
ワンタッチホルダー
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
イヤーカバー脱着可能
ハーフキャップのイヤーカバーの脱着が可能。オールシーズンご使用いただけます。
ふかめ
ゴールドはニュータイプのトラッドゴーグル!
サイズディープフリー(58~60cm未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
ジェットドライバー +/-(大)/-(小)/6mm六角 PGR0106プロト(1件のレビュー)3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0106+(フロートチャンバー等の脱着時)/-(大)(丸型メインジェット脱着時)/-(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です色[カラー]:シルバー材質[素材]:スチール使用箇所:キャブレター内容量[数量]:1個特記事項:+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&;エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です材質スチール色シルバー商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所キャブレター
フルフェイスヘルメット YH-002山城翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城ヘルメット YH-002大型ベンチレーションやスポイラーを装備した、スポーティなデザインのスタンダードフルフェイスヘルメットYH-002。日本人の頭にピッタリ合うアジアンフィットの帽体に、M/L/XLの3サイズ"とブラック/マットブラック/パールホワイト/グロスグレーの4カラーをラインナップ。このクラスのヘルメットでは珍しいフル脱着内装機能を搭載しているので、手軽に内装の交換や清掃が可能。安全快適に使える機能を備えつつ、コストパフォーマンスに優れたヘルメットです。オプションパーツとして、ダークスモークシールド /シルバーミラーシールド/ブルーミラーシールドをラインナップしております。特徴・夏でも快適に過ごせる大型ベンチレーション搭載・UV99%カットのポリカーボネートシールド・シールドの密着性を上げて風切り音を軽減するダブルアクション機構搭載・整流効果のある大型リアスポイラー搭載・交換や清掃が出来るフル脱着内装機能-------------------------------------商品名:山城ヘルメット YH-002品番:YH-002色:ブラック/マットブラック/パールホワイト/グロスグレーサイズ:Mサイズ(57~58cm)、Lサイズ(59~60cm)、XLサイズ(61~62cm)内装:脱着可能 (チーク/センター)PSマークの種類:PSCマーク・SG規格届出事業者名:株式会社山城登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会
用途ブランド:山城ヘルメット品番:YH-002規格PSマーク:PSCマーク・SG規格内装脱着可能 (チーク/センター)
フルフェイスヘルメット MODELLOLEAD(リード工業)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
ワンプッシュでシールドが取り外し可能なホルダーレスシールドモデル
スピード感を感じるダイナミックなラインが目を引くグラフィックモデル。内装は通気性の良いメッシュ素材を使用し、熱やムレを軽減。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。ヘッドパッドは固定式です。
付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイトサイズフリー質量(g)約1400規格PSC、SG(全排気量対応)頭囲(cm)57~60未満
スプリングフック(特大)KITACO(11件のレビュー)当日出荷
使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。寸法(幅W×長さL)(mm)80×170主な適合車種汎用
B+COM SB6X/6XR用増設キットSYGN HOUSE(サインハウス)(1件のレビュー)当日出荷
「B+COM 増設キット」にはSB6XR またはONE 用スピーカーと取付ベースプレートが同梱されており、
あらかじめヘルメットへ取付けておくことで、B+COM 本体のみの脱着でスムーズに別のヘルメットへの付け替えが可能です。
ジェットヘルメット用のアームマイク、フルフェイス・システムヘルメット用のワイヤーマイクは同梱されておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。
タイプSB6X/6XR用 純正スピーカー&取付ベース
ハーフ型ヘルメット STR Z YAA-RUUTNK工業(SPEEDPIT)(23件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ清涼感メッシュ内装生地使用。
サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
STRAX SF-12 フルフェイスヘルメットLEAD(リード工業)(3件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
ホルダーレスシールドを採用し、スタンダードなフルフェイスヘルメット
無駄のないシンプルな帽体形状に加え、ホルダーレスシールドを採用し、見た目にも飽きの来ないフルフェイスヘルメット。 特徴的なエアベンチレーションエアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。
前頭部のエアベンチレーションにより走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。
着脱、調整が容易なラチェット式ワンタッチバックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらしさを軽減します。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1,500規格PSC、SG(全排気量対応)
スプリング外しKIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)当日出荷
マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
CROSS CR-720 ジェットヘルメットLEAD(リード工業)(18件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
基本性能をしっかり抑えたスタンダードなジェットヘルメット
前頭部に開閉式エアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。シールド素材はポリカーボネイト製で割れにくく、ハードコート・UVカット仕様。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチホルダーを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をベンチレーションから取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。
サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1200規格PSC、SG(全排気量対応)
STRAX ジェットヘルメットLEAD(リード工業)(10件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スポーティーな本格派ジェット「SJ-8」のグラフィックモデル。
エッジを効かせたラインとストリームラインを融合させたグラフィックが目を引くモデル。スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。
前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。
材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド質量(g)1400規格PSC、SG(全排気量対応)
スプリングフックDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
フライホイルプーラーKITACO(6件のレビュー)当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
仕様ノーマルフライホイール取り外し用ねじサイズM30×P1.50(正ネジ)主な適合車種グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3