整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「自転車 かご用バッグ」の検索結果
バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
前かごでも、後かごでも使えるビッグサイズです。荷物を雨から守る防水性とひったくりからの盗難防止に効果があります。
伸縮性があるので、ピッタリフィットします。
材質ポリエステル60%、ポリウレタン40%
寸法(mm)約500×約450
色黒
サイズフリー
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。
用途スクーター用前かご
色黒
付属品取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚
材質スチール(PEコーティング)
高さ(mm)約230(前)・260(後)
質量(g)約1130
下部寸法(mm)140×230
上部寸法(mm)280×330
最大荷重(kg)-
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
新聞配達やビジネスマンの営業用に最適!オートバイ・自転車兼用。新発想!3箇所のマグネットでフタの開閉楽々!!。。適応カゴサイズ:新聞カゴ専用
材質ターポリン(PVC+ポリエステル)/発泡EVA/マグネット/合成ゴム/PBT
幅(mm)470~520
高さ(mm)230~260
タイプインナータイプ
奥行(mm)260~280
1枚
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
色々入る大型ツールバッグ。
車載工具や他専用工具の積載に便利。
バッグ下部に4つの水抜穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。
オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。
やや大きめのサイズでサイドバッグとしても活用できます。
容量(L)3.5
材質PVCレザー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×270×95
さまざまなスクーターに取り付けが可能な高い汎用性を持ったフロント用バスケットです。
デザイン、強度、汎用性など非常にコストパフォーマンスに優れています。
用途スクーター向けバスケット
色ブラック
付属品取付金具
材質スチール
高さ(mm)240~220
質量(g)1150
加工PEコーティング
下部寸法(mm)295~245×225
上部寸法(mm)330~250×265
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体両側を伸縮させることにより、59L・67L・75Lと荷物にあわせて3段階に容量調節が可能。
衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。
本体の荷物を崩さずに、不意に増加した荷物の積載に便利な収納袋を本体上面に装備。
別売りのツーリングネットを利用することによって、大型のキャンプ道具などの積載が可能。
バッグを持ち歩く時に便利なショルダーベルトを装着できます。
500mLペットボトル対応サイズのボトルホルダーを装備。底部には雨抜き用の穴も装備。
すぐに取り出したい物の収納に便利なポケットを本体両サイドに装備。左側のポケット(ポーチ)はバックルで簡単脱着、サービスエリアや散策時などに貴重品だけを持ち歩くのに最適。
夜間走行を考え、サイド側に反射素材を装備。
積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームを内蔵。
バッグの上部に荷物があっても、荷を崩さずに両サイドから荷物の出し入れができるサイドオープン形式。内側にメッシュのインナーポケット付。
荷物の前ズレ防止用のセフティベルトを取り付け固定。
ベルトの長さを調整するだけで簡単確実に取り付けることができる。汎用性の高い固定ベルトを採用。取り外し後の固定ベルトは付属の接続ベルトで車体に取り付けておく事が可能。
キャンプ用マット、テント、三脚等長い物の積載に様々に活用できるホルダーベルト。
固定ベルトのガイド&着脱時の抜け落ち防止用のループ。
突然の雨にも安心のレインカバー付。
色ブラック
容量(L)59→75(可変)
セット内容本体、脱着式ポーチ、ショルダーベルト(MP-12)×1、ホルダーベルト(MP-13)×2、固定ベルト(MP-123)×4、接続バックル(MP-124)×1、セフティベルト(MF-4521)×1、レインカバー(MP-125)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×620×350(最大時350×620×350)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リード工業(LEAD) 。CRAS CA-01 自転車用ヘルメットバッグ 。簡易ロックできるヘルメットバッグ。小さく折り畳めてフレーム等に巻きつけ可。自由に設定できるダイヤルロックを採用。防水防塵が叶う軽量ポリエステル素材。かごのない自転車の荷物入れとしても使用可
材質ポリエステル100%(210D/PUコーティング)
色グレー
質量(g)約80
寸法(cm)38×45 (マチなし)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

テールボックス バイク用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)24
付属品取付用パーツ
質量(g)約1490
外形寸法(mm)420×310×280
内形寸法(mm)385×285×270
RoHS指令(10物質対応)対応
山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズ。タフタカバー。軽量ポリエステルを採用。風のバタつき防止のセンターバックル、ロックホール付き。バイクカバーに求められる機能を持ち合わせたコストパフォーマンスの高いバイクカバーです。製品特徴。・立体裁断。バイクの形に沿う立体裁断で、車両全体をしっかりとカバーします。・幅広いタイプ・サイズラインナップ。原付スクーターからアメリカンまで、車両タイプ・サイズに応じた専用設計です。・ゆったり設計。タイヤ下部がはみ出たり、テール部分が突っ張りにくい”ゆったり設計"です。・防水加工シルバーコーティング生地。車体を傷つけにくいポリエステルタフタ生地に防水加工を施しています。(縫製穴部分を除く)。・二重縫製(ダブルステッチ)。縫い目からの引き裂けを軽減する二重縫製です。・前後ロックホール。リンクロックやチェーンロックなどに前後対応しています。・センターバックル。紐タイプと違い、ワンタッチで操作できるセンターバックルを採用しています。また、車両に応じて長さの調整が可能です。・風飛び防止シャーリング。前後端部に伸縮シャーリングを施し、タイヤにフィットします。風によるカバーのまくれや、それによる風飛びを防止します。・前面部切り返し。前後の判別がしやすい生地色切り返しを前面部(グリーン部分)に採用しています。-------------------------------------。商品名:タフタカバー。サイズ:S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L。色:シルバー/グリーン。素材:ポリエステルタフタ。※注意事項。・車種適合に記載のない車種は、サイズ表の寸法をご参考にご購入下さい。・車両寸法が変わる部品が取り付けられている場合は部品を実測の上お選びください。・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。・リアボックス、パニアケース等が装備されている車両の場合適合しない場合がございます。・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。
用途ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズ。素材:ポリエステルタフタ。カラー:シルバー/グリーン
材質ポリエステルタフタ
色シルバー/グリーン
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。