158件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
  • ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレー Panasonic(パナソニック)

    ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレー

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質樹脂製適合ケーブル(Φmm)最大14×4本
  • 情報コンセント Abaniact(アバニアクト)

    情報コンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
    用途コンセント
  • 情報コンセント Abaniact(アバニアクト)

    情報コンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
    用途コンセント
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色)

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    極数8極8心
  • 傾斜型フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    傾斜型フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
    用途フェースプレート使用温度範囲(℃)-10~60
  • LAN用モジュラーコンセント 東芝ライテック

    LAN用モジュラーコンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • マルチメディアポート用ボックスセット Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポート用ボックスセット

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    極数8極8心
  • モジュラジャック(シボ加工品 神保電器

    モジュラジャック(シボ加工品

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • マイルド埋込モジュラー 神保電器

    マイルド埋込モジュラー

    神保電器
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • 埋込テレホンモジュラジャック (6極4心)(フル端子)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    埋込テレホンモジュラジャック (6極4心)(フル端子)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモシリーズワイド21 テレホンモジュラジャック 6極4心用  ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 テレホンモジュラジャック 6極4心用 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    ホワイトタイプ6極4心(フル端子)種類埋込テレホンモジュラジャック
  • ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
    ホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6表示「LAN」表示付
  • フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)

    フェースプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。
    用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS樹脂厚さ(mm)21.1オフホワイト寸法D(mm)114.3寸法W(mm)21.1縦(mm)114.3
  • モジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6A コーニング

    モジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6A

    コーニング
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
    トラスコ品番836-9632材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPカテゴリーカテゴリ6A
  • モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A コーニング

    モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A

    コーニング
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    専用工具が不要のツールレスタイプです。シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。自動開閉防じん扉がついています。
    用途LAN配線に。トラスコ品番835-4829材質シールド金具: リン青銅メタリック種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A
  • カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
    用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
  • USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用) PANDUIT(パンドウイット)

    USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    USB用ブロックアウトAタイプ用の専用工具です。鍵のみの販売になります。
    用途USB用ブロックアウトAタイプ用専用工具。トラスコ品番195-0472材質ガラス強化ナイロン、ステンレスタイプUSB-A Type
  • 宅内LANパネル まとめてねット ギガ Panasonic(パナソニック)

    宅内LANパネル まとめてねット ギガ

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
  • 埋込型LANコンセント(ツールレス方式) 八光電機製作所

    埋込型LANコンセント(ツールレス方式)

    八光電機製作所
    24,980税込27,478
    1セット(30個)
    当日出荷
    浅型スイッチボックス対応で、自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
    用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア極数8極8心仕様埋込型
  • 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極4心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極4心用

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    極数6極4心アズワン品番64-9693-19
  • 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極2心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極2心用

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極数6極2心アズワン品番64-9693-17
  • モジュラコネクタ Panasonic(パナソニック)

    モジュラコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    ミルキー定格0.5A
  • E's WIDEシリーズ 電話用配線器具(埋込型) 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 電話用配線器具(埋込型)

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合電線径(Φmm)0.4~0.65銅単線
  • 露出形モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極2心用 神保電器

    露出形モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極2心用

    神保電器
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    極数6極2心アイボリー
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) LAN文字入り

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    極数8極8心
  • 電話用端子板 MDF・IDF・ユニット配線分岐用 神保電器

    電話用端子板 MDF・IDF・ユニット配線分岐用

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-9695-22
  • 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極2心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極2心用

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    極数6極2心アズワン品番64-9693-18
  • 埋込型LANコンセント(110方式) 八光電機製作所

    埋込型LANコンセント(110方式)

    八光電機製作所
    27,980税込30,778
    1セット(20個)
    9日以内出荷
    スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT6A対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。
    用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様埋込型(PW)ピュアホワイト極数8極8心規格CAT6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出型LANローゼット(110方式) 八光電機製作所

    露出型LANローゼット(110方式)

    八光電機製作所
    19,980税込21,978
    1セット(3個)ほか
    9日以内出荷
    スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT6A対応LANローゼットです。
    用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア(PW)ピュアホワイト極数8極8心規格CAT6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込型LANコンセント(110方式) 八光電機製作所

    埋込型LANコンセント(110方式)

    八光電機製作所
    19,980税込21,978
    1セット(20個)
    9日以内出荷
    スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT6対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。
    用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様埋込型(PW)ピュアホワイト極数8極8心規格CAT6印刷LANRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45プラグ(CAT6A対応) 八光電機製作所

    RJ45プラグ(CAT6A対応)

    八光電機製作所
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    CAT6A細径LANケーブル対応RJ45プラグです。
    用途CAT6A細径LANケーブル極数8極8心規格CAT6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出形モジュラージャック 神保電器

    露出形モジュラージャック

    神保電器
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    グレー
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ブラック
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
    仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
    仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
    仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    35日以内出荷
    「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6(Category 6)に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・端末加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の測定を行なう必要があります。
    仕様LAN用、Cat6対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    カテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
    仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
電設用モジュラージャック