絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

光ファイバー・マルチメディアアウトレット
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から15日以内出荷光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。用途光ファイバー・マルチメディアアウトレットセット内容取付ネジ2本材質ABS、合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
フェースプレート枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥769税込¥8461個欠品中一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。 パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。 各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。用途フェースプレート枠トラスコ品番828-1440材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)38使用温度範囲-10~60℃取付寸法(mm)83.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7使用場所屋内
シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ステンレススチール色黒使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート
PANDUIT(パンドウイット)¥74,980税込¥82,4781個95日以内出荷カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1色黒使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内
4ポート用家具用プレート 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥959税込¥1,0551個当日出荷事務家具用プレートで通信用アウトレット開口部に直接スナップイン方式で装着可能です。用途事務家具用プレートトラスコ品番828-1448材質ABS、合成樹脂色黒質量(g)13使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)45.5×73.7×10.2mm使用場所屋内
110コネクティングブロック用シングルパンチダウン工具
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781個95日以内出荷打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。用途110コネクティングブロックの打ち込みトラスコ品番828-1568質量(g)142使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)142.9×36.5×27
1/2サイズブランクアダプタ枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。用途未使用ポートの保護トラスコ品番828-1459材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9使用場所屋内
1/2サイズ2ポート用平行型アダプタ枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋翌々日出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用平行型アダプタです。用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1460材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)35使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4使用場所屋内ポート2ポート用
1/2サイズ2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタ枠
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1462材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3使用場所屋内ポート2ポート用
1/2サイズ2ポート用傾斜型アダプタ枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781セット(5袋)20日以内出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型アダプタです。用途2ポート用アダプタ材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×18.0使用場所屋内ポート2ポート用
電話用マウントボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷電話線用(6極6芯)マウントボックス。2個口ジャック付。ほこり防止シャッター付。LAN用のパンチダウンツールで圧接可能セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、ジャックカバー×4、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×61×30色白推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)
電話用マウントボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷電話線用(6極6芯)マウントボックス。1個口ジャック付。ほこり防止シャッター付。LAN用のパンチダウンツールで圧接可能セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、ジャックカバー×2、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×46×30色白推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)
マルチメディアポート用スター配線端子台
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷適合電線Φ0.5~Φ0.65 Cu(銅)単線専用 1対または2対電子ボタン電話用ケーブル
Cat VOLシリーズ
コーニング¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。事務所内の情報コンセントとして。セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット材質/仕上ポリカーボネート(PC)/アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)色白品番361-3658タイプ5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート種類カテゴリ5e 1ポートポート数1適合ケーブルカテゴリー5e UTPアズワン品番61-2227-64カテゴリーカテゴリ5e
NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A
神保電器¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」種別埋込モジュラジャック極数8極8心(8P8C)入数(個)1カテゴリーCat6A
情報ラック用連結電源コンセント
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181台7日以内出荷付属品コード3m×1形状平刃タイプ色白種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15口数8口差込口形状接地2P 15A 125V





![情報系コンセント(2口付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58849123-200403-02.jpg)