絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](38)
- LAMP(スガツネ工業)(34)
- WAKI(和気産業)(33)
- エスコ(25)
- ハイロジック(21)
- ACE(エース)(13)
- ハーフェレ(12)
- RS PRO(12)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ヒットハードウェアー(11)
- BAUHAUS(マツ六)(9)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- NewHikari(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ストロング金属(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- SYS(シブタニ)(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角
GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。用途レバー専用仕様(角芯サイズ)7mm幅(mm)25サイズ(角芯)7mm高さ(mm)57材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57バックセット51mmビスピッチ(mm)42
ストロングラッチ ステンレス製
ストロング金属(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)
スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
スライドラッチ
SYS(シブタニ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本(パネル厚30~40mm用)
マグネットタイプ専用 受座
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥32税込¥351個当日出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質鋼種類マグネットラッチ
プレートラッチ ステンレス製
ストロング金属¥549~税込¥604~1個当日出荷ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)種類プレートラッチ
ステンレス鋼製ラッチ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付![スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158047-221003-02.jpg)
スライドボルト
BEST(ベスト)[金物]¥4,698税込¥5,1681個当日出荷無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂
LX 64 本体
GOAL(ゴール)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通![プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804895-230601-02.jpg)
プッシュラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥379~税込¥417~1パック(1個)当日出荷小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。用途扉を固定する金具。色茶材質(本体)ABS樹脂取付ねじ本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:皿木ネジ2.7×13mm
プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ)
マグテック¥369税込¥4061個当日出荷・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般色ナチュラルサイズΦ12mm×56mm(最大ストローク時)高さ(mm)56質量(g)8種類マグネットラッチ口径(Φmm)12取付穴M3×4 (専用アダプタ用)吸着力(N[kgf])6.8(0.7)
ラッチ ステンレス製
NewHikari(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。用途各種開き戸・各種ボックス付属品木ねじトラスコ品番384-8639材質ステンレス(SUS304)質量(g)90
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
感知式地震対策ラッチH型 本体
シモダイラ¥299税込¥3291個翌々日出荷地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る地震対策ラッチです。扉を開閉しても音がしないタイプのラッチです。地震で揺れている時だけ扉をロックし、揺れが止まると自動的に解除します。通常は普通に開閉できます。
耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1セット当日出荷地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)種類耐震ラッチ
耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
プッシュラッチ NF
ハーフェレ¥719税込¥7911セット当日出荷キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、用途扉の取付けセット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個材質POM 樹脂等寸法(mm)蹴り出し量:33調整機能出荷時設定位置+5mm![スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76157986-220217-02.jpg)
スライドボルト
BEST(ベスト)[金物]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)材質【ベース】PA66-GF樹脂ストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304種類スライドボルト仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm適合扉内開き
プッシュラッチコンパクト
ハーフェレ¥459税込¥5051個当日出荷面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上白
スライドボルト 木扉用
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製仕上ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm
自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製
SOL HARD(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。用途各種の扉付属品ビス6本材質本体/受け:亜鉛ダイカスト、心棒:鉄、受板:鉄材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮
ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
塗りラッチ スチール製
NewHikari(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質鉄(本体:グリーン塗装、芯棒:ユニクロメッキ)色グリーン種類ラッチ
ステンレスプッシュラッチ
ハイロジック(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ付属品平面用受金具・掘込用受金具寸法A(mm)40寸法F(mm)Φ12.5寸法D(mm)25寸法E(mm)26.5寸法B(mm)36寸法C(mm)18
ステンレス鋼製フラットラッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ)
マグテック¥739税込¥8131個4日以内出荷・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)75質量(g)22種類マグネットラッチ吸着力0.7(kgf)口径(Φmm)12吸着力(N)6.8
HSK ステンレス丸棒ラッチ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨
オートラッチ
WAKI(和気産業)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
耐震ラッチ(1個入)
ACE(エース)¥779税込¥8571個当日出荷地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
プッシュラッチコンパクト
ハーフェレ¥459税込¥5051個当日出荷面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上黒











![スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158047-221003-02.jpg)

![プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804895-230601-02.jpg)









![スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76157986-220217-02.jpg)










![ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804624-180622-02.jpg)