カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- サンエス(1,729)
- ジーベック(692)
- 空調服(404)
- S-AIR(シンメン)(220)
- Asahicho(旭蝶繊維)(179)
- NSP(148)
- クロダルマ(73)
- 村上被服(69)
- ブレイン(64)
- 自重堂(59)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(56)
- Y'sGOD(48)
- HOP-SCOT(46)
- アタックベース(41)
- さくら電子(36)
- リンクサス(Linxas)(30)
- マキタ(26)
- bigborn(ビッグボーン)(25)
- アルトコーポレーション(23)
- ブランドをもっと見る
サイズ
色
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
7ページ目: 空調・水冷ウェア
商品豆知識

インナースペーサーベスト
村上被服¥4,298税込¥4,7281着5日以内出荷快適ウェアの下にインナースペーサーを着用し、その上からハーネスを装着!。インナースペーサーの一部を3Dメッシュ三層構造にすることで、ハーネスで締め付けても内部に空間を確保できる快適設計!!色ブラック混率(%)[本体]ポリエステル100(3Dメッシュ)[保冷剤用ポケット]ポリエステル90:ポリウレタン10
空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)
空調服¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(☆1)対応ファン。 最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。) 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(☆1)の他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード(☆2)、6.0Vなど5段階切替が可能。防塵防水(☆3)で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JIS IP55規格適合)(☆3) 9段階の残量表示仕様脇下調節ボタンセット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、空調服(R)18Vスターターキット(バッテリー(BT23211)/ファン2個(FA23112シリーズ)/ケーブル(CB23311)/充電器(CG23411)/バッテリーケース(CA23510)/バッテリーの落下防止ひも)材質エアコンテック(R) (ポリエステル100%)・プレスチックドットボタン厚さ(mm)ファン:47質量(g)バッテリー:約353、ファン:約98 ※ファン1個の値混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット充電時間約3時間(CG23411のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【18.0Vターボモード】【15.0V】【10.0V(連続モード)】【10.0Vゆらぎモード】【6.0V】動作時間【18.0Vターボモード時約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10.0V(連続モード)時:約8.4時間】【10.0Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6.0V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:128×78×25ファンFA23112シリーズ生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間FA23112シリーズ使用時 5.1時間(最大風量時)※・24時間以上(最小風量時)※ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。風量(L/sec)【18.0Vターボモード時:106(20秒間)】【15.0V:90】【10.0V(連続モード)時:62.0】【10.0Vゆらぎモード時:50.0~62.0】【6.0V時:39】(※ファン2個の値)
快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット
村上被服(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1着当日出荷から6日以内出荷サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
リチウムイオンバッテリー
クロダルマ¥8,490税込¥9,3391個4日以内出荷KS-104用のリチウムイオンバッテリー。 またKS-100の予備バッテリーとしても可能。セット内容リチウムイオンバッテリー×1(DC8.4V/1500mAh)、取扱説明書×1、充電式リチウムイオン電池(DC7.26V/6700mAh/48.6Wh)質量(g)約247外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×109×24定格出力15V/12V/10V/8V※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります充電時間(時間)6.5~7.5(目安)充電可能回数約500回定格入力DC8.4V/1500mAhまで商品タイプ空調ウェア用充電バッテリー
空調服長袖ブルゾン 74080 (服のみ)
自重堂(1件のレビュー)¥4,590~税込¥5,049~1着翌々日出荷から4日以内出荷シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。 あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びませんセット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ)
自重堂(1件のレビュー)¥4,590~税込¥5,049~1着当日出荷から4日以内出荷ワーカーのプライドに響くクールな一着。 綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。 洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服セット内容服のみ種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35機能野帳対応、帯電防止素材使用RoHS指令(10物質対応)対応
アイスマンPRO-X Ⅲ
Y'sGOD¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。付属品ワイヤレスバッテリー5,000mAh×1、モンスターマックス5.0(専用薄型ボトル1,000ml)×1、モンスターマックス保冷剤×1、充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質保冷仕様部:Peva/PE/スポンジ色ブラックサイズフリー(S~5L相当)タイプホース混率(%)表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル92%/ポリウレタン8%材質(ホース)冷却:シリコーンゴム肩幅(cm)32着丈(cm)43材質(タンク)TPUバスト(cm)80~115充電時間(時間)約2(Type-C PD18W充電)前身丈(cm)41後身丈(cm)43
モバイルバッテリー
サンエス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷空調風神服&EXFROZEN用モバイルバッテリー付属品充電ケーブル(USB Type-C)付 き仕様PD対応色ブラック質量(g)165出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22充電時間(時間)5V/2Aアダプター:4.5、PD対応アダプター:3バッテリー容量(mAh)10000、【定格】12V:2200、5V:6100、:9V:3200
ペルチェ水冷ベスト
ブレイン¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました! ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。 冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。 モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450
空調服¥5,798税込¥6,3781着当日出荷から7日以内出荷脇下マチ付でさらに動きやすい!さらに両脇下には、汗のニオイを分解消臭、耐洗濯性に優れたデオクラフトテープ(消臭テープ)。さわやかな配色で清潔感のあるモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン機能帯電防止素材/消臭機能
空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー
さくら電子¥8,298税込¥9,1281個当日出荷SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>。バッテリーのみ販売。連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容バッテリー寸法(mm)102×70×27色ブラック質量(g)320電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)バッテリー容量(mAh)20000使用時間(時間)4.5(12V)、5.5(10V)、6.5(8V)、7(7V)
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92510)
サンエス¥4,198税込¥4,6181着当日出荷から6日以内出荷ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。▲ファン取り付け部分パーツ取り外し可能でファンの取り外しがより簡単に。(特許出願中)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G)
サンエス¥4,990税込¥5,4891着当日出荷から5日以内出荷長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾンセット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
フラットファンカバー20枚入
ミズケイ¥2,190税込¥2,4091個当日出荷ほこりや粉塵を軽減するファン保護カバー。洗濯可能。大手メーカー対応用途現場作業全般/スポーツ全般/アウトドア全般/ツーリングセット内容ファンカバーサイズF直径(Φcm)約8.5素材ポリエステル
空調服(R) ベスト(ウェアのみ)
空調服¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から6日以内出荷綿100%のベスト型。タチエリタイプでシャープに着こなし幅広いシーンで大活躍。 広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。 ウエストをシェイプしたデザインで膨らみすぎないすっきりしたウエストラインセット内容服のみ混率(%)綿100高密度綿ブロード(薄生地)/プラスチックドットボタン
空調風神服 ファン用ロングケーブル24V仕様(2023)
サンエス¥1,000税込¥1,1001個当日出荷空調風神服24Vバッテリーとファン専用ロングファンケーブル。セット内容ファン用ロングケーブル24V仕様(2023)全長(mm)1183ファン24V仕様適合バッテリー24V仕様
空調服半袖ブルゾン
ジーベック(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1着当日出荷から翌々日出荷新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 袖口ドットボタンで空気の抜けを調節 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくいセット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能帯電防止、伸縮素材生地エコストレッチリップストップ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23ボタン仕様ドット
空調風神服 2022年モデルプロフェッショナルハイパワーファンセット
サンエス¥4,980税込¥5,4781セット当日出荷空調風神服シリーズ史上最大風量の風でプロユーザーはもちろんライトユーザーも存分に涼感を感じられます。 衣料とファンを接続するケーブルが付属用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦セット内容ファン色ブラックサイズF質量(g)約95(1個)使用時間(時間)強:約2.5・中:約5・弱:約12風量(L/sec)最大約81
使い切り空調服 つなぎ
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181着当日出荷空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。 ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に色ホワイト素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ)
自重堂(1件のレビュー)¥4,590~税込¥5,049~1着当日出荷から4日以内出荷高所作業時のフルハーネスに対応した空調服(TM)ベスト。 収納可能なフックハンガーや衿裏に反射パイピングを装備した空調服(TM)ベスト。種別空調服(TM)ベスト材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー機能撥水加工、野帳対応素材高密度タフタ(ポリエステル100%)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服半袖ブルゾン 54010 (服のみ)
自重堂¥4,590~税込¥5,049~1着当日出荷から3日以内出荷カジュアル印象のシャドーストライプ素材を用いた空調服です。セット内容服のみ種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35機能野帳対応、帯電防止素材使用RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ファンベストFV221D(伸縮性生地で動きやすさを追求)
マキタ¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷充電式ファンベストFV221D。風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル。◆伸縮性生地のベストタイプ。袖がなく機動性に優れたベスト仕様に、伸び縮みする伸縮性生地「エルゴライト」を採用。・「エルゴライト」。軽量でありながら伸縮性を高め、しなやかな着心地。・さらなる快適性を実現する涼しさと着心地。・風量約40%アップ。通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。真夏の現場作業に涼風を届けます。・風通しに優れた通気口メッシュ。従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。・襟周りの寸法拡大。外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。・肩周りの膨らみ低減。二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。狭所作業時における引っかかり等を抑制します。・エアーサーキュレーション。風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)。保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。・ポケット内で操作可能。内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。・裾ドローコード付。・ペンポケット付
CJ ファンユニット GF1
長信ジャパン¥5,998税込¥6,5981台(2個組)当日出荷から翌々日出荷「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証。28V×117L/秒の圧倒的第風量。16V最大風量80L/秒(17%アップ)。簡易水洗い対応用途空調服オプションパーツ付属品付属ファンケーブル:FY5540穴径(Φmm)対応ウエア:90本体質量(g)98※ファン1個の値羽根枚数5モーターブラシレスモーター本体厚さ(mm)Φ106×D39取付け方法ネジ式適合バッテリーGB428/GB428PD適正電圧(V)DC6~28稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット)
Cross-fan¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!。3ステップで効果実感。1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。用途暑熱対策仕様ペルチェプレート一体型ファン、対応服穴径:90mm、電圧:15V、最大風量:約80L/秒(2個)、冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)、風量切替段数:9段階、冷却プレート切替段数:9段階、バッテリー容量:3.7V・9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュ、ケーブル端子:専用6Pin端子、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)セット内容ファン:2個、接続ケーブル:1本、リチウムイオンバッテリー:1個、バッテリーポーチ:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R)高視認ベスト(横ファン) 9210
Asahicho(旭蝶繊維)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から7日以内出荷横ファンタイプの高視認性空調服 。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 。撥水加工・帯電防止素材 夏仕様用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、片布付、裾総ゴム仕様エコマーク認定認定素材高密度タフタ、ポリエステル100%材質(ファスナー)金属エコマーク認定番号19 103 080
水冷ベスト用交換用パーツ
ブレイン¥199~税込¥219~1セットほか当日出荷BR-861、BR-863、BR-865、BR-866、BR-871で使える交換用です。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水2個)
空調服¥5,500税込¥6,0501組当日出荷雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合セット内容ファン厚さ(mm)40色ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442)
サンエス¥3,390~税込¥3,729~1着当日出荷から5日以内出荷襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
空調服(R) ケーブル (14.4V/ロング)
空調服¥800税込¥8801本当日出荷BT23231/FA01012シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が14.4V専用(丸形)セット内容空調服(R)ケーブルサイズロング質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
空調風神服 白衣ベスト (服のみ)
サンエス¥4,400税込¥4,8401着当日出荷から5日以内出荷工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。セット内容服のみ色ホワイト混率(%)ポリエステル75・綿25裾廻り(cm)92素材ブロード材質(ファスナー)フロント:コイル
NZ-HIPS2 Nクール腰スペーサー2
NSP¥2,090税込¥2,2991個4日以内出荷腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。用途交換・予備にセット内容その他色ブラック風速(m/s)2.3
空調服バッテリーセット
空調服(1件のレビュー)¥9,200税込¥10,1201セット5日以内出荷最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。 ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合) 【瞬間冷却のターボモード(※2)】 最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。適合ファン:FA01012シリーズのみセット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011)色赤色質量(g)287連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値)機能防水・防塵充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74170 (服のみ)
自重堂¥4,690~税込¥5,159~1着翌々日出荷から4日以内出荷トレンドを掴んだカモフラ空調服(TM)。 パステルカラーのカモフラ空調服(TM)が長袖とベストで新登場。種別空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー機能フード取り外し不可、野帳対応素材高密度タフタ(ポリエステル100%)RoHS指令(10物質対応)対応
サイドファンフードベスト
村上被服¥4,298~税込¥4,728~1着5日以内出荷裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット機能サイドファン、UVカット、消臭テープ、裏チタンコーティング、フード取り外し、保冷剤ポケット素材ポリエステル100%
空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット
さくら電子¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
HUMMER 空調風神服チタンフード半袖ブルゾン サイドファン仕様(ウェアのみ)
アタックベース(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷リフレクトプリントが燦然と光るHUMMERのフルハーネス対応半袖フーディサイドファン空調風神服。UVカット&遮熱の裏チタン加工生地を使用。 前からも後ろからも大容量の風が吹き上げる高襟&立体風気路仕様。用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100