絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集。8月31日まで。詳しくはこちら。
4,456件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服パワーファン対応スターターキット 自重堂

    空調服パワーファン対応スターターキット

    自重堂
    14,200税込15,620
    1セット
    4日以内出荷
    最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
    セット内容パワーファン対応バッテリー×1、ケーブル×1、バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1、ファン×2質量(g)131寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53アズワン品番64-8889-33RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ

    クールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット)

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1セット
    当日出荷
    ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。付属品ACアダプター、ポーチ質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く)温度範囲(℃)充電:0~45定格電圧(V)7.4使用温度(℃)-10~55混率(%)ポリエステル100羽根枚数9出力電圧(V)7.0(モード4の場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5充電電圧(V)8.4充電時間(時間)5充電時電流(mA)1500バッテリー容量(mAh)6500消費電力量(Wh)48.1使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上
  • ひえたれハイパーファン電池タイプ 昭和商会

    ひえたれハイパーファン電池タイプ

    昭和商会(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番146-0027
  • バッテリー単体 村上被服

    バッテリー単体

    村上被服
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    5電圧モード連続出力。USB&DC同時出力可能
    セット内容バッテリー×1、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】135×86×27ブラック質量(g)【バッテリー】470入力電圧DC16.8V 1.5A
  • 空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」 デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア 消臭メッシュ クリンメル 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂

    【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン

    自重堂(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
    材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能半袖ブルゾン,空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
  • 快適ウェア 難燃半袖ブルゾン 村上被服

    快適ウェア 難燃半袖ブルゾン

    村上被服
    6,198税込6,818
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
    機能耐炎/制電性/耐熱/消臭テープ素材綿100%
  • 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服

    快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット

    村上被服
    5,998税込6,598
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能
    エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
  • 充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ マキタ

    充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ

    マキタ
    6,690税込7,359
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
    用途幅広い業界での現場作業に仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜けるセット内容服のみ材質コンデニア
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服
    10,900税込11,990
    1セット
    4日以内出荷
    薄くて軽い! 携帯性を求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。 【バッテリー】 片手に収まるほどコンパクトで軽量です。 防水・防塵で安心です。
    セット内容薄型ファンブラック(FAN2300B)リチウムイオン小型バッテリーセットブラック(LINANO02BK)ケーブル(RD9261)ファン:ブラック
  • 空調服長袖ブルゾン 74020 (服のみ) 自重堂

    空調服長袖ブルゾン 74020 (服のみ)

    自重堂
    4,890税込5,379
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能なウェア75300のデザインをベースにした空調服
    セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35機能野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(7件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個ほか
    当日出荷
    モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
    厚さ(mm)39ブラック寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
  • HOOH 長袖クールコンプレッション (服のみ) 村上被服

    HOOH 長袖クールコンプレッション (服のみ)

    村上被服
    1,890税込2,079
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。 汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。 過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。 伸縮性に優れ動きやすいフリーストレッチ素材。 蒸れやすい脇の下も快適脇メッシュ。 脇と肩部分には悪臭を軽減する消臭テープ。 肌ざわり良く快適な着心地のフラットシーム加工。
    種別長袖Tシャツ混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ
  • 空調服(R) ファンカバー 空調服

    空調服(R) ファンカバー

    空調服(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット(2個)
    当日出荷
    ■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。 ■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。 ■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
    用途空調服オプションパーツセット内容ファンカバー2個材質ポリプロピレン質量(g)82g(2個)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
  • 空調服(R) 頭部保護ネット(防蜂用) HPNET01 空調服

    空調服(R) 頭部保護ネット(防蜂用) HPNET01

    空調服
    3,690税込4,059
    1個
    7日以内出荷
    空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容頭部保護ネット1個
  • モバイルバッテリー 10000mAh コーコス信岡

    モバイルバッテリー 10000mAh

    コーコス信岡
    2,389税込2,628
    1個
    当日出荷
    GLADIATORボルトシリーズ(ボルトクール=空調ファン、ボルトアイス=ペルチェ、ボルトヒート=電熱衣料)対応バッテリー 。連続使用時間は一覧をご確認ください。バッテリー残量を1%単位でデジタル表示。PSE・CCC適合。過電流・過電圧を防ぐ安全保護機能。Type-Cポートで最大PD20W出力が可能でスマートフォンや電子タバコなども素早く充電。出力はUSB Type-A×2ポート・Type-C×1ポート。
    用途VOLTCOOL・VOLTICE・VOLTHEAT用/スマホ等電子機器充電用付属品USB TypeC-TypeCケーブル(ACアダプターは別売)ブラックサイズF容量3.85V 10000mAh(38.5Wh)質量(g)165出力USB Type-A×2(5V3A・9V2A・12V1.5A)、Type-C×1(5V3A・9V2.22A・12V1.67A)本体寸法(mm)104×67×17.5定格容量5V 6100mAh(30.5Wh)、9V 3200mAh(28.8Wh)、12V 2200mAh(26.4Wh)入力USB Type-C×1(5V3A・9V2A・12V1.5A)充電時間約3時間(PD対応アダプター) 約4.5時間(5V/2Aアダプター)使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)0~40使用可能回数500回
  • アイスマン ワイヤレススマートバッテリー 7V Y'sGOD

    アイスマン ワイヤレススマートバッテリー 7V

    Y'sGOD
    5,198税込5,718
    1セット
    5日以内出荷
    ワイヤレス給電可能なアイスマンベスト対応バッテリーです。
    セット内容バッテリーブラック
  • Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番 AUTO-BI(山田辰)

    Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    4日以内出荷
    全身に空気がいきわたる 空調つなぎ服。ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能。帯電防止素材
    用途作業全般素材ポリエステル75%・綿25%
  • GB428-PD 28V PRO-MAX 長信ジャパン

    GB428-PD 28V PRO-MAX

    長信ジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載。専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応。USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92500) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92500)

    サンエス(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
    混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
  • 快適ウェア ロングケーブル(V19) 村上被服

    快適ウェア ロングケーブル(V19)

    村上被服
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    セット内容ケーブル×1カラーコミサイズF対応機種V1901/V1903/V1902/V1912/V2801/V2803/V2802/V2812/V3001/V3003/V3002/V3012全長(cm)約130
  • 空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) 空調服

    空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)

    空調服
    5,798税込6,378
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    ストレッチ素材で動きやすい! 清潔感のあるさわやかな配色で、きちんとした印象 動作時の取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン穴部分にマチを付け、動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらにラグランスリーブとストレッチ素材で、裾がずり上がりにくい設計のため、快適に作業に取り組むことができます。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。
    セット内容服のみ機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱
  • 空調ヘルメット(R) グレー(本体) HM0201 空調服

    空調ヘルメット(R) グレー(本体) HM0201

    空調服(6件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
    用途空調ヘルメット02本体のみセット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
  • 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.45V黒ファン) ジーベック

    空調服(R)ベスト+スターターキット(7.45V黒ファン)

    ジーベック
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    動きやすいベストタイプの空調服(R)。シンプルなデザインで様々なシーンで着用可能。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。
    セット内容XE98010「空調服(R)ベスト」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」ディープネイビーサイズLL混率(%)ポリエステル100%保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番19
  • GB428-P 28V  PRO 長信ジャパン

    GB428-P 28V PRO

    長信ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)DC28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約3.5色(本体)ブラック稼働時間(時間)【28V(最大117L/秒)】約8※0.5(28V)+約7.5(16V)、【22V(最大110L/秒)】約9※0.5(22V)+約8.5(16V)、【16V(最大80L/秒)】約11※自動運転モード、【10V(最大50L/秒)】約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • 空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 Asahicho(旭蝶繊維)

    空調服(R)高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212

    Asahicho(旭蝶繊維)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    横ファンタイプの高視認性空調服 。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 。撥水加工・帯電防止素材 。夏仕様
    用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。仕様調整紐、両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、背中内側保冷用専用ポケット、左袖ペン差し付、片布付、裾総ゴム仕様エコマーク認定認定素材高密度タフタ、ポリエステル100%材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属エコマーク認定番号19 103 080
  • 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服

    快適ウェア サイドファンフードベスト

    村上被服
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能
    エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
  • 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412) サンエス

    空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412)

    サンエス
    3,890税込4,279
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用したエコベスト
    セット内容服のみエコマーク認定認定素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属エコマーク認定番号20 103 011
  • 空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92420) サンエス

    空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92420)

    サンエス
    4,190税込4,609
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
    セット内容服のみエコマーク認定認定素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)エコマーク認定番号20 103 011
  • ファンユニットセット マキタ

    ファンユニットセット

    マキタ(12件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)40風量(m3/min)1.9
  • ファンセット 村上被服

    ファンセット

    村上被服
    4,598税込5,058
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容ファン×2、取扱説明書/保証書×1質量(g)【ファン】110(1個あたり)
  • GB430XPD 30VバッテリExtreme 長信ジャパン

    GB430XPD 30VバッテリExtreme

    長信ジャパン
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    ・数量限定のスペシャルエディション。・16V連続出力で11.5時間稼働。・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)。・業界最大99.9Whモンスターバッテリー。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリーブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間(時間)30V/7.5、24V/9、16V/11.5、10V/32充電時間(時間)USB-C(45W):3出力端子USB-C・USB-Aバッテリー容量(Wh)99.9
  • 空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ 高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材 吸湿性に優れ、快適! 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(服のみ)(KF96030) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(服のみ)(KF96030)

    サンエス
    2,898税込3,188
    1着
    3日以内出荷
    イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。名入れプリントが出来るように切り替えもなくしています。・首元、アクセントにロゴをプリント。反射プリントになっています。・隠しボタン付き左胸ポケット
    混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100
  • 【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト 自重堂

    【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト

    自重堂
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    裏地赤メッシュが特徴的な着脱式フードを装備したサイドファンタイプの空調服。遮熱加工により、未加工布と比較し-10℃以上を実現。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★着脱可能なフードを装備。★アシンメトリーな袖配色が個性を発揮
    材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
  • 空調風神服用 ファン用ケーブル単体(GLOBAL LABEL) サンエス

    空調風神服用 ファン用ケーブル単体(GLOBAL LABEL)

    サンエス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!RD9580G/RD9530Hを繋ぐケーブル。全長:1023mm その他デバイス関連には非対応。
  • エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン BOTTLE TECH

    エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン

    BOTTLE TECH
    4,298税込4,728
    1着
    3日以内出荷
    SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ。専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。XS・Sはユニセックスサイズ。背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口。両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き。反射テープ付き(肩・背中・裾囲)。両脇ポケット付き。脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能。左内側にもバッテリーポケット付き。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。
    用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)素材ボトルリサイクルエコタフタグリーン購入法適合
  • 空調服(R) スターターキット ブラック(防水) 空調服

    空調服(R) スターターキット ブラック(防水)

    空調服
    16,300税込17,930
    1セット
    6日以内出荷
    丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)。バッテリー/防塵・防水(JIS IP55規格適合)。雨の日や、水を扱う仕事場でも安心防水ファン
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)、空調服(R)急速AC充電アダプタ(LIACR)厚さ(mm)ファン:40ブラック質量(g)バッテリー:274、ファン:110※ファン1個の値本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)バッテリー:89×85×25充電時間(時間)バッテリー:約8(LIACRの場合)動作時間約6時間(7.2V)、約8時間(6.0V)、約12時間(5.0V)、24時間以上(3.3V)※ファン2個の値バッテリー容量(mAh)定格6500(46.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)58(7.2V)、50(6.0V)、44(5.0V)、30(3.3V)※ファン2個の値
  • COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    空調ウェアバッテリーセット品です。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷やします。気温が高い時間帯は18.6Vモードの短時間使用がおすすめです。4段階の風量調節でお好みの風量に調整ください。必ず18.6V対応ファンセットをご使用ください。
    用途暑さ対策に。仕様最大風量(L):100セット内容バッテリー×1、充電器×1、取扱説明書×1充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)6700充電可能回数約500回保管温度(℃)-10~50バッテリー容量(Wh)48.24
  • 空調服(R) バッテリーセット (18V) 空調服

    空調服(R) バッテリーセット (18V)

    空調服
    13,900税込15,290
    1セット
    当日出荷
    最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
    適合(ファン)FA23112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411)幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
空調・水冷ウェア