絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(10)
  • その他(1)
商品タイプ
  • 本体(2)
  • 本体+バッテリー(11)
最大吸込仕事率(W)
  • 20未満(2)
  • 20~40未満(6)
  • 40~60未満(2)
連続使用時間
  • 2~3時間未満(1)
  • 10~20分未満(5)
  • 20~30分未満(7)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5
  • 1(1)
  • 1.3(2)
  • 2(8)
  • 2.2(1)
  • 2.5(9)
  • 2.9(1)
  • 3(18)
  • 3.0(2)
  • 4(1)
  • 5(8)
  • -(7)
集塵量(L)
  • 0.5未満(4)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~5未満(1)
0.5未満・0.5~1未満・1~5未満
充電時間
  • 1時間未満(6)
  • 1~2時間未満(1)
  • 2~3時間未満(1)
  • 3~4時間未満(1)
  • 6時間以上(1)
  • 30分未満(6)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・3~4時間未満・6時間以上・30分未満・45~60分未満
ブランド
  • マキタ(6)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • アピックス(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • Hi-Rose(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・アイリスオーヤマ・HiKOKI(ハイコーキ)・アピックス・SHINKO(新興製作所)・Hi-Rose・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーナーとは、建築現場で掃除する際に使用する電動工具です。電気コードで接続するタイプの他、コードレスタイプのクリーナーもあります。コードレスクリーナーは蓄電池による充電式になっており、連続使用時間が約12分~22分のクリーナーが主にです。集塵方式はカプセル式と紙パック式のいずれかで、集塵容量は0.6~0.65Lがメイン。ハンディタイプの充電パワークリーナーもあり、床や隙間などの場所に合わせて付け替えができるブラシノズルやチューブノズルなど専用ノズル付きです。クリーナーは工事現場で使用するため、木クズや石膏粉なども強力に吸引できます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(10)
その他(1)
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
欠品中
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
付属品プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA)商品タイプ本体+バッテリーバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22吸込仕事率(W)30(パワフル)、20(強)、5(標準)仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約10(パワフル)、約12(強)、約25(標準)使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリースライド式Li-ionバッテリ
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(29件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式紙パック式仕様ワンタッチスイッチ質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)960幅(mm)112高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33適合バッテリーBL1015
充電式クリーナー マキタ充電式クリーナーマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)◆18V同等のパワフルな吸引力ハイパワーブラシレスモータ搭載により吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W◆長時間の清掃に対応1充電あたりの連続使用時間BL1050B(Typ.5Ah)パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分BL1015(1.5Ah)パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分◆サイクロン一体式サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズルじゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨てサイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付高輝度LEDライト
付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)関連資料(1.25MB)集塵容量(mL)250
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)19連続使用時間(分)約16充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)958幅(mm)100高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ集塵容量(L)0.6機能LEDライト適合バッテリーBL1015
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
車内の隅々まで、快適綺麗! 狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1015)、充電器(DC10SA)、ソフトバッグ長さ(mm)345幅(mm)138質量(kg)約1.6(バッテリー装着時)高さ(mm)202電圧(V)直流10.8吸込仕事率(W)パワフル:28、強:19、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)1.5集塵方式紙パック式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1015関連資料(3.3MB)商品タイプ本体+バッテリー
10.8V コードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)10.8V コードレスクリーナーHiKOKI(ハイコーキ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽い使い心地でお部屋きれい 使い心地のいい軽さ 軽量800g パワフルな吸込み 最大45W ハンディクリーナーとしても使用可能 簡単ごみ捨て(特許出願中) 新型ノズルでじゅうたんやカーペットもスムーズ
付属品電池BSL1215、急速充電器、床用ノズルB、延長管、スキマノズル、電池カバー質量(kg)0.8電圧(V)10.8本体寸法(mm)499×67×89(延長管取付時長さ1030)吸込仕事率(W)ターボ:45/標準:21/エコ:9集塵容量(L)0.28連続使用時間(分)ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時使用電池BSL12XXシリーズバッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22商品タイプ本体+バッテリー
【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式 アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式アイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。充電時間(分)60商品タイプ本体+バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015運転モード3段階材質ABS、PP、TPE定格電圧(V)DC10.8集塵方式紙パック式充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500バッテリー寿命繰返し充電約500回
WET & DRYクリーナー Hi-RoseWET & DRYクリーナーHi-Rose
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。
付属品ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル長さ(mm)390質量(kg)0.51直径(Φmm)76奥行(mm)130定格AC100V(50/60Hz)、DC6V/200mAコード長さ(m)1.6連続使用時間(分)12バッテリーNI-MHバッテリー電圧(V)4.8充電時間(時間)12バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
コードレスクリーナー SHINKO(新興製作所)コードレスクリーナーSHINKO(新興製作所)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
狭い場所にも届きやすい長いスキマノズル。高い場所の掃除もおまかせの軽量タイプ 。
付属品内蔵型バッテリー、ACアダプター、T型ノズル、隙間ノズル、ストレートパイプ質量(kg)1.1電圧(V)10.8吸込仕事率(W)ターボ:20/標準:10連続使用時間(分)ターボ:約12/標準:約24バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3適合バッテリーLBP-1015商品タイプ本体+バッテリー
ハピカル マルチスクラバー アピックスハピカル マルチスクラバーアピックス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
水回りのお掃除に、コードレスで使いたいときにすぐに使える。回転ブラシ構造で汚れをしっかり落とします。防水設計で水回りでも安心して使えます。用途に合わせて使える3種類のアタッチメント付属。USB Type-c充電。
用途水回りのお掃除に。付属品交換ヘッド(ブラシ・ハードブラシ・ソフトスポンジ)、充電ケーブル質量(g)約270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×190連続使用時間(分)(弱)170/(強)150電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80防水保護等級IPX7
10.8V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ10.8V充電式クリーナー京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします●過放電対策をした保護回路機能付で安全です●電池残量表示機能を搭載しています●収納に便利なストラップ付です●紙パック付きでごみ捨てが簡単です
用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃連続使用時間(分)弱:15/強:10長さ(mm)970幅(mm)121高さ(mm)160質量(kg)1.1(電池パック含む)適合バッテリーB-1115L/B-1125L付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160バッテリーB-1115Lバッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh)取扱説明書(1.23MB)商品タイプ電池パック・充電器標準付属
充電式クリーナー