絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.9
  • 1(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(12)
  • 2(8)
  • 2.2(1)
  • 2.5(9)
  • 3(18)
  • 3.0(2)
  • 4(1)
  • 5(8)
  • -(7)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
ブランド
  • ソニカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーナーとは、建築現場で掃除する際に使用する電動工具です。電気コードで接続するタイプの他、コードレスタイプのクリーナーもあります。コードレスクリーナーは蓄電池による充電式になっており、連続使用時間が約12分~22分のクリーナーが主にです。集塵方式はカプセル式と紙パック式のいずれかで、集塵容量は0.6~0.65Lがメイン。ハンディタイプの充電パワークリーナーもあり、床や隙間などの場所に合わせて付け替えができるブラシノズルやチューブノズルなど専用ノズル付きです。クリーナーは工事現場で使用するため、木クズや石膏粉なども強力に吸引できます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
その他(1)
業務用コードレスアップライトバキューム ローム13 ソニカル業務用コードレスアップライトバキューム ローム13ソニカル
129,800税込142,780
1台
当日出荷
重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。 連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。 コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。 連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。
付属品リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚トラスコ品番342-0300幅(mm)330高さ(mm)1105奥行(mm)240電圧(V)44集塵容量(L)4.5消費電力(W)(50/60Hz)480騒音値(dB)70最大風量(m3/min)1.56バッテリー容量(Ah)2.9
充電式クリーナー