絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 12(2)
  • 14.4(1)
  • 18(4)
  • その他(1)
商品タイプ
  • 本体(4)
最大吸込仕事率(W)
  • 20未満(1)
  • 20~40未満(2)
  • その他(3)
連続使用時間
  • 10分未満(1)
  • 20~30分未満(1)
  • 30~40分未満(2)
  • 40~50分未満(1)
  • 90~100時間未満(1)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • -
  • 1(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(12)
  • 2(7)
  • 2.5(9)
  • 2.9(1)
  • 3(18)
  • 3.0(2)
  • 4(1)
  • 5(8)
集塵量(L)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(3)
  • その他(1)
0.5未満・0.5~1未満・その他
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
1時間未満・30~45分未満
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER・Panasonic(パナソニック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーナーとは、建築現場で掃除する際に使用する電動工具です。電気コードで接続するタイプの他、コードレスタイプのクリーナーもあります。コードレスクリーナーは蓄電池による充電式になっており、連続使用時間が約12分~22分のクリーナーが主にです。集塵方式はカプセル式と紙パック式のいずれかで、集塵容量は0.6~0.65Lがメイン。ハンディタイプの充電パワークリーナーもあり、床や隙間などの場所に合わせて付け替えができるブラシノズルやチューブノズルなど専用ノズル付きです。クリーナーは工事現場で使用するため、木クズや石膏粉なども強力に吸引できます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドブラシ HiKOKI(ハイコーキ)ラウンドブラシHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用連続使用時間(分)-長さ(mm)-幅(mm)-高さ(mm)-質量(kg)-適合バッテリー-適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DLアズワン品番65-0294-88
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)セット内容本体のみ集塵方式サイクロン式商品タイプ本体のみ
18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)18VコードレスクリーナーBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
コードレスクリーナ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)コードレスクリーナ(本体のみ)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
乾湿両用 スライドスイッチ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)48長さ(mm)497幅(mm)121高さ(mm)147質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池消耗部品フィルター22番集塵方式1段サイクロン充電時間(分)32アズワン品番65-0294-24集塵容量(mL)670(吸水容量110)商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
コードレスクリーナー(本体のみ) BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー(本体のみ)BOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量コンパクトで使いやすいデザイン。静かでパワフルな吸引力。スティック&ハンディの2in1タイプ。2重構造フィルター採用でメンテナンスも簡単。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。3種類のノズルを標準装備。
用途ゴミの吸引・掃除(水は不可)。連続使用時間(分)約20(2.5Ahバッテリー装着時)/約10(1.5Ahバッテリー装着時)長さ(mm)300幅(mm)100高さ(mm)175質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時)適合バッテリーボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー風量(m3/min)1.7真空度(hPa)8.8商品タイプ本体のみ
ピボットオート2 BLACK&DECKERピボットオート2BLACK&DECKER
5,098税込5,608
1台
3日以内出荷
ノズルの角度を変えてラクラクお掃除。サイクロン方式で車内を強力吸引お掃除。
連続使用時間(分)約30長さ(mm)170幅(mm)145高さ(mm)270質量(kg)約1.28適合バッテリー-ケーブル長(m)約5本体寸法(mm)約170×145×270集塵方式サイクロン方式
ダストバスターオート BLACK&DECKERダストバスターオートBLACK&DECKER
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
電源は車のシガーソケットから。安定した作業を実現。豊富なアクセサリーで車内のあらゆる場所に対応。
連続使用時間(分)約30質量(kg)約0.82ケーブル長(m)約5本体寸法(mm)約400×130×158
充電式クリーナー