絞り込み
溝幅(mm)
- 50
- 90(48)
- 100(161)
- 120(94)
- 150(287)
- 180(160)
- 200(338)
- 240(160)
- 250(240)
- 300(499)
- 350(148)
- 360(104)
- 400(284)
- 450(200)
- 500(223)
- 550(56)
- 600(164)
- 700(22)
- 1000(8)
- その他(12)
- 溝幅(mm)をもっと見る
ブランド
- カワグレ(12)
- ホクセイ(6)
- ニムラ(1)
種類

みぞぶた(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(12)
長さ(m)
- 0.9~1.0未満(1)
ピッチ
- 普通目(1)
普通目
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む
100(161)
150(287)
200(338)
240(160)
250(240)
300(499)
400(284)
450(200)
500(223)
600(164)
溝幅(mm)をもっと見る

ステンレス製 ピット蓋 厚み3mm
ホクセイ¥3,698税込¥4,0681枚10日以内出荷から11日以内出荷ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。ピッチ(mm)【O】41.5寸法t(mm)3適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
ステンレス製 ピット蓋 厚み4mm
ホクセイ¥4,698税込¥5,1681枚6日以内出荷から11日以内出荷ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。寸法t(mm)4適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ22mm
カワグレ¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBタイプです。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)22(スキマ14)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ13mm
カワグレ¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)13(スキマ5)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFT(X)(TBズラーズタイプ)(ローレット)ピッチ13mm
カワグレ¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(ローレット)です。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)13(スキマ5)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ13mm
カワグレ¥26,980~税込¥29,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBタイプです。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)13(スキマ5)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ17mm
カワグレ¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBタイプです。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)17(スキマ9)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFT(X)(TBズラーズタイプ)(ローレット)ピッチ15mm
カワグレ¥27,980~税込¥30,778~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(ローレット)です。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)15(スキマ7)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥24,980~税込¥27,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBタイプです。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)15(スキマ7)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ22mm
カワグレ¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)22(スキマ14)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFT(X)(TBズラーズタイプ)(ローレット)ピッチ17mm
カワグレ¥25,980~税込¥28,578~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(ローレット)です。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)17(スキマ9)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFT(X)(TBズラーズタイプ)(ローレット)ピッチ22mm
カワグレ¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(ローレット)です。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)22(スキマ14)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ17mm
カワグレ¥25,980~税込¥28,578~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)17(スキマ9)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ15mm
カワグレ¥27,980~税込¥30,778~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)15(スキマ7)荷重(t)歩道用
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ トラスビス固定 本体のみ
ホクセイ¥13,980~税込¥15,378~1枚11日以内出荷ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式10溝幅(mm)50仕上ノーマル固定タイプトラスビス固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】100適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ トラスビス固定 本体のみ
ホクセイ¥13,980~税込¥15,378~1枚11日以内出荷ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式10溝幅(mm)50仕上ノンスリップ加工(タコQ)固定タイプトラスビス固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】100適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ ボルト固定 本体のみ
ホクセイ¥13,980~税込¥15,378~1枚11日以内出荷ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式10溝幅(mm)50仕上ノーマル固定タイプボルト固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】100適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ ボルト固定 本体のみ
ホクセイ¥13,980~税込¥15,378~1枚11日以内出荷ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。用途台車・自転車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。型式10溝幅(mm)50仕上ノンスリップ加工(タコQ)固定タイプボルト固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】100適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)
鋼板製グレーチング 細溝用(横断・側溝用)みぞぶた 普通目プレーン PKD(一般型)
ニムラ¥4,298税込¥4,7281枚13日以内出荷細溝用みぞぶた!。プレーンタイプで普通目型の一般タイプ圧接型グレーチングです。用途横断・側溝用グレーチング仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:2●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×25●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)材質SS400タイプ横断溝/側溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995寸法H(mm)25荷重T-2表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき