絞り込み
溝幅(mm)
- 600
- 50(19)
- 90(48)
- 100(161)
- 120(94)
- 150(287)
- 180(160)
- 200(338)
- 240(160)
- 250(240)
- 300(499)
- 350(148)
- 360(104)
- 400(284)
- 450(200)
- 500(223)
- 550(56)
- 700(22)
- 1000(8)
- その他(12)
- 溝幅(mm)をもっと見る
ブランド
- カワグレ(60)
- ニムラ(34)
- 中部コーポレーション(31)
- カネソウ(19)
- 片岡産業(12)
- ダイクレ(4)
- マキテック(2)
- ヨドグレーチング(1)
- 法山本店(1)
種類

U字溝(8)

かさあげ(13)

ますぶた(7)

みぞぶた(32)
材質
- スチール(152)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
長さ(m)
- 0.4~0.5未満(14)
- 0.5~0.6未満(3)
- 0.6~0.7未満(8)
- 0.7~0.8未満(4)
- 0.9~1.0未満(40)
ピッチ
- 並目(5)
- 普通目(26)
- 細目(17)
並目・普通目・細目
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む
100(161)
150(287)
200(338)
240(160)
250(240)
300(499)
400(284)
450(200)
500(223)
600
溝幅(mm)をもっと見る

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型
片岡産業(22件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型
片岡産業(15件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から34日以内出荷交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。長さ(mm)997ピッチ並目種類みぞぶた
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用
片岡産業(28件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から8日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷から4日以内出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。種類U字溝ピッチ(mm)33
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付
カネソウ¥25,980~税込¥28,578~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
カネソウ¥37,980~税込¥41,778~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型
片岡産業¥54,980~税込¥60,478~1枚11日以内出荷横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付材質スチール形状ノンスリップピッチ細目種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付
カネソウ¥33,980~税込¥37,378~1枚8日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)
鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)
ニムラ¥17,980~税込¥19,778~1枚13日以内出荷側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途側溝用グレーチング材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
側溝用 U字溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥42,980税込¥47,2781セット3日以内出荷U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。用途側溝用材質スチール種類U字溝
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKV-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用
片岡産業¥22,980~税込¥25,278~1枚11日以内出荷から40日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状並目、ノンスリップ種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)
ニムラ¥19,980~税込¥21,978~1枚13日以内出荷四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。用途溜桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング
中部コーポレーション(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷から12日以内出荷グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995
横断溝・側溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷から10日以内出荷道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995種類みぞぶた
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型
片岡産業¥34,980~税込¥38,478~1枚11日以内出荷横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止)
ニムラ¥18,980~税込¥20,878~1枚13日以内出荷側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途側溝用グレーチング材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ
ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)
マキテック¥24,980~税込¥27,478~1枚5日以内出荷U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。材質ハイテン鋼ピッチ細目種類U字溝用
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付
カネソウ¥34,980~税込¥38,478~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ
カネソウ¥45,980~税込¥50,578~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKYS-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用
片岡産業¥24,980~税込¥27,478~1枚11日以内出荷から30日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状細目、ノンスリップ種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKY-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用
片岡産業¥16,980~税込¥18,678~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状並目、ノンスリップ種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
グレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-14
カワグレ¥63,980税込¥70,3781個14日以内出荷スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-6
カワグレ¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-14
カワグレ¥51,980税込¥57,1781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止め固定式みぞぶたエコノミー(ZURAZU) T-25
カワグレ¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)25
グレーチング スチール横断用スベリ止めみぞぶた(ZURAZU) T-25
カワグレ¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)25
グレーチング スチール側溝用スベリ止めみぞぶた(ZURAZU) T-2
カワグレ¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)6
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-SV(スベリ止め)
ニムラ¥59,980~税込¥65,978~1枚13日以内出荷細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ細目種類みぞぶた表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)
ニムラ¥19,980~税込¥21,978~1枚13日以内出荷横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(改良桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)
ニムラ¥18,980~税込¥20,878~1枚13日以内出荷四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。用途改良桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)
ニムラ¥19,980~税込¥21,978~1枚13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉 プレーンタイプ VS-AJ/BJ(一般型)
ニムラ¥19,980~税込¥21,978~1枚13日以内出荷かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止)
ニムラ¥21,980~税込¥24,178~1枚13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ)
マキテック¥15,880~税込¥17,468~1枚5日以内出荷U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目Dグリップ
ダイクレ¥13,980~税込¥15,378~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類かさあげピッチ(mm)(クロスバー)50
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング
中部コーポレーション¥36,980~税込¥40,678~1セット3日以内出荷から9日以内出荷開閉には細目専用ハンドルがあります。用途横断溝・側溝用材質スチールピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付
カネソウ¥49,980~税込¥54,978~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ
カネソウ¥44,980~税込¥49,478~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。