絞り込み
溝幅(mm)
- 90
- 60(3)
- 100(19)
- 102(2)
- 120(20)
- 150(43)
- 152(2)
- 180(33)
- 200(37)
- 202(2)
- 240(36)
- 250(15)
- 300(50)
- 350(10)
- 360(9)
- 400(15)
- 450(16)
- 500(12)
- 550(5)
- 600(10)
- 溝幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 法山本店(7)
- イズミ(6)
- 奥岡製作所(1)
種類

U字溝(4)

みぞぶた(4)
材質
- スチール(14)
長さ(m)
- 0.6~0.7未満(5)
- 0.9~1.0未満(7)
ピッチ
- 並目(1)
- 細目(1)
並目・細目
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む
100(19)
120(20)
150(43)
180(33)
200(37)
240(36)
250(15)
300(50)
400(15)
450(16)
溝幅(mm)をもっと見る

グレーチング 歩道用
(130件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
長さ600mmみぞぶた
イズミ(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から3日以内出荷材質SS400種類みぞぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製
法山本店(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷から4日以内出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。種類U字溝ピッチ(mm)33
縞鋼板製溝蓋(U字溝用)
奥岡製作所(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。適合(荷重側溝)T-2材質スチール(SS400)長さ(mm)600種類U字溝表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,498税込¥4,9481枚翌々日出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,498税込¥4,9481枚翌々日出荷縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
長さ600mmみぞぶた細目
イズミ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚3日以内出荷長さ600mmみぞぶた細目材質SS400ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)12.5高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥3,398税込¥3,7381枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,798税込¥5,2781枚翌々日出荷から4日以内出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
長さ600mmみぞぶたノンスリップ
イズミ¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷から11日以内出荷寸法(mm)メインバー:19種類みぞぶた荷重歩道用アングル寸法(mm)NL3×30×30ピッチP(mm)30本体長さ(mm)600