絞り込み
溝幅(mm)
  • 90(2)
  • 100(11)
  • 120(6)
  • 150(15)
  • 180(8)
  • 200(13)
  • 240(8)
  • 250(11)
  • 300(22)
  • 350(7)
  • 360(5)
  • 400(17)
  • 450(10)
  • 500(15)
  • 550(5)
  • 600(12)
  • 700(2)
ブランド
  • 片岡産業
  • モノタロウ(2)
  • カワグレ(283)
  • カネソウ(115)
  • ホクセイ(104)
  • ニムラ(92)
  • 中部コーポレーション(75)
  • 第一機材(52)
  • 奥岡製作所(45)
  • イズミ(41)
  • 法山本店(39)
  • シマブン(38)
  • ヨドグレーチング(36)
  • ダイクレ(29)
  • サンコー(三甲)(28)
  • ミヅシマ工業(28)
  • エスコ(25)
  • マキテック(17)
  • 勝原製作所(14)
  • 三榮(12)
種類
種類
U字溝(15)
種類
かさあげ(5)
種類
ますぶた(7)
種類
みぞぶた(14)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(16)
  • ステンレス(4)
適合マス目寸法(mm)
  • 300×300(3)
  • 300×400(2)
  • 300×500(2)
  • 350×350(3)
  • 400×400(5)
長さ(m)
  • 0.5~0.6未満(1)
  • 0.9~1.0未満(15)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 2.0~2.5未満(1)
0.5~0.6未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満・2.0~2.5未満
ピッチ
  • 並目(12)
  • 細目(10)
並目・細目
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
100(11)
150(15)
200(13)
240(8)
250(11)
300(22)
400(17)
450(10)
500(15)
600(12)
  • 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業

    組込型グレーチング 並目 WUC-X型

    片岡産業(20件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
    タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業(29件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用

    片岡産業(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SS400形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用ピッチ並目種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)5.0
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型

    片岡産業(22件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型

    片岡産業(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から34日以内出荷
    交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    長さ(mm)997ピッチ並目種類みぞぶた
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用

    片岡産業(28件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

    片岡産業(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷から34日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶた
  • グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 片岡産業

    グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用

    片岡産業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷から11日以内出荷
    トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
    種別ノンスリップ・側溝用種類U字溝
  • 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業

    組込型グレーチング 細目 WUCS-X型

    片岡産業(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
    種別ノンスリップ長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
  • ハイスリットプレス型 片岡産業

    ハイスリットプレス型

    片岡産業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
    排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。
    種別歩道用長さ(mm)995幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3種類U字溝穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用

    片岡産業(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    長さ(mm)995厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)15荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業

    レインホルダー(片穴・片アンカー付)

    片岡産業
    11,980税込13,178
    1枚
    9日以内出荷
    軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
    タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法b(mm)998寸法h(mm)25
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型

    片岡産業
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷
    横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
    仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付材質スチール形状ノンスリップピッチ細目種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷から32日以内出荷
    適用荷重をT-14・T-2及び歩道用の種類から選定出来ます。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
    材質スチール製
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKV-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKV-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用

    片岡産業
    10,980税込12,078
    1枚
    11日以内出荷から40日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
    形状並目、ノンスリップ種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型

    片岡産業
    7,798税込8,578
    1枚
    11日以内出荷
    横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。
    仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKYS-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKYS-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用

    片岡産業
    13,980税込15,378
    1枚
    11日以内出荷から30日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
    形状細目、ノンスリップ種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKVS-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKVS-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用

    片岡産業
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
    形状細目、ノンスリップ種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKY-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKY-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用

    片岡産業
    10,980税込12,078
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
    形状並目、ノンスリップ種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
  • グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型 片岡産業

    グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型

    片岡産業
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から40日以内出荷
    四面ツバ付き
    形状並目、ノンスリップ種類四面ツバ付、横断溝用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 鋼製排水溝 片岡産業

    鋼製排水溝

    片岡産業
    12,980税込14,278
    1組
    5日以内出荷
    計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化。点の設置で容易に取り外し!。業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単に。ガイドレールで取り外しがさらに簡単!。清掃、メンテナンスが簡単。ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!。進化した未来形排水性舗装用の製品です。業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。
    用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー質量(kg)グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7タイプボルト固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90舗装厚(mm)90適用荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
  • アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用) 片岡産業

    アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)

    片岡産業
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    適合モルタル用材質内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400取手1適合荷重歩道用
  • グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 歩行用 片岡産業

    グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 歩行用

    片岡産業
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。
    種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3高さ(mm)19ピッチ細目種類U字溝・ますぶたアングル四面
  • グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用 片岡産業

    グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用

    片岡産業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
    種別ノンスリップ・横断溝用高さ(mm)19ピッチ並目種類U字溝・ますぶたアングル四面適合荷重歩道用
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    種別ノンスリップ・側溝用長さ(mm)995寸法(mm)エンドアンングル:L40×40×4質量(kg)7.1高さ(mm)19ピッチ並目種類U字溝溝幅(mm)150外幅(mm)A:21内幅(mm)a:140適合荷重歩・T-2
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型

    片岡産業
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。
    種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類ボトル固定式・ますぶたボルトテーパーボルト
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型

    片岡産業
    7,598税込8,358
    1セット
    5日以内出荷から13日以内出荷
    受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。
    種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型

    片岡産業
    9,798税込10,778
    1セット
    5日以内出荷
    下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。
    種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類110°開閉・ますぶた
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用

    片岡産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷から30日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    長さ(mm)995形状細目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)15荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用ベアリングバー高さ(mm)19
  • 縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X 片岡産業

    縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X

    片岡産業
    5,998税込6,598
    1枚
    8日以内出荷
    トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 溝の中が見えないので、美観は損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
    長さ(mm)995厚さ(mm)5質量(kg)9種類U字溝・側溝用ピッチ(mm)66溝幅(mm)150外幅×内幅(mm)212×140アングル寸法(mm)40×40×4
  • スチール製グレーチング 受枠 片岡産業

    スチール製グレーチング 受枠

    片岡産業
    3,498税込3,848
    1本
    12日以内出荷
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)56×60×6素材黒ペイント
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    19,980税込21,978
    1組
    12日以内出荷
    溝幅(mm)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【グレーチング】180×980×18固定方法ボルト固定素材溶融亜鉛メッキ
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    11,980税込13,178
    1組
    5日以内出荷
    進化した未来形排水性・透水性舗装用の製品です。同一の受枠でクリップ式・ボルト固定式を兼用出来ます。業界初の新脱着式のボルト固定方法を採用。舗装厚50mm用は補強金具を使うことによりT-25横断対応可能(1m当り3個)。両アンカータイプはスライド方向を合わす為に受枠に目印を付けています。
    材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)9.8/組タイプボルト固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】95×998×25【受枠】105×1000×50舗装厚(mm)50適合荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKJS-X型 JISタイプ かさ上げ用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKJS-X型 JISタイプ かさ上げ用

    片岡産業
    11,980税込13,178
    1枚
    11日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
    形状細目、ノンスリップ種類JISタイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業
    33,980税込37,378
    1枚
    11日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
    形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:7質量(kg)31種類側溝用溝幅(mm)600表面処理溶融亜鉛めっきサイズ(mm)エンドアングル:L40×40×4【内幅×外幅×長さ×高さ】590×662×997×25ベアリングバー高さ(mm)25適用荷重一般用、エコノミー用:共にT-2
  • グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型 片岡産業

    グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 WUCS-X型

    片岡産業
    13,980税込15,378
    1枚
    11日以内出荷から40日以内出荷
    四面ツバ付き
    形状細目、ノンスリップ種類四面ツバ付、横断溝用表面処理溶融亜鉛めっき
  • グレーチング組構型 会所ます用 細目 ノンスリップ WTPS-X型 片岡産業

    グレーチング組構型 会所ます用 細目 ノンスリップ WTPS-X型

    片岡産業
    16,980税込18,678
    1枚
    11日以内出荷
    かさ上げ
    形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)部材:5寸法(mm)ます穴:400質量(kg)13.7種類会所ます用、横断溝用ピッチ(mm)15全高(mm)44表面処理溶融亜鉛めっき寸法h(mm)6サイズ(mm)A/B×H:460/435×38適用荷重T-14
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型

    片岡産業
    9,598税込10,558
    1枚
    11日以内出荷
    下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること。が出来ます。
    仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付形状細目、ノンスリップ種類ます蓋、横断用、110°開閉型表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型

    片岡産業
    18,980税込20,878
    1枚
    11日以内出荷
    横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
    仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:9種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型

    片岡産業
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷から30日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
グレーチング