絞り込み
溝幅(mm)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 300(1)
ブランド
- 第一機材
- モノタロウ(2)
- 片岡産業(40)
- カネソウ(40)
- イズミ(30)
- 奥岡製作所(23)
- エスコ(13)
- シマブン(12)
- 三榮(12)
- 中部コーポレーション(7)
- ダイクレ(4)
- タキロンシーアイ(1)
- TRUSCO(1)
- ベストツール(1)
- 水本機械製作所(1)
- ダイケン(1)
- ACE(エース)(1)
- 宝機材(1)
- アラオ(1)
- 前田道路(1)
- ブランドをもっと見る
種類

U字溝(1)

ますぶた(3)
材質
- スチール(4)
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(5)
適合マス目寸法(mm)
- 350×350(1)
- 450×450(1)
- 500×500(1)
- 600×600(1)
- 650×650(1)
長さ(m)
- 0.5~0.6未満(1)
0.5~0.6未満
ピッチ
- 細目(1)
細目
「溝幅(mm)」から絞り込む
150(1)
180(1)
240(1)
300(1)

ステンレス排水ピットカバー
第一機材(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1枚当日出荷から10日以内出荷ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
リーブスクリーンZAM 鋼板製
第一機材¥8,598~税込¥9,458~1個11日以内出荷から12日以内出荷底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。材質ZAM鋼板
ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ
第一機材¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷型式DG 鋳鉄製と型式DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用、オプション部品のクサリになります。材質SWRM寸法(mm)Φ6、L=500表面処理溶融亜鉛めっき
ガーデンリッド
第一機材¥31,980~税込¥35,178~1組15日以内出荷植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2)アングル寸法(mm)L-30×30×3
U字溝用 鋳鉄製グレーチング
第一機材¥15,980~税込¥17,578~1枚15日以内出荷材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ長さ(mm)598(蓋)種類U字溝開口率(%)約22