絞り込み
ブランド
  • 第一機材
  • モノタロウ(67)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,433)
  • UNION(ユニオン)(1,263)
  • ハイロジック(1,199)
  • エスコ(1,154)
  • シロクマ(1,140)
  • WAKI(和気産業)(1,103)
  • スリーナイン島野(951)
  • BEST(ベスト)[金物](839)
  • MIWA(749)
  • ACE(エース)(724)
  • ハーフェレ(688)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
  • アトムリビンテック(651)
  • ダイケン(492)
  • 八幡ねじ(468)
  • BAUHAUS(マツ六)(460)
  • 福井金属工芸(442)
  • フジテック・ジャパン(424)
  • 美和ロック(420)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BH-7SL用開閉具 第一機材

    BH-7SL用開閉具

    第一機材(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(2本)
    当日出荷
    化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
    用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
  • JBM用開閉具 第一機材

    JBM用開閉具

    第一機材(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
  • HWP-MS・PS用開閉具 第一機材

    HWP-MS・PS用開閉具

    第一機材
    2,698税込2,968
    1組(2本)
    当日出荷
    材質SS400/MF-60 電気亜鉛めっき
  • 鋳鉄製 格子蓋 第一機材

    鋳鉄製 格子蓋

    第一機材(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    材質FC200/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
  • DGTSU用開閉具 第一機材

    DGTSU用開閉具

    第一機材(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種GNS、GNSN、GNSH、GNSNH、GHS、GHSN、GMS、GMSN、GUS、GUSN
  • ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式

    第一機材(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4種類たて引き用寸法50・65兼用
  • ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 格子蓋

    第一機材(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1枚
    11日以内出荷から22日以内出荷
    材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
  • VP塩ビ製直管片ねじ 第一機材

    VP塩ビ製直管片ねじ

    第一機材
    2,098税込2,308
    1本
    9日以内出荷
    VP塩ビ製直管です。
    材質VP(塩ビ製直管)長さ(mm)500接続口管用テーパねじ
  • MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材

    MSA・MCAシリーズ用開閉工具

    第一機材(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
  • MT-5S用開閉具 第一機材

    MT-5S用開閉具

    第一機材
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    欠品中
  • マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材

    マンホールカバー(T-2仕様)

    第一機材(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用

    第一機材
    70,980税込78,078
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋

    第一機材
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質FCD500/樹脂系塗料塗装ピッチ細目種類ます蓋
  • ステンレス製オーバーフロー管 第一機材

    ステンレス製オーバーフロー管

    第一機材
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
    材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ寸法外径Φ60.5
  • ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式

    第一機材
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用 第一機材

    ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用

    第一機材
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類よこ引き用
  • マンホールカバー(T-20仕様) 第一機材

    マンホールカバー(T-20仕様)

    第一機材
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
  • ルーフドレイン(RL-7ML型) 第一機材

    ルーフドレイン(RL-7ML型)

    第一機材
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
    用途廊下用。材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプみぞ幅100mm用種類よこ引き用
  • ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ 第一機材

    ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ

    第一機材
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
    用途最上階庇用寸法75仕上(本体)樹脂系塗料塗装
  • ステンレス排水ピットカバー 第一機材

    ステンレス排水ピットカバー

    第一機材(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
    材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
  • フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用

    第一機材
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
  • リーブスクリーンZAM 鋼板製 第一機材

    リーブスクリーンZAM 鋼板製

    第一機材
    8,598税込9,458
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
    材質ZAM鋼板
  • 化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材

    化粧マンホールカバー T-2荷重用

    第一機材
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
  • 同上マンホールカバー用打込型枠 第一機材

    同上マンホールカバー用打込型枠

    第一機材
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。
    適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
  • マンホールカバー(型枠パネル搬出用) 第一機材

    マンホールカバー(型枠パネル搬出用)

    第一機材
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。 既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。 ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。 搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。 作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。
    材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/-質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5タイプ丸枠寸法650
  • ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材

    ルーフドレイン(RL-4S型)

    第一機材
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
    用途屋外用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類よこ引き用
  • ルーフドレイン(RVPC型) 第一機材

    ルーフドレイン(RVPC型)

    第一機材
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    用途屋上用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式種類たて引き用
  • ルーフドレイン(RTD型) 第一機材

    ルーフドレイン(RTD型)

    第一機材
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式種類たて引き用
  • ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ

    第一機材
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    型式DG 鋳鉄製と型式DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用、オプション部品のクサリになります。
    材質SWRM寸法(mm)Φ6、L=500表面処理溶融亜鉛めっき
  • DG・DG-D用四方受枠 第一機材

    DG・DG-D用四方受枠

    第一機材
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
  • ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ 第一機材

    ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ

    第一機材
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
    用途バルコニー用寸法75仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
  • SP-2受枠用 幅出スペーサー 第一機材

    SP-2受枠用 幅出スペーサー

    第一機材
    389税込428
    1本
    4日以内出荷
  • SP-2用通し受枠 第一機材

    SP-2用通し受枠

    第一機材
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋

    第一機材
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷
    上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
    材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用

    第一機材
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
    材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
  • BH-8SWシリーズ用開閉具 第一機材

    BH-8SWシリーズ用開閉具

    第一機材(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    4日以内出荷
    仕様ねじ取手型に使用適合機種BH-8SW,BH-8SWL,BH-8SW-N,BH-8SW-2,BH-8SW-14,BH-CSW,BH-CSW-2,BH-CSW-14材質SPCC/電気亜鉛めっき
  • 大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付 第一機材

    大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付

    第一機材
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様南京錠付材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
  • 大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 第一機材

    大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用

    第一機材
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
  • 大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型 第一機材

    大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型

    第一機材
    82,980税込91,278
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • 大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 第一機材

    大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用

    第一機材
    71,980税込79,178
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物