絞り込み
溝幅(mm)
- 120(1)
- 150(12)
- 180(11)
- 200(5)
- 240(12)
- 300(12)
- 360(11)
- 450(6)
ブランド
- 第一機材
- モノタロウ(2)
- カワグレ(283)
- カネソウ(115)
- ホクセイ(104)
- ニムラ(92)
- 中部コーポレーション(75)
- 片岡産業(67)
- 奥岡製作所(45)
- イズミ(41)
- 法山本店(39)
- シマブン(38)
- ヨドグレーチング(36)
- ダイクレ(29)
- サンコー(三甲)(28)
- ミヅシマ工業(28)
- エスコ(26)
- マキテック(17)
- 勝原製作所(14)
- 三榮(12)
- ブランドをもっと見る
種類

U字溝(16)

ますぶた(13)

みぞぶた(1)
材質
- スチール(25)
- ステンレス(9)
- 鋳鉄(9)
長さ(m)
- 0.5~0.6未満(1)
- 0.9~1.0未満(1)
適合マス目寸法(mm)
- 350×350(1)
- 450×450(1)
- 500×500(1)
- 600×600(1)
- 650×650(1)
350×350・450×450・500×500・600×600・650×650
ピッチ
- 普通目(6)
- 細目(5)
普通目・細目
「溝幅(mm)」から絞り込む
120(1)
150(12)
180(11)
200(5)
240(12)
300(12)
360(11)
450(6)

リーブスクリーン
第一機材¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷から12日以内出荷格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。長さ(mm)997
スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用
第一機材¥6,398~税込¥7,038~1台15日以内出荷から16日以内出荷砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。種類側溝蓋材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ
第一機材¥4,698~税込¥5,168~1枚3日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ
第一機材¥6,498~税込¥7,148~1枚3日以内出荷から19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ
第一機材¥11,980~税込¥13,178~1枚19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。種類U字溝ピッチ普通目材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
ステンレス排水ピットカバー
第一機材(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1枚当日出荷から10日以内出荷ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
リーブスクリーンZAM 鋼板製
第一機材¥8,598~税込¥9,458~1個11日以内出荷から12日以内出荷底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。材質ZAM鋼板
集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様
第一機材¥21,980~税込¥24,178~1個26日以内出荷メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)仕様受枠あり材質FCD500、SS400、SWRM型T-20荷重隙間(mm)5
バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製
第一機材¥74,980~税込¥82,478~1個31日以内出荷厨房用は8メッシュをお勧めします。一般ゴミ、落葉用は5メッシュをお勧めします。単独使用ができますので、上記以外の用途でも幅広くお使いください。標準金網は8メッシュ、線径0.8 mm(開口2.5mm× 2.5mm)材質SUS304金網8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm)
集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 ボルト固定式
第一機材¥43,980~税込¥48,378~1個26日以内出荷メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)。蓋仕様:イタズラ防止・盗難防止・ガタツキ防止に。特殊ナットは鋳物の色と同系の黒染です。 固定部は蓋表面のデザインを損なわないフラットな構造になっています。仕様受枠あり材質FCD500、SS400、SUS304型T-20荷重
バスケット 直置タイプ SUS304製
第一機材¥57,980~税込¥63,778~1個31日以内出荷標準金網は5メッシュ、線径0.95 mm(開口4 mm × 4 mm)。この製品は、厨房用には適しません。厨房にはSB-Aタイプをご使用ください。上記以外の用途で幅広くお使いください。材質SUS304金網5メッシュ、線径0.95mm(開口4mm×4mm)
ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用クサリ
第一機材¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷型式DG 鋳鉄製と型式DG-D ダクタイル鋳鉄製 格子蓋用、オプション部品のクサリになります。材質SWRM寸法(mm)Φ6、L=500表面処理溶融亜鉛めっき
砂利ボックスグレーチング用 通し受枠 JB-68-U15
第一機材¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷U字溝用側溝蓋JBUNシリーズ適合の受枠です。寸法W(mm)210寸法C(mm)123寸法D(mm)53質量(kg/m)6適合JBUN-15種類U字溝
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ローレットタイプ
第一機材¥44,980~税込¥49,478~1枚16日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝耐荷重歩道
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング Tバー・ノーマルタイプ
第一機材¥39,980~税込¥43,978~1枚16日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。種類U字溝材質ステンレス(SUS304)仕様U字溝用、Tバー・ノーマルタイプ耐荷重歩道
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ローレットタイプ
第一機材¥23,980~税込¥26,378~1枚16日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、ローレットタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング ノーマルタイプ
第一機材¥19,980~税込¥21,978~1枚16日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、ノーマルタイプ材質ステンレス(SUS304)種類U字溝
東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
第一機材¥8,898~税込¥9,788~1枚4日以内出荷から19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。種類ますぶた寸法H(mm)32材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様1東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
U型集水ます蓋 U型 490
第一機材¥24,980税込¥27,4781枚19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様U型集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき質量(kg)21.3種類ますぶたピッチ(mm)クロスバー:@100×4幅B(mm)490耐荷重T-25長さA(mm)490寸法H3(mm)総高さ:65
B型街きょ用集水ます蓋
第一機材¥18,980税込¥20,8781枚19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様B型街きょ用集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき質量(kg)18.6種類ますぶた幅B(mm)465耐荷重T-14長さA(mm)540寸法H3(mm)総高さ:59
A型街きょ用集水ます蓋
第一機材¥15,980~税込¥17,578~1枚19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様A型街きょ用集水ます蓋 横断溝用材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた
L型集水ます蓋
第一機材¥12,980~税込¥14,278~1枚19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ
第一機材¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷から21日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ種類ますぶたピッチ細目
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ
第一機材¥11,980~税込¥13,178~1枚19日以内出荷から21日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。種類ますぶたピッチ細目材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ
第一機材¥9,498~税込¥10,448~1枚19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ
第一機材¥7,998~税込¥8,798~1枚4日以内出荷から21日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様特殊改良ます用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ
第一機材¥8,398~税込¥9,238~1枚19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ
第一機材¥10,980~税込¥12,078~1枚3日以内出荷から19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ
第一機材¥5,398~税込¥5,938~1枚3日以内出荷から19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
リーブスクリーン
第一機材¥16,980~税込¥18,678~1台11日以内出荷格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。