絞り込み
ブランド
- ACE(エース)
- ノーブランド(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10)
- 大榮線業(10)
- エスコ(5)
- APLUS(クマモト)(3)
- 森田アルミ工業(3)
- TRUSCO(1)

SUSアムレット忍び返し
ACE(エース)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
SUSアムレットバンド
ACE(エース)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1組当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
SUSアムレットバンド用部品
ACE(エース)¥2,498税込¥2,7481組欠品中約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH- 308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。材質SUS304質量(g)90仕上BA適合パイプ径(Φmm)約50~200