車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球 (6) 車用バックランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球 (1) 車用ウェッジベース電球 (2) 車用ルームランプ/マップランプ用電球 (3) カラーバルブ/キャップ (1) 補助ランプ (2) ブランド: POLARG出荷目安: 翌日以内すべて解除
POLARG (3件のレビュー) 当日出荷
豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
用途 ウィンカーランプ タイプ シングル球 口金 W2.1X9.5d 発光色 アンバー 定格 12V 16W(18W) 形状 T16
POLARG (5件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 W2.5×16q 発光色 クリア 定格 12V 27/7W 形状 S25樹脂ベース
POLARG (2件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 W2.5×16q 発光色 アンバー 定格 12V 27/7W 形状 S25樹脂ベース
POLARG (5件のレビュー) 当日出荷
映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途 ウインカー用 発光色 アンバー 定格 12V 21W 形状 T20( ピンチ部違い)
POLARG (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
POLARG (1件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 SV8.5/8 発光色 クリアー 定格 12V 5W 形状 T10×37
POLARG (1件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金 BAX9s 発光色 クリアー 定格 12V 6W 形状 T10ミニハロゲン ピン角違い
POLARG (1件のレビュー) 当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
用途 テール・ストップランプ タイプ ダブル球 口金 BAZ15d 発光色 クリアー 定格 12V 21/4W 形状 S25ピン角違い
POLARG 当日出荷
映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途 ウインカー用 発光色 アンバー 定格 12V 21W 形状 S25(ピン角違い)
POLARG (2件のレビュー) 当日出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途 車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V 種別 SMD 形状 T10 適合車 乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K) 5000 耐熱温度(℃) 130 明るさ(Lm) 40
POLARG (5件のレビュー) 当日出荷
進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途 バックランプ 発光色 ホワイト 定格 12V 形状 T16シングル 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 230
POLARG 当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途 室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V 形状 T10×31 適合車 乗用車 色温度(K) 13000 耐熱温度(℃) 130 明るさ(Lm) 25
POLARG 当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途 室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V 形状 T10×31 適合車 乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K) 6500 耐熱温度(℃) 130 明るさ(Lm) 40
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります