39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長崎ジャッキガレージジャッキ
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪 全長(mm)1591 質量(kg)163 全幅(mm)446 揚程(mm)420 能力(t)10 最高位(mm)560 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)1465 フレーム高さ(mm)200 作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10) コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

出張にも便利なポータブルタイプです。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-5266 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)265 幅(mm)310 全長(mm)520 高さ(mm)115~380 許容荷重(t)1.25 揚力(kN)125(1.25) ハンドル長さ(mm)685~1000
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

1缶(1L)
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-3749 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)480 幅(mm)475 全長(mm)1700 高さ(mm)160~640 許容荷重(t)15 揚力(kN)150(15(t)) ハンドル長さ(mm)1500
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付 全長(mm)1300 使用温度範囲(℃)-5~40 全幅(mm)361
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長崎ジャッキデフジャッキ
デフの着脱作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付。
能力(kg)300 全長(mm)1340 質量(kg)74 全幅(mm)715 揚程(mm)650 最高位(mm)(受板)795 最低位(mm)(受板)145 傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-5308 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)420 幅(mm)370 全長(mm)1098 高さ(mm)80~500 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1025
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-3752 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)407 幅(mm)382 全長(mm)945 高さ(mm)98~505 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1050
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪 全長(mm)753 質量(kg)47 全幅(mm)344 揚程(mm)415 能力(t)2 最高位(mm)500 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)160 フレーム高さ(mm)115 作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10) コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)150
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)920 全幅(mm)925 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)385 最低位(mm)(フォーク)80 適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長崎ジャッキミッションリフト
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450 全長(mm)800 質量(kg)75 全幅(mm)850 揚程(mm)890 最高位(mm)(受板)1685 最低位(mm)(受板)795 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm)556 質量(kg)30 全幅(mm)576 作業範囲200~850mm 可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-5245 材質本体:鉄(SS400) タイプ手動式
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-3738 材質本体:鉄(SS400) タイプ手動式
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)945 質量(kg)82 全幅(mm)1088 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)410 最低位(mm)(フォーク)105 適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)241 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1755 ベース寸法(mm)898×780 使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96 駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用 フレーム内幅(mm)620
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

長崎ジャッキタイヤ運搬台車
作業の省力化を実現!!
用途タイヤ4本を同時に搬送 仕様タイヤ把握:手動開閉 質量(kg)22.5 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)積載:1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414 本数積載:4 適合タイヤサイズΦ530~820
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

長崎ジャッキ低床Lジャッキ
本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
能力(t)4 全長(mm)660 質量(kg)30 全幅(mm)180 揚程(mm)345 最高位(mm)400 最低位(mm)55 ハンドル高さ(mm)1013 フレーム高さ(mm)80
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000 全長(mm)1270 質量(kg)135 全幅(mm)715 揚程(mm)540 最高位(mm)(受板)780 最低位(mm)(受板)240 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450 全長(mm)900 質量(kg)110 全幅(mm)900 揚程(mm)800 最高位(mm)(受板)1635 最低位(mm)(受板)835 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
199,800 税込219,780
欠品中

長崎ジャッキクラッチリフター
重たいクラッチを1人で簡単交換。
用途クラッチカバー交換用省力機器 能力(kg)100 仕様チルト:0~15° ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50 質量(kg)33 車輪径(Φmm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540 最高位(mm)1326(フック) 最低位(mm)476(フック) 操作方法(上昇・下降):足踏みペダル アタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)236 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1722 ベース寸法(mm)898×780 駆動方式手動(ダブルピストン) フレーム内幅(mm)620
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 質量(kg)3.4 許容荷重(kg)70 外寸(mm)W512×D661×H352 ローラーサイズ(mm)110 ストローク上下(mm)140 ローラー間隔(mm)370 適合タイヤサイズΦ530~Φ820 ローラー径(Φmm)Φ27
1台
15,980 税込17,578
欠品中

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)130
1台
19,980 税込21,978
欠品中

ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450 全長(mm)900 質量(kg)70 全幅(mm)500 揚程(mm)585 最高位(mm)(受板)790 最低位(mm)(受板)205 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-5242 材質本体:鉄(SS400) タイプ手動式
1台
66,980 税込73,678
欠品中

普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-3744 材質本体:鉄(SS400) タイプペタル式
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800 全長(mm)1220 質量(kg)110 全幅(mm)735 揚程(mm)525 最高位(mm)(受板)770 最低位(mm)(受板)245 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600 全長(mm)1110 質量(kg)90 全幅(mm)540 揚程(mm)585 最高位(mm)(受板)790 最低位(mm)(受板)205 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト 能力(t)10 揚程(mm)600 テーブル寸法(mm)L1180×390 本体質量(kg)480 最高位(mm)855(無負荷時) 最低位(mm)255(無負荷時) 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112 所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷

長崎ジャッキブッシュ交換機
大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。
用途ブッシュ交換用。 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)90 幅(mm)1075 許容荷重(t)50 揚力(kN)500(50(t))
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長崎ジャッキエンジンリフター
エンジン脱着に最適です。作業台としての使用可能です。
用途エンジン脱着用。 材質本体:鉄(SS400)
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト 能力(kg)150 仕様受部チルト:±15° 付属品締め付けベルト 幅(mm)ツメ間ピッチ:450 ピッチ(mm)車輪:550×550 調整量(mm)ツメ高さ:150
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長崎ジャッキタイヤリフター
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。 質量(kg)約60(片側) 許容荷重(kg)60 安全装置タイヤ脱落防止フック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595 フォーク最低高さ(mm)35 フォーク最高高さ(mm)1335 駆動方式油圧式 適合タイヤサイズΦ560~780
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。
能力(t)2 全長(mm)667 質量(kg)43 全幅(mm)344 揚程(mm)415 最高位(mm)500 最低位(mm)85 ハンドル高さ(mm)1060 フレーム高さ(mm)115
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷