ガレージ機器・整備設備 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm)556 質量(kg)30 全幅(mm)576 作業範囲200~850mm 可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450 全長(mm)900 質量(kg)110 全幅(mm)900 揚程(mm)800 最高位(mm)(受板)1635 最低位(mm)(受板)835 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

長崎ジャッキ低床Lジャッキ
本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
能力(t)4 全長(mm)660 質量(kg)30 全幅(mm)180 揚程(mm)345 最高位(mm)400 最低位(mm)55 ハンドル高さ(mm)1013 フレーム高さ(mm)80
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

長崎ジャッキタイヤリフター
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。 質量(kg)約60(片側) 許容荷重(kg)60 安全装置タイヤ脱落防止フック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595 フォーク最低高さ(mm)35 フォーク最高高さ(mm)1335 駆動方式油圧式 適合タイヤサイズΦ560~780
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷