855件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減速くん TYPE2 3mセット サンセルフ減速くん TYPE2 3mセットサンセルフ
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 大型タイプで視認性に優れ6点固定なのでより高い耐久性力です。 割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。 特に大型車両出入りの際の設置が有効です。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約18(先端部)約6【本体部】本体部:黒、反射部:黄【先端部】本体部:黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×900×50(先端部)250×900×50
リヂッドプレート KOTOリヂッドプレートKOTO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ステップパネルをリヂットプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つけることなく、確実に安全な作業ができます。 車を傷つけることなく、すべる心配のない特殊材料を使用しているので、永く安心してご使用いただけます。
質量(kg)1.25使用範囲(mm)65~79ケース寸法(mm)190×110×45
ジャッキプレート KOTOジャッキプレートKOTO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。 ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。 出来る限り高さを抑えた設計になっています。 FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。
質量(kg)1.25寸法D1(mm)150寸法D2(mm)100ケース寸法(mm)180×170×60寸法T1(mm)50寸法T2(mm)30寸法G1(mm)10寸法G2(mm)15
車輪止め JTC車輪止めJTC
7,998税込8,798
1個
29日以内出荷
長さL×高さH×幅W(mm)140×170×120RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクスロープ T-2荷重(乗用車)用 連結式 第一機材ラクラクスロープ T-2荷重(乗用車)用 連結式第一機材
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
落ち着いた重量感のある美しいデザイン。滑り止め模様。水抜き穴付き。 水に浮かず割れない鋳鉄製。 シャドウから車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。 本体は必要な枚数を連結できます。
材質FCD500/樹脂系塗料塗装
カーストップ 光カーストップ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パックほか
当日出荷
材質PP EPDM スチールユニクロメッキ質量(kg)0.4黄色高さ(mm)105奥行(mm)175間口(mm)123耐荷重(t)約3(2個使用時)
タイヤストッパーLCセット(カールロープ付) スリーエッチタイヤストッパーLCセット(カールロープ付)スリーエッチ
9,998税込10,998
1セット
17日以内出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。外し忘れ防止のカールロープ付です。
材質天然ゴムセット内容タイヤストッパーL×2ケ・ロープ(1.6m・黄/黒)・カールロープ(25cm~1m)フック付寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×150アズワン品番64-5128-91
セーフティパット MYSTセーフティパットMYST
199税込219
1パック(4ピース)
3日以内出荷
ぶつかりの衝撃をやわらげます。
用途お子様の危険防止対策に材質【粘着剤】アクリル系粘着剤材質(本体)発泡ポリエチレン横(mm)45
コーナーガード MYSTコーナーガードMYST(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため材質【粘着剤】ゴム系粘着剤【反射テープ】PETフィルム【反射テープ粘着剤】アクリル系粘着剤長さ(mm)250
ガレージラインテープ MYSTガレージラインテープMYST(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため材質【基材】軟質アルミニウムホイル【粘着剤】合成ゴム系粘着剤幅(mm)38長さ(m)5
アルミスロープサイレント ワコーパレットアルミスロープサイレントワコーパレット
89,980税込98,978
1枚
5日以内出荷
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。耐荷重(kg)300トラスコ品番467-7153材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)17幅×長さ(mm)600×1210
ミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ) 長崎ジャッキミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ)長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800全長(mm)1220質量(kg)110全幅(mm)735揚程(mm)525最高位(mm)(受板)770最低位(mm)(受板)245移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
デフジャッキ 長崎ジャッキデフジャッキ長崎ジャッキ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
デフの着脱作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付。
能力(kg)300全長(mm)1340質量(kg)74全幅(mm)715揚程(mm)650最高位(mm)(受板)795最低位(mm)(受板)145傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
油圧プレス 長崎ジャッキ油圧プレス長崎ジャッキ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
アルミジャッキスタンド3t EMERSON(エマーソン)アルミジャッキスタンド3tEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2台)
5日以内出荷
ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)(最大)3.0
ハンプ Richell(リッチェル)ハンプRichell(リッチェル)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
駐車場でのスピード抑制に最適です。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 反射プレート付です。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。
用途駐車場でのスピード抑制に。寸法(奥行×間口×高さ)(mm)300×600×50質量(kg)9材質再生ゴム、鉄取付穴径(Φmm)14
低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所低床エアー・手動式サービスジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所エアー・手動式サービスジャッキマサダ製作所
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0ハンドル長さ(mm)1070仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
UW-2用 高圧ホース 3/8×15M 洲本整備機UW-2用 高圧ホース 3/8×15M洲本整備機
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷
UW-2とUWP-01をつなぐ高圧ホースです。
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)3/8×15
年式カード OTC年式カードOTC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(20枚)
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)180×130材質蛍光紙(2ヶ所テープ付)
エンジンメカハンガ KTCエンジンメカハンガKTC
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。その他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mmトラスコ品番117-7051質量(kg)16(ウインチ:6)
ネオコーナー 王子ゴム化成ネオコーナー王子ゴム化成(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
金属あて板が不要で、取付簡単。高い衝撃吸収性。・リサイクルと焼却が可能6個穴あけ加工済
用途駐輪場、車庫、ビル内の角部保護等長さ(m)1付属品止めビスビス穴キャップ各6個エンドキャップ2つ材質エラストマー(底板はPE)
ラチェットスプリング Collins Mfg. Corp.ラチェットスプリングCollins Mfg. Corp.
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途Collins製ドリー用
BH11500用コンポジットハンドル BAHCO(バーコ)BH11500用コンポジットハンドルBAHCO(バーコ)
3,898税込4,288
1個
欠品中
トラスコ品番384-9008
35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用 長崎ジャッキ35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用長崎ジャッキ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。能力(t)35仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)241揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1755ベース寸法(mm)898×780使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用フレーム内幅(mm)620
アーチパイプセット OTCアーチパイプセットOTC
2,498税込2,748
1セット
翌日出荷
セット内容短パイプ(1150mm×26Φmm)2本、長パイプ(2300mm×26Φmm)材質塩ビ
ミニプレスフレーム RIKEN(理研機器)ミニプレスフレームRIKEN(理研機器)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
PROEXCELガレージジャッキ 2t 大橋産業(BAL)PROEXCELガレージジャッキ 2t大橋産業(BAL)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
低床型アルミ・スチールジャッキ 和コーポレーション低床型アルミ・スチールジャッキ和コーポレーション
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
アルミ・スチールのハイブリッドジャッキだからスチールに比べて軽量!ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位465mm 最低位100mmの低床型
寸法(mm)【最高】465【最低】100質量(kg)26径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】659×292×165最大荷重(t)3
超低床型ジャッキ 和コーポレーション超低床型ジャッキ和コーポレーション
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。
寸法(mm)【最高】508【最低】80質量(kg)34径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】722×328×150適合車2.5t以下最大荷重(t)2.5
エンジンバランサー ベアリング入り JTCエンジンバランサー ベアリング入りJTC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ハンドル部ベアリング入り スライドがスムーズ!
用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。最大荷重:680kg 本体重量:5.2kg 幅:480mm取扱説明書(1.13MB)
エンジンスタンド JTCエンジンスタンドJTC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
用途最大荷重:900kg本体重量:40kg関連資料(0.27MB)取扱説明書(1.56MB)
エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用) DSエアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用)DS
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
エアージャッキ用接続パイプ角型マフラーにピッタリ!!
全長(mm)180直径(Φmm)【中央部】63質量(g)350接続部径(Φmm)27
エアージャッキ3.2t四駆用 DSエアージャッキ3.2t四駆用DS
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
エアジャッキ 3トン用砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮操作は簡単!マフラーにつなぐだけ!セダン、2トン、4WDに適応◆ホース、専用バッグ、専用マット付属※円筒形のマフラーのみ使用可
付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60
エアージャッキ3t普通自動車用 DSエアージャッキ3t普通自動車用DS
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
エアジャッキ 3トン用砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮操作は簡単!マフラーにつなぐだけ!セダン、2トン、4WDに適応◆ホース、専用バッグ、専用マット付属※円筒形のマフラーのみ使用可
付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60
スチールジャッキ 低床 2.5t 万方商事スチールジャッキ 低床 2.5t万方商事
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。
用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5
ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 万方商事ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理万方商事
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
自動車のボディフレーム修正やジャッキ作業に最適なロングラムジャッキです。手軽に使える設計で、先端アタッチメントが豊富なため用途に合わせた作業が可能です。ワニくちスプレッダー付きで効率的にボディ補正が行え、収納ケース付きで持ち運びや保管も便利。整備や板金作業の現場で活躍する実用性抜群のアイテムです。
用途修理用に。寸法(mm)【ジャッキアップ】138質量(kg)28.5能力(t)10収納時寸法(cm)約36×70×16.5
油圧式 ガレージジャッキ 2t 万方商事油圧式 ガレージジャッキ 2t万方商事
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
油圧式でレバー操作だけで素早く車を持ち上げられるガレージ ジャッキです。最高位約320mmまで上昇し、整備作業も快適です。最大耐荷重2tで普通乗用車に対応。サビに強く耐久性に優れたスチール製で、4輪の360°回転キャスターによりジャッキポイントまでスムーズに移動できます。
用途ジャッキ用に。質量(kg)6.3能力(t)2最高位(mm)320最低位(mm)135長さL×幅W(cm)41.5×14
タイヤストッパー (ヒモ付き) エスコタイヤストッパー (ヒモ付き)エスコ
11,400税込12,540
1セット(4個)
翌日出荷
入数:4組(2個1組)。2t車以下のタイヤ止めに。
材質(本体)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×170×100質量(kg/個)1.2材質(ひも)PP紐長(cm)90
カーストッパー (ゴム製) エスコカーストッパー (ゴム製)エスコ
28,900税込31,790
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。アンカーボルト別売。車輌の最低地上高90mmに対応。
イエロー (高視認タイプ)材質(本体)廃ゴムチップボルト専用アンカーボルト:EA983FK-68、-69、68A、-69A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×85材質(キャップ)EPDM質量(kg/個)4.8
ガレージ機器・整備設備