855件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷板 ワニ板取付金具 日大工業敷板 ワニ板取付金具日大工業
7,398税込8,138
1セット(10本)
当日出荷
トラスコ品番438-7511種別U字アンカー厚さ(mm)13質量(kg)5シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)長さ(m)0.2幅(m)0.12
2tジャッキスタンド Meltec(大自工業)2tジャッキスタンドMeltec(大自工業)
5,998税込6,598
1箱(2個)
当日出荷
折りたたみタイプにてコンパクト収納 作業しやすい高さに調節できる 3段階調節タイプ 二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)2(2台使用時)種別コンパクトストローク(mm)約90ブルー質量(g)3400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×275×220地上高さ(mm)最低/最高:約275/365調節方式3段
2tジャッキスタンド Meltec(大自工業)2tジャッキスタンドMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(2個)
3日以内出荷
作業しやすい高さに調節できる 3段階調節タイプ 二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)2(2台使用時)種別ライトストローク(mm)約90ブルー質量(g)3500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約208×247×189地上高さ(mm)最低/最高:約265/355調節方式3段
タイヤストッパー イチネンTASCOタイヤストッパーイチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様サイズ…W100×D200×H150mm 2トン車クラスまで対応。
フロアタイプミッションジャッキ BIG REDフロアタイプミッションジャッキBIG RED
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
荷重(t)0.5全長(mm)760質量(kg)34.5最高位(mm)565最低位(mm)215
フォークリフトジャッキ4t BIG REDフォークリフトジャッキ4tBIG RED
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
フォークリフトに最適!能力4トン!
最高位(mm)440最低位(mm)70質量(kg)45
低床ガレージジャッキ2t SNIT低床ガレージジャッキ2tSNIT
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置
能力(t)2全長(mm)705質量(kg)36全幅(mm)343最高位(mm)500最低位(mm)75ハンドル長さ(mm)1100
カードーリー2個セット BIG REDカードーリー2個セットBIG RED(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2台)
6日以内出荷
耐荷重(kg)450(1個あたり)長さ(mm)600幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)140
ロージャッキ2t KOTOロージャッキ2tKOTO
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
最低地上高80mmの低床手動ジャッキ
最高位(mm)380最低位(mm)80ストローク(mm)300使用温度範囲(℃)-20~45最大使用荷重19.6kN寸法(幅Wmm×長さLm)206×566本体質量(kg)12寸法T(mm)130揚程【最大揚程質量】2.0tハンドル寸法(mm)470油量(cc)130
スラブマット ランプ オス CHECKERSスラブマット ランプ オスCHECKERS
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
スラブマット用の淵(ランプ)部分です。モジュール式です。
用途重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場にトラスコ品番856-2250材質樹脂質量(kg)2イエロー長さ(m)0.912018年トラスコ掲載ページ6 1347
スラブマット ランプ メス CHECKERSスラブマット ランプ メスCHECKERS
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
スラブマット用の淵(ランプ)部分です。モジュール式です。
用途重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場にトラスコ品番856-2249材質樹脂質量(kg)2イエロー長さ(m)0.912018年トラスコ掲載ページ6 1347
スラブマット CHECKERSスラブマットCHECKERS
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
丈夫なゴムを採用しているので地面を傷つけません。衝撃を吸収します。モジュール式のタイルです。落下物から床を守ります。表面がスリップ防止になっています。
用途重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場にトラスコ品番856-2248材質ゴム質量(kg)18ブラック長さ(m)0.91幅(m)0.912018年トラスコ掲載ページ6 1347
カードリー用スタンド BAHCO(バーコ)カードリー用スタンドBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
仕様バーコ カードリー用スタンド材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)949×652×252
パイプ倉庫 後幕 南榮工業パイプ倉庫 後幕南榮工業
16,980税込18,678
1枚
5日以内出荷
紫外線劣化防止加工付
材質ポリエチレンシート生地GR
パイプ車庫 後幕 南榮工業パイプ車庫 後幕南榮工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴムシート エムエフゴムシートエムエフ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質天然ゴム長さ(m)10幅(m)1
2.0ton ガレージジャッキ(計量・アルミ製) エスコ2.0ton ガレージジャッキ(計量・アルミ製)エスコ
77,200税込84,920
1個
翌日出荷
能力(t)2エスコ品番EA993LP-2材質アルミ幅(mm)285質量(kg)20.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×697×155ハンドル長さ(mm)1210最低高さH(mm)86最大揚高(mm)469
5.0ton サービスジャッキ(エアー式) エスコ5.0ton サービスジャッキ(エアー式)エスコ
181,900税込200,090
1個
翌日出荷
能力(t)5エスコ品番EA993LJ-5幅(mm)170質量(kg)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×1415×200ハンドル長さ(mm)1045使用エアー圧力(MPa)0.8~1最低高さH(mm)150最大揚高(mm)560
2.0ton サービスジャッキ(手動式/低床) エスコ2.0ton サービスジャッキ(手動式/低床)エスコ
105,800税込116,380
1個
翌日出荷
能力(t)2仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LH-2幅(mm)190質量(kg)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×961×120ハンドル長さ(mm)955最低高さH(mm)98最大揚高(mm)508
2.0ton サービスジャッキ(手動式) エスコ2.0ton サービスジャッキ(手動式)エスコ
57,700税込63,470
1個
翌日出荷
能力(t)2仕様安全弁付エスコ品番EA993LG-2幅(mm)160質量(kg)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×655×174ハンドル長さ(mm)1033最低高さH(mm)113最大揚高(mm)473
Φ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用) エスコΦ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)エスコ(1件のレビュー)
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA993LC-100
タイヤドーリー 2t~4t HASCOタイヤドーリー 2t~4tHASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg)7本体寸法(mm)1255×690ローラーサイズ(mm)200
注水型ポール立て 3個セット MTO注水型ポール立て 3個セットMTO
9,998税込10,998
1セット(3個)
翌々日出荷
材質PE質量(kg)注水時/18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×400×300
自立型ポール立て 2個セット MTO自立型ポール立て 2個セットMTO
10,980税込12,078
1セット(2個)
翌々日出荷
材質スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×450×425
既製のぼり 防炎加工あり MTO既製のぼり 防炎加工ありMTO
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
タイヤストッパー つくし工房タイヤストッパーつくし工房
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
材質合成ゴム
トラック用 とめ金具セット CHECKERSトラック用 とめ金具セットCHECKERS
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼トラスコ品番761-9430適合本体TS8-Y長さ(mm)254質量(g)500タイプコンクリート用呼び径(Φmm)12.7
減速くん TYPE3 2.8mセット サンセルフ減速くん TYPE3 2.8mセットサンセルフ
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 薄型タイプなので衝撃を少なく抑えたい箇所への設置が最適です。 割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4【本体】本体部:黒、反射部:黄【先端】本体部:黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)480×610×32(先端部)200×610×32
ニュープーリングタワーDセット KOTOニュープーリングタワーDセットKOTO
1,098,000税込1,207,800
1セット
5日以内出荷
軽中度損傷用修正タワーセットです。
材質/仕上鉄/メッキ、塗装
35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ) 日平機器35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ)日平機器
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷
エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])350(35)トラスコ品番491-5411ストローク(mm)105質量(kg)160奥行(mm)700内寸(mm)【フレーム】400全高1100mm(手動ハンドル除く)作業面寸法(mm)270~370
速度抑制版 スピードバンプス CHECKERS速度抑制版 スピードバンプスCHECKERS(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。
材質再生プラスチック高さ(mm)51奥行(mm)255取付穴径(Φmm)15耐荷重(t)2
LOレベラーム ヤマダコーポレーションLOレベラームヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
用途ドラム缶用仕様下限検知トラスコ品番811-6995質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
HIレベラーム ヤマダコーポレーションHIレベラームヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。
用途ドラム缶用仕様上限検知トラスコ品番811-6996質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
油圧プレス トルクロッドプレス 35t 日平機器油圧プレス トルクロッドプレス 35t日平機器
799,800税込879,780
1個
3日以内出荷
多目的に使えるプレス。 トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。 エアーと手動の両方で使用可。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等能力(t)35付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアームトラスコ品番853-5999ストローク(mm)【ねじ】100質量(kg)160全高(mm)1100ラムストローク(mm)140
タイヤストッパー普通車用 トーグ安全工業タイヤストッパー普通車用トーグ安全工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
坂ではタイヤの坂の下側に置きます。 平坦な所では2個使い1つの車輪を挟んで使います。 車本体のブレーキは正しくお使い下さい。(使用方法によっては動く事もあります。)
用途車の停車中にブレーキの補助具として適合車種普通車材質再生ゴムトラスコ品番135-1554質量(kg)2
車止め 積水樹脂車止め積水樹脂
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。 本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。 分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
ホイールドーリー 三菱ケミカルホイールドーリー三菱ケミカル
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
トラスコ品番106-0451質量(kg)3.4グリーン材質(車輪)ゴム荷台寸法(mm)537×373荷台寸法(幅)(mm)373荷台寸法(奥行)(mm)537材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
プレスフレーム RIKEN(理研機器)プレスフレームRIKEN(理研機器)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。 シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。
サインストッパー 四国化成サインストッパー四国化成
41,980税込46,178
1組(2個)
11日以内出荷
材質ABS樹脂(外部)、コンクリート(内部)仕様シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)500×115
スピードハンプ 日本緑十字社スピードハンプ日本緑十字社
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
仕様反射シール付、8枚連結折りたたみ式材質廃タイヤ再生ゴム寸法(mm)(全長)3000×250×25黄黒トラ模様日本緑十字社品番121043
ガレージ機器・整備設備