855件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤストッパーSセット(ロープ・フック付) スリーエッチタイヤストッパーSセット(ロープ・フック付)スリーエッチ
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
材質天然ゴムセット内容タイヤストッパーS×2ケ・ロープ(1m緑)フック付・軍手・ソフトケースアズワン品番64-5128-92
タイヤストッパーLセット(反射テープ付) スリーエッチタイヤストッパーLセット(反射テープ付)スリーエッチ
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。タイヤストッパーの背面に視認性の良い反射テープが付いています。
材質天然ゴムセット内容タイヤストッパーL(反射テープ/反射ビーズ付)×2ケ・ロープ(1m・黄/黒)フック付アズワン品番64-5128-90
折りたたみリフトパット IZUMI折りたたみリフトパットIZUMI
17,980税込19,778
1セット(2個)
6日以内出荷
従来のリフトパット・ロングタイプを折りたためるようにしました。使用しない時など、収納場所をとらずに便利です。
材質ポリエチレン長さ(mm)1300幅(mm)145厚さ(mm)80溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
電動式門型プレス(フートスイッチ) マサダ製作所電動式門型プレス(フートスイッチ)マサダ製作所
669,800税込736,780
1台
翌々日出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
電動式門型プレス(押しボタンスイッチ) マサダ製作所電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)マサダ製作所
779,800税込857,780
1台
翌々日出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式
ラバーブリッジ サイレント ワコーパレットラバーブリッジ サイレントワコーパレット
89,980税込98,978
1枚
翌々日出荷
ホームとトラックの架け橋に鉄板の強度(6mm)とゴムでカバーしたため、静音とすべり止めに効果があります。
用途作業所内外の側溝、段差の保護に。耐荷重(kg)1000トラスコ品番467-7641材質スチール、合成ゴム長さ(mm)1220幅(mm)610厚さ(mm)16質量(kg)41
アルミスロープサイレント ワコーパレットアルミスロープサイレントワコーパレット
159,800税込175,780
1枚
45日以内出荷
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。耐荷重(kg)200トラスコ品番467-7145材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)35.5幅×長さ(mm)1210×1210
エナパック ポータブルプレスセット エナパックエナパック ポータブルプレスセットエナパック
349,800税込384,780
1台
60日以内出荷
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0102ストローク(mm)177質量(kg)37高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック
エナパック ポータブルプレスセット エナパックエナパック ポータブルプレスセットエナパック
339,800税込373,780
1台
60日以内出荷
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0099ストローク(mm)76質量(kg)36高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック
エナパック ポータブルプレスセット エナパックエナパック ポータブルプレスセットエナパック
499,800税込549,780
1台
60日以内出荷
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0081ストローク(mm)206質量(kg)89高さ(mm)作業高さ:400揚力(kN)142内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)アルミ
エナパック ポータブルプレスセット エナパックエナパック ポータブルプレスセットエナパック
469,800税込516,780
1台
60日以内出荷
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0072ストローク(mm)104質量(kg)87高さ(mm)作業高さ:400揚力(kN)142内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)アルミ
ホイールドーリー ワイドタイプ 長崎ジャッキホイールドーリー ワイドタイプ長崎ジャッキ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ) 長崎ジャッキミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)長崎ジャッキ
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ) 長崎ジャッキミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ)長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
カラータイヤストッパー トーアンカラータイヤストッパートーアン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質がPEなので軽量かつ耐水性に優れています。
材質PE幅(mm)100質量(kg)約0.8高さ(mm)150奥行(mm)170
タイヤストッパーラバータイプ Meltec(大自工業)タイヤストッパーラバータイプMeltec(大自工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質ゴム質量(kg)約2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×200
低床Lジャッキ 長崎ジャッキ低床Lジャッキ長崎ジャッキ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適移動用ハンドル固定フック付き安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
能力(t)4全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
ハイリフトジャッキ2.25t EMERSON(エマーソン)ハイリフトジャッキ2.25tEMERSON(エマーソン)(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありませんストローク(mm)277質量(kg)11.25タイプ油圧式使用温度範囲(℃)-20~60最大使用荷重22.0kN最高位(mm)410最低位(mm)133ハンドル長さ(mm)550本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168使用作動油ISO VG22~46
フラッグ用エンビパイプセット OTCフラッグ用エンビパイプセットOTC
2,798税込3,078
1セット(4本)ほか
翌日出荷
材質エンビ長さ(mm)1600直径(Φ)16
UW-2用 洗浄機取付け用 吐出口分岐配管セット 洲本整備機UW-2用 洗浄機取付け用 吐出口分岐配管セット洲本整備機
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
高圧洗浄機とUW-2を接続する際の分岐配管です。
普通車用自走式下部洗浄ユニット 洲本整備機普通車用自走式下部洗浄ユニット洲本整備機
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
床に置くだけの簡単操作。 2個のノズルそれぞれが、180度の噴射角で車両の下回りを素早く綺麗に洗浄。 ノズル駆動部がシンプルなため、トラブルフリーで耐久性も抜群。 2個のノズルを無駄なく有効に使えるので節水にも大いに貢献。 自走式なので洗いたい部分を何度でも洗えます。 省スペース型で狭い用地でも安心。 HWV-1500、HWV-1175等、吐出量1100L/H、吐出圧力5MPa以上の洗車機で使用が可能です。
用途2t程度までの車両に。仕様有効洗浄距離50cm以下高さ(mm)86
ファッションポール OTCファッションポールOTC
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
用途シダレ・ウェーブフラッグ用材質スチール(プラスチック加工)外径×高さH(Φmm×mm)27.6×1800
フラッグ用エンビパイプ OTCフラッグ用エンビパイプOTC
439税込483
1本
4日以内出荷
材質エンビ長さ(mm)1600直径(Φ)16
エンジンメカハンガオプションキット KTCエンジンメカハンガオプションキットKTC
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷
従来のエンジンメカハンガ(ATH10)のブリッジ(バー)を使用し、衝撃吸収ボディ車対応にするオプションキットです。
トラスコ品番113-0634セット内容・スライドフット・スライドバー・高さ調整フット×各2・吊り金具・接続プレート×各1・取付ボルト×8質量(kg)8.5
パイプクロス 南榮工業パイプクロス南榮工業
569税込626
1個
5日以内出荷
トップクロス 南榮工業トップクロス南榮工業
709税込780
1個
5日以内出荷
RD-300G用 足ゴム リキマエダRD-300G用 足ゴムリキマエダ
739税込813
1個
3日以内出荷
リジッドラックRD-300G(10784584)用
RD-300G用受けゴム2個入(ビス付) リキマエダRD-300G用受けゴム2個入(ビス付)リキマエダ
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
リジッドラックRD-300G(10784584)用
RS PRO スピードバンパ用品 RS PRORS PRO スピードバンパ用品RS PRO
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
高さ = 70 mm幅 = 400mm奥行き(深さ) = 250 mm制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 27mm高視認性 = あり取り付け = 拡張ボルトRS PRO 13
RS PRO スピードバンパ用品 RS PRORS PRO スピードバンパ用品RS PRO
9,198税込10,118
1セット
7日以内出荷
高さ = 50 mm幅 = 350mm奥行き(深さ) = 200 mm制限速度 = 30km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 27mm高視認性 = あり取り付け = 拡張ボルトRS減速バンプエンドキャップ. RSのこのモジュラ減速バンプエンドピースは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つのピース(それぞれ黄色と黒色)から成るセットで提供されています。特長と利点:. モジュラ減速バンプエンドキャップ(減速バンプは別売り) 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。 5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。 5 cmの 減速バンプエンドキャップ (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987176 8987176 。 7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987176 8987176 。 7 cmの 減速バンプエンドキャップ (7cmの減速バンプ用)
RS PRO スピードバンパ用品 RS PRORS PRO スピードバンパ用品RS PRO
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
高さ = 50 mm幅 = 350mm奥行き(深さ) = 250 mm制限速度 = 30km/h材質 = 半硬質ラミネート色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 27mm高視認性 = あり取り付け = 拡張ボルトRS減速バンプ. RSのこのモジュラ減速バンプは、耐紫外線性の丈夫な加硫ゴム製で、2つの25 cmピース(それぞれ黄色と黒色)から成る長さ50 cmのセットで提供されています。特長と利点:. モジュラ減速バンプ(エンドピースは別売り) 各ピースには、4つのキャットアイと27 mm径の溝加工 弾力に優れた加硫バージンゴム製のため、高い衝撃吸収性を発揮 UV抵抗. シリーズ. RS品番: ; 8987176 8987176 。5 cmの 減速バンプ で25-30 km (15-18 mph)まで減速 RS品番: ; 8987185 8987185 。5 cmの 先細減速バンプエンド (5cmの減速バンプ用) RS品番: ; 8987188 8987188 。7 cmの 減速バンプ で10-15 km (6-9 mph)まで減速 RS品番: ; 8987182 8987182 。7 cmの 先細減速バンプエンド (7cmの減速バンプ用)
RS PRO 反射テープ RS PRORS PRO 反射テープRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
色 = 白接着材料 = ゴム幅 = 25mm長さ = 9m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃反射テープを貼る場合は、常に、対象箇所がきれいで乾いていることを確認してください。RS Pro反射テープ. RS Pro白色粘着式ビニール反射テープは、屋内で危険性のあるパイプをマークするのに最適なソリューションです。この2層ラミネートテープは、ビニールテープと感圧性の高耐久ゴム樹脂接着剤で構成されています。接合部、バルブ(両側)、バルクヘッドでこの反射テープを使用します。特長と利点. . 使用温度: -40 → +70 ℃. . 塩水噴霧に対する耐性あり. . パイプへの巻き付けが簡単. . 明かりの少ない場所での使用に最適. . 丈夫で明るい反射
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ RS PRORS PRO 反射テープRS PRO
21,980税込24,178
1リール(10m)
7日以内出荷
光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告
仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ RS PRORS PRO 反射テープRS PRO
18,980税込20,878
1リール(10m)
翌々日出荷
光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告
仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ RS PRORS PRO 反射テープRS PRO
18,980税込20,878
1リール(10m)
翌々日出荷
光輝性フロア / 壁面ガイド. 突然の電源障害用 / ライトなし 危険警告及び非常口 10 mリールで販売、テープ幅40 mm 屋内用途専用 RS ; 261-0520 261-0520 非常口は左 RS ; 261-0542 261-0542 非常口は左 RS ; 261-0558 261-0558 危険警告
仕様色 = 緑バックの材質 = ビニール接着材料 = ゴム幅 = 40mm長さ = 10m動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ RS PRORS PRO 反射テープRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ 50 mm x 25 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある区域のマーキングに便利です。特殊な高粘着性の感圧接着剤で作られた裏張りは、接着の完全性を確保します。テープは手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けます。 この 25 m の長さのテープは、金属面に貼り付くだけでなく、プラスチックや粗い基材にも接着できます。平らな面で使用する場合に最適で、エンボス加工又は複合湾曲面に適合していない場合もあります。用途の動作温度範囲は、 0 → +25 ° C です基材はアルミホイル製ですが、他の金属でテープを使用しても電解腐食の原因にはなりません。 RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。赤 / 白の高視認性テープは、作業場や公共スペースで、ステップや高い床材などのつまずきの危険性を強調するためによく使用されます。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ RS PRORS PRO 反射テープRS PRO
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ X 25 mRS Pro の高視認性テープで危険性のある区域を簡単に識別できます。粘着性の高い感圧接着剤の裏地で、確実な接着が保証されます。このテープは、手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 この長さ 25 m の 100 mm 幅反射テープは、金属、プラスチック、粗い基材に粘着し、平らな面に対して最も効率的に機能します。エンボス加工又は複合材の曲面には適していません。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で貼り付けてください他の金属にテープを使用している場合、アルミホイルの裏地で電解腐食が発生することはありません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性を徹底的にテストされています。赤色 / 白色の高視認性テープは、一般的に職場や公共のスペースで使用され、ステップや不均一な床材などのつまずきの危険性を強調します。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 100 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 赤/白バックの材質 = アルミホイル幅 = 100mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ RS PRORS PRO 反射テープRS PRO
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
RS Pro 黒色 / 黄色高視認性テープ 50 mm です X 25 mRS Pro シリーズの高視認性テープで危険性のある区域を知らせます。粘着力の高い感圧接着剤の裏地で、接着力が保証されます。このテープは、手または機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 長さ 25 m の反射テープは、金属、プラスチック、粗い面に粘着します。エンボス加工又は複合材の曲面に固着しないため、平らな基材で使用する場合に最適です。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で動作しますアルミホイルの裏地が付いていますが、テープを他の金属で使用した場合、電解腐食が発生しません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性について徹底的にテストされています。黒 / 黄の反射色は、一般的に職場や公共のスペースで使用され、階段や上げ床などのつまずきの危険性を人に知らせます。特長と利点. RS Pro の高視認性黒 / 黄の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 反射テープ RS PRORS PRO 反射テープRS PRO
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黄/黒バックの材質 = アルミホイル接着材料 = 高品位アクリル系溶剤幅 = 100mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = -15℃RoHS指令(10物質対応)対応
BUDGET Speed Bump  55 mm (30 km/h) RS PROBUDGET Speed Bump 55 mm (30 km/h)RS PRO
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
RS Pro ゴム製減速バンプRS Pro のゴム製減速バンプは、私道や自動車の駐車場の入り口で使用するように設計されています。減速バンプは、車両の速度を制限し、交通を静めるために不可欠な要素です。RS Pro の速度用こて先は、高視認性、キャットアイ、及び固定ボルトを備えています。 特長と利点.ゴム素材 .高視認性のヒュームプ .目をキャッチします . アスファルト固定ボルト . -40 ° C → +80 ° C の温度を抵抗 .グリースに対する耐性 .速度を最高 20 mph まで下げます仕様.奥行き :1830 mm .幅: 300 mm .高さ: 50 mm互換性のあるアクセサリ. RS Pro 減速バンプエンド、 RS 品番: 211-1336用途.専用駐車場 .工業用サイト減速バンプに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、交通管理 / 群衆整理のための製品を幅広く取り揃えています。メーカーの減速バンプ製品は、高品質でお買い得な製品として選択されました。メーカーでは、担当者の安全性があらゆるビジネスにとって非常に重要であることを理解しており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様高さ = 50 mm幅 = 300mm奥行き(深さ) = 1.83 m制限速度 = 30km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 30mm高視認性 = あり取り付け = アスファルト固定ボルト
ガレージ機器・整備設備