855件中 841855
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチリフター 長崎ジャッキクラッチリフター長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
重たいクラッチを1人で簡単交換。
用途クラッチカバー交換用省力機器能力(kg)100仕様チルト:0~15°ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50質量(kg)33車輪径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540最高位(mm)1326(フック)最低位(mm)476(フック)操作方法(上昇・下降):足踏みペダルアタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
プロペラシャフトリフト 長崎ジャッキプロペラシャフトリフト長崎ジャッキ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト能力(kg)150仕様受部チルト:±15°付属品締め付けベルト幅(mm)ツメ間ピッチ:450ピッチ(mm)車輪:550×550調整量(mm)ツメ高さ:150
10トン トラックサイドリフト 長崎ジャッキ10トン トラックサイドリフト長崎ジャッキ
839,800税込923,780
1台
3日以内出荷
10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト能力(t)10揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
35トン 油圧矯正プレス 手動式 長崎ジャッキ35トン 油圧矯正プレス 手動式長崎ジャッキ
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。能力(t)35仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)236揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1722ベース寸法(mm)898×780駆動方式手動(ダブルピストン)フレーム内幅(mm)620
タイヤリフター 長崎ジャッキタイヤリフター長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。質量(kg)約60(片側)許容荷重(kg)60安全装置タイヤ脱落防止フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595フォーク最低高さ(mm)35フォーク最高高さ(mm)1335駆動方式油圧式適合タイヤサイズΦ560~780
リフト用パッド OHNO(大野ゴム工業)リフト用パッドOHNO(大野ゴム工業)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
適合DPL-30S用セット内容[ゴムパッド]ON-1006-1×1枚、[金具]ON-1006-2:ボルト(固定側)×4個、ON-1006-3:スプリングワッシャー(固定側)×4個、ON-1006-4:ボルト(スライド側)×4個、ON-1006-5:スプリングワッシャー(スライド側)×4個、ON-1006-6:平ワッシャー(スライド側)×4個メーカーバンザイ1台使用個数4
低床手動ジャッキベアリング車輪仕様 長崎ジャッキ低床手動ジャッキベアリング車輪仕様長崎ジャッキ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。
能力(t)2全長(mm)667質量(kg)43全幅(mm)344揚程(mm)415最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル高さ(mm)1060フレーム高さ(mm)115
パワージャッキ用ショッププレス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ショッププレス大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。
パイプ倉庫 天幕 南榮工業パイプ倉庫 天幕南榮工業
35,980税込39,578
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
紫外線劣化防止加工付
材質ポリエチレンシート生地GR
メーター付12tプレス用油圧ポンプ MTOメーター付12tプレス用油圧ポンプMTO
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
適合本体TY12001
サインストッパー 四国化成サインストッパー四国化成
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
車止め1本で様々な車幅に対応できるロングタイプです。
材質コンクリート外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×800×120
ミニプレスフレーム RIKEN(理研機器)ミニプレスフレームRIKEN(理研機器)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
受金 マサダ製作所受金マサダ製作所
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
カーストッパー用 取付け穴キャップ サンセルフカーストッパー用 取付け穴キャップサンセルフ
509税込560
1セット(2個)
4日以内出荷
適合アスファルト用
ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 前輪 マサダ製作所ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 前輪マサダ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ガレージ機器・整備設備