855件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お車(見積)プラン D-2 A4 OTCお車(見積)プラン D-2 A4OTC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊(2枚×30組)
当日出荷
仕様2枚複写1組
カーストッパー600 接着材取付タイプ MISUGI(ミスギ)カーストッパー600 接着材取付タイプMISUGI(ミスギ)
7,498税込8,248
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
用途普通乗用車まで材質プラスチック質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキMeltec(大自工業)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 純正ローダウン車のジャッキアップに最適 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ハイリフトストローク(mm)約295ブルー質量(g)14600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
減速くん TYPE6 2mセット サンセルフ減速くん TYPE6 2mセットサンセルフ
19,980税込21,978
1セット(4枚)
4日以内出荷
自転車専用のスリムタイプ 視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音もすくない構造です。
用途自転車の安全確保、減速運転を促します。セット内容黒×2枚、黄×2枚材質ポリウレタン質量(kg)(本体部)約1(本体部)黒、黄本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×100×15
減速くん TYPE4 3mセット サンセルフ減速くん TYPE4 3mセットサンセルフ
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4【本体】黒×3、黄×2、先端:黄×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
12tプレス JTC12tプレスJTC(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
欠品中
認証指定工具対応
最大荷重(t)12
タイヤストッパー 折りたたみ式 大橋産業(BAL)タイヤストッパー 折りたたみ式大橋産業(BAL)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
収納に便利な折りたたみ式。軽~普通自動車まで対応。
用途駐車時や作業時の車輪止めに。適合車種軽~普通自動車材質スチール(SS400相当)質量(g)335本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×93×82
ウレタン製リフトパット TIPTOPウレタン製リフトパットTIPTOP(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(4本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
シザースジャッキ マサダ製作所シザースジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85付属品ハンドルトラスコ品番344-9963ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9最高位(mm)381最低位(mm)121
12トンプレス MTO12トンプレスMTO(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)付属品プレート2枚ストローク(mm)140質量(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235最高圧力12t
油圧 シザーズジャッキ マサダ製作所油圧 シザーズジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着能力(kg)850ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35
花型アコーデオンWダブル OTC花型アコーデオンWダブルOTC(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質エンビ寸法(Φmm)148
低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)長崎ジャッキ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディで高揚程を実現 ハンドル3段ロック機構付
緑十字 タイヤストッパー(輪留め) 日本緑十字社緑十字 タイヤストッパー(輪留め)日本緑十字社
6,198税込6,818
1組(2個)
当日出荷
軽量で耐久性が高いEVA製です。取り扱いに便利なトラロープ1.5m付きです。
用途2tまでの乗用車に。仕様トラロープ1.5mトラスコ品番662-0097材質EVA樹脂高さ(mm)125奥行(mm)155間口(mm)95分類車止め適合車種乗用車耐荷重(t)2
タイヤストッパーゴムL MYSTタイヤストッパーゴムLMYST
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽自動車から4t車まで対応耐久性のあるゴム素材
用途車の転がり防止にトラスコ品番563-8079ブラック高さ(mm)150奥行(mm)200間口(mm)100
カーストッパー エスコカーストッパーエスコ
4,000税込4,400
1個
8日以内出荷
夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き。コンクリート用アンカーボルト付属。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
用途普通自動車用。材質再生ポリプロピレン樹脂寸法(mm)550×160×100質量(g)1300
リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レッキス工業)リフト受けゴムセット(一体型) 4個セットREX(レッキス工業)
9,798税込10,778
1セット(4個)
欠品中
一体型
適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
マルチリフレクター エーモンマルチリフレクターエーモン
499税込549
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録製品の反射材を使用オリジナル曲面形状であらゆる方向からの光を反射再帰性反射高輝度車で踏んでも壊れにくいので地面にも設置できる粗面用両面テープ付
用途夜間の安全対策に材質ベース:ABS樹脂/反射面:PMMA厚さ(mm)約16寸法(mm)約45×35
Rキャスター 1.5t・2t用 マサダ製作所Rキャスター 1.5t・2t用マサダ製作所(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
プライスボード・プライスセット 阿部商会プライスボード・プライスセット阿部商会(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷から13日以内出荷
ワンポイントで価格をアピール!
寸法(高さH×幅W)(cm)42×60材質スチールセット内容ボード×10枚、数字×30枚(0~9までが各3枚)仕様スライド式
タイヤストッパー TRUSCOタイヤストッパーTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ゴム製のため、滑りにくいです。
用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。材質天然ゴム付属品ひもトラスコ品番438-8046質量(kg)1.25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×95×95
リフトパット ショートタイプ IZUMIリフトパット ショートタイプIZUMI(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10材質ポリエチレン
ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 後輪 マサダ製作所ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 後輪マサダ製作所
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
タイヤストップ Richell(リッチェル)タイヤストップRichell(リッチェル)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 車のボディーを傷つけにくいです。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴムブラックトラスコ品番297-6846質量(kg)6取付穴径(Φmm)14寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
反射レンズ エーモン反射レンズエーモン(13件のレビュー)
329税込362
1パック(6個)
当日出荷
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。切って使えるテープタイプ。曲面にも対応できる。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。
用途ガレージ、駐車場等の出入り口に材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂サイズ12×50mm 厚さ5.4mm材質(シール)(基材)発泡ブチルゴム、(粘着剤)アクリル系粘着剤テープ厚さ(mm)0.75
リフレクター エーモンリフレクターエーモン(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。粘着テープ付
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂入数1個
QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)QuickJack エクステンションキットuniq(ユニーク)
26,980税込29,678
1セット(2本)
欠品中
エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
油圧式 フロアジャッキ2トン 大橋産業(BAL)油圧式 フロアジャッキ2トン大橋産業(BAL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!安心・安全のスローダウン機構搭載キャリングハンドル付き
質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
カードーリーセット JTCカードーリーセットJTC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
油漏れの心配なし!! 安心の手動式
用途車両移動が簡単 カードーリー4個セット+スタンド付き ローラー開き幅:265~585mm サイズ:395×595×400mm(1台) 最大荷重:680kg(1台) 重量:16.9kg(1台)取扱説明書(1.36MB)
日産NISMO BASIC 車検証ケース NISMO日産NISMO BASIC 車検証ケースNISMO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
A6サイズの車検証に対応したポケット付きの車検証ケースです。・車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚), 車両取扱説明書,メンテナンスノート等収納可能
仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A6縦(cm)24厚さ(cm)0.7横(cm)18
汎用車検証入れ Sサイズ 灰色 阿部商会汎用車検証入れ Sサイズ 灰色阿部商会
6,798税込7,478
1パック(50枚)
5日以内出荷
名刺入れは表側に付きます。
適合汎用材質ビニールレザー製グレー寸法(cm)22.0×31.2
汎用車検証入れ Sサイズ 黒 阿部商会汎用車検証入れ Sサイズ 黒阿部商会
6,798税込7,478
1パック(50枚)
当日出荷
名刺入れは表側に付きます。
適合汎用材質ビニールレザー製ブラック寸法(cm)22.0×31.2
シールリフレクター エーモンシールリフレクターエーモン
339税込373
1シート(5枚)
3日以内出荷
昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性軟質素材で曲面にもよく馴染む再帰性反射蛍光曲面対応粘着剤付
用途昼夜の安全対策、駐車場周辺の目印に材質反射面:軟質塩化ビニル寸法(mm)約15×60(シール1枚あたり)
2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)2t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 ジャッキアタッチメント付 純正ローダウン車のジャッキアップに最適 軽自動車~普通乗用車にも使用できる サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
馬ジャッキ5t BIG RED馬ジャッキ5tBIG RED(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(2台)
欠品中
最大荷重(t)5本体質量(kg)12最高位(mm)660最低位(mm)390
0.5t油圧ミッションジャッキ BIG RED0.5t油圧ミッションジャッキBIG RED
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t)0.5ストローク(mm)930質量(kg)57最高位(mm)1795最低位(mm)890
油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL)油圧式フロアジャッキ1.5トン大橋産業(BAL)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。
用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
輪止め連結サイン 日本緑十字社輪止め連結サイン日本緑十字社
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
面ファスナーで簡単にドアミラーへ装着可能で、誰でも手軽に取り付けできます。軽量で耐久性のあるポリプロピレン製プレートを採用しています。
付属品面ファスナー、トラロープ1.5m、カラビナ材質プレート:ポリプロピレン、ロープ:ポリエチレン、カラビナ:アルミ厚さ(mm)0.8縦(mm)185横(mm)130取付け方法面ファスナーロープ寸法(直径Φmm×長さm)7×1.5
交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用 サンポール交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用サンポール
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
Φ60.5用のサンポール車止めロックピン部品です。
材質ステンレス適合サイズΦ60.5用アズワン品番65-1797-16ピン穴(mm)Φ8.5
ガレージ機器・整備設備