855件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用 サンポール交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用サンポール
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
Φ60.5用のサンポール車止めロックピン部品です。
材質ステンレス適合サイズΦ60.5用アズワン品番65-1797-16ピン穴(mm)Φ8.5
エンジンバランサー JTCエンジンバランサーJTC
6,630税込7,293
1個
5日以内出荷
エンジン脱着時に使用します。
用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。 最大荷重:680kg 幅:450mm取扱説明書(0.61MB)
日産NISMO 車検証ケース NISMO日産NISMO 車検証ケースNISMO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
組子柄をデザインした車検証ケースです。内側は車検証などの印字の転写を抑える生地を使用しています。・ 車検証ケース入れ(A4)、名刺入れ(3枚) 車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能
仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A4縦(cm)18厚さ(cm)0.8横(cm)24
油圧ジャッキハイリフト エナジーギア油圧ジャッキハイリフトエナジーギア
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435
ゴジャックラック ゴジャックゴジャックラックゴジャック
36,980税込40,678
1台
欠品中
キャスターで軽々運搬、そのまま収納OKな専用スタンドです。全てのモデルに対応します。
用途ゴジャックをまとめて4台立てて収納寸法(mm)約638×140×140
ゴジャック 2台セット ゴジャックゴジャック 2台セットゴジャック
199,800税込219,780
1セット(2台)
6日以内出荷から7日以内出荷
前後左右自在に車両を移動できるホイールドーリーです。
用途車両をわずかな労力で移動・保管・配置入数2台
タイヤストッパー サンコー(三甲)タイヤストッパーサンコー(三甲)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック製の輪止め
適合車種2t車まで
3tジャッキスタンド Meltec(大自工業)3tジャッキスタンドMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2個)
欠品中
作業しやすい高さに調節できる 10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)3(2台使用時)種別ヘビーストローク(mm)約125ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
カードリー BAHCO(バーコ)カードリーBAHCO(バーコ)
39,980税込43,978
1台
欠品中
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810
ジャッキスタンド 3t BIG REDジャッキスタンド 3tBIG RED
5,998税込6,598
1セット(2台)
当日出荷
最大荷重(t)3本体質量(kg)4.4最高位(mm)400最低位(mm)285
Nラインマーカー209R Richell(リッチェル)Nラインマーカー209RRichell(リッチェル)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
分割施工なので駐車中の車両があっても簡単に施工できます。視認性の高いカラーです。耐久性に優れ、従来の白線のように塗り替える必要がありません。また、塗装ラインのような大掛かりな機材も必要ありません。夜間も視認しやすい反射プレート付です。
用途駐車場の区画整理トラスコ品番412-7803材質合成ゴム、再生ゴム高さ(mm)13質量(g)250奥行(mm)90間口(mm)200取付穴径5mm耐荷重10t以下
リフトパット エコノミータイプ IZUMIリフトパット エコノミータイプIZUMI(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(4個)
当日出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
エンジンスタンド MTOエンジンスタンドMTO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。
用途エンジン分解・組立耐荷重(kg)450質量(kg)18.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×760×840
カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事カースロープ ローダウン車対応 2個入り万方商事
7,698税込8,468
1セット(2個)
4日以内出荷
全高が低く設計されているため、ローダウン車でも無理なく差し込めるカースロープです。坂の角度が緩やかで、前進時にフロントバンパーを傷つけにくく安心。タイヤがスリップしにくい形状に加え、タイヤ止め付きのためスロープが見えにくい状況でも安全に車を進められます。2個セットでも約3kgと軽量で、持ち運びや収納も簡単です。
用途車点検用に。寸法(mm)200×700×80質量(kg)3入数(個)2耐荷重(t)5
タイヤストッパー エスコタイヤストッパーエスコ
1,500税込1,650
1セット(2個)
翌日出荷
入数:2個。タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。ゴム製で、雨や寒さに強くてしっかりタイヤを止めます。紐は取り外し可能。適用:軽~普通自動車まで対応(1.5t車以下)。
材質合成ゴム質量(g)640 (2個・紐含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×125×67紐長(cm)124
タイヤストッパー サングリップ サンコー(三甲)タイヤストッパー サングリップサンコー(三甲)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラックなどの大型車用のタイヤストッパーです。2つ1セットで使用し、タイヤを挟み込む様に設置することで、車両が不用に動かないようにします。700gと軽量であり、作業時に使い易くなっています。先端部に滑り止めグロメットを取り付けています。取っ手がついているので、ひもを取り付けることも可能です。本体が黄色で目立つため、外し忘れも避けられます。
トラスコ品番368-5361材質低密度ポリエチレン(LDPE)イエロー高さ(mm)120奥行(mm)118間口(mm)256耐荷重(t)4
油圧式アルミジャッキ1.5t 大橋産業(BAL)油圧式アルミジャッキ1.5t大橋産業(BAL)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.7ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200最大荷重(t)1.5揚幅(mm)80~420
QuickJack ラバーパッド4個セット uniq(ユニーク)QuickJack ラバーパッド4個セットuniq(ユニーク)
8,898税込9,788
1セット(4個)
当日出荷
QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.ドリー用タイヤCollins Mfg. Corp.
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
用途Collins製ドリー用
汎用車検証入れ Sサイズ 青 阿部商会汎用車検証入れ Sサイズ 青阿部商会(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1パック(50枚)
当日出荷
名刺入れは表側に付きます。
適合汎用材質ビニールレザー製ブルー寸法(cm)22.0×31.2
エンジンスタンド JTCエンジンスタンドJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付きセット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個寸法(mm)850×820×800本体質量(kg)24最大荷重(kg)450取扱説明書(1.31MB)
パーキングマーカー エーモンパーキングマーカーエーモン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
両面テープでカンタン取り付け最大48ルーメン※充電環境により異なります。アンカー(別売)でも取り付け可能夜間でもまっすぐバック駐車できるLED8灯(暖白と白から発行色を選べる )ソーラーパネルで昼間は充電、夜間に自動点灯。高輝度再帰性反射材付き
用途夜間駐車時の目印に寸法(Φ×高さH)(mm)123×23充電時間(時間)約8(満充電/夏季の場合)バッテリー容量(mAh)1200(ニッケル水素電池)防水仕様IPX8耐荷重(t)約3明るさ(Lm)最大48動作温度範囲(℃)-20~70連続点灯時間(時間)約30(満充電時)適合アンカーねじ込み式(ネジサイズ:M4~M5)2本
ドアリフレクター エーモンドアリフレクターエーモン
499税込549
1シート(2枚)
当日出荷
あらゆる角度からの光を確実に後続車へ反射するドアに貼り付けやすい薄型設計反射材にポッティング加工(ポリウレタン)をする事で、耐久・耐候性+柔軟性を実現硬質の反射材と違い、曲面にもしっかり追従再帰性反射高輝度粘着剤付
用途夜間乗降時の安全確保に材質クッション材:ポリウレタンレジン/反射面:PMMA厚さ(mm)約2寸法(mm)約95×13(1枚あたり)
前車輪 1.5t・2t用 マサダ製作所前車輪 1.5t・2t用マサダ製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
オイルパンタグラフジャッキ1t 大橋産業(BAL)オイルパンタグラフジャッキ1t大橋産業(BAL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
オイルパンタグラフジャッキ
質量(kg)6.6(ハンドル含まず)最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
280x900mm スロープ台(1組) エスコ280x900mm スロープ台(1組)エスコ
20,400税込22,440
1組
翌日出荷
材質発泡プラスチック長さ(mm)900質量(kg)3.46(1個)高さ(mm)170幅外寸(mm)280アズワン品番64-2299-24
タイヤストッパー用ブラケット エスコタイヤストッパー用ブラケットエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
仕様適用タイヤストッパーサイズ:幅250mm以下、高さ100mm以上材質ステンレス寸法(mm)320(W)×105(D)×120(H)質量(g)740取付穴(mm)10×15
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ TRUSCOパンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利付属品プラスチックケーストラスコ品番207-2302セット内容プラスチックケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)375揚力(kN[tf])8.5(0.85)アズワン品番64-8745-91
ジャッキスタンド キーパーマン 2t 大橋産業(BAL)ジャッキスタンド キーパーマン 2t大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用質量(kg)1.7(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275最高位(mm)380最低位(mm)265保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)265~380
メーター付き 12t油圧プレス MTOメーター付き 12t油圧プレスMTO(3件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に能力(t)12付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
オートジャッキスタンド BAHCO(バーコ)オートジャッキスタンドBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1セット(2台)
当日出荷から9日以内出荷
1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質スチール
エンジンクレーン JTCエンジンクレーンJTC(1件のレビュー)
79,880税込87,868
1台
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミジャッキ マサダ製作所アルミジャッキマサダ製作所(2件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)2タイプダブルピストントラスコ品番396-4957ストローク(mm)383全長(mm)697質量(kg)20.4高さ(mm)86~469揚程(mm)383揚力(kN)20最高位(mm)469最低位(mm)86フレーム高さ(mm)155
リジッドラック リキマエダリジッドラックリキマエダ
44,980税込49,478
1セット(2台)
3日以内出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
幅(mm)足幅:520質量(kg)23(2台)最高位(mm)985最低位(mm)640適合車種軽四~4tonトラック積載荷重(t)5.0(2台)
モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース)モデュラー タイヤステップ3D U ACE(スリーディーユーエース)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
安定性、安全性を目指したタイヤステップ販売備考:脚立としても使用できる車用タイヤステップです。脚立としての耐荷重は150kg、タイヤに掛ける場合は100kg。 ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。
耐荷重(kg)脚立の場合:150 / タイヤに掛ける場合:100型番6127A商品タイヤステップ
コンパクトタイヤストッパー MYSTコンパクトタイヤストッパーMYST
898税込988
1個
4日以内出荷
コンパクトに折りたためる
用途坂道駐車、ジャッキアップの補助に軽~普通自動車に使える材質スチール(粉体塗装)イエロー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×80×152
ジャッキスタンド 3t 2個入り EMERSON(エマーソン)ジャッキスタンド 3t 2個入りEMERSON(エマーソン)
5,998税込6,598
1セット(2個)
5日以内出荷
能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
ベアリングキット Collins Mfg. Corp.ベアリングキットCollins Mfg. Corp.
8,998税込9,898
1式
5日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通キット内容ベアリング(2組),ハブキャップ,ハブシール,割ピン
ハブシール Collins Mfg. Corp.ハブシールCollins Mfg. Corp.
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン 大橋産業(BAL)油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン大橋産業(BAL)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
最高位530mmミニバン、SUVのジャッキアップに最適タイヤ交換やメンテナンスに!安心・安全のスローダウン機構を搭載『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)21.5最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)710寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)200最大荷重(t)2.8揚幅(mm)380
ガレージ機器・整備設備