ガレージ機器・整備設備 :「自動車 リフト 用品」の検索結果

ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
特価
本日8月6日(水)は、ガレージ機器・整備設備カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン 幅(mm)150 厚さ(mm)80 寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
1セット(4個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ナイロン繊維入りの特殊合成ゴムを採用高強度のリフトパッドです。
寸法A(mm)40 付属品鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)80 寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質ポリエチレン 長さ(mm)330 幅(mm)160 厚さ(mm)80 寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(4個)
7,998 税込8,798
当日出荷

セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
幅(mm)150 寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10 材質ポリエチレン
1セット(4個)
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
1セット(4本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウ 動画あり
ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として 付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個 適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR 材質ナイロン繊維入りゴム(SBR) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30 取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

従来のリフトパット・ロングタイプを折りたためるようにしました。使用しない時など、収納場所をとらずに便利です。
材質ポリエチレン 長さ(mm)1300 幅(mm)145 厚さ(mm)80 溝幅(mm)20 溝深さ(mm)10
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(強化発泡タイプ) 溝幅(mm)20 溝深さ(mm)10
1セット(4個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありません ストローク(mm)277 質量(kg)11.25 タイプ油圧式 使用温度範囲(℃)-20~60 最大使用荷重22.0kN 最高位(mm)410 最低位(mm)133 ハンドル長さ(mm)550 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168 使用作動油ISO VG22~46
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

上部クッションラバー付
荷重(kg)750 質量(kg)15.3 最高位(mm)2030 最低位(mm)1360 直径(mm)【ベース】300
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

JTCリフトパッド
エコ商品
材質ゴム ※ゴムは中身が詰まっています 入数4個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)750 付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

長崎ジャッキミッションリフト
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450 全長(mm)800 質量(kg)75 全幅(mm)850 揚程(mm)890 最高位(mm)(受板)1685 最低位(mm)(受板)795 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

OHNO(大野ゴム工業)リフト用パッド
適合DPL-30S用 セット内容[ゴムパッド]ON-1006-1×1枚、[金具]ON-1006-2:ボルト(固定側)×4個、ON-1006-3:スプリングワッシャー(固定側)×4個、ON-1006-4:ボルト(スライド側)×4個、ON-1006-5:スプリングワッシャー(スライド側)×4個、ON-1006-6:平ワッシャー(スライド側)×4個 メーカーバンザイ 1台使用個数4
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト 能力(kg)150 仕様受部チルト:±15° 付属品締め付けベルト 幅(mm)ツメ間ピッチ:450 ピッチ(mm)車輪:550×550 調整量(mm)ツメ高さ:150
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス 幅(mm)625 質量(kg)14.6 BK 高さ(mm)185 奥行(mm)225 最高位(mm)435 最低位(mm)140 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)140-435
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

JTC7020 リフトパッド4個入り JTC 動画あり
材質ゴム(※ゴムは中身が詰まっています。] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×12.5×14.5 入数4個入り
1セット(4個)
44,980 税込49,478
当日出荷

ミニバンからSUVにおすすめ。
用途車のメンテナンス 幅(mm)585 質量(kg)11.8 BK 高さ(mm)190 奥行(mm)215 最高位(mm)410 最低位(mm)133 最大耐荷重(t)2.25 地上高さ(mm)133-410
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト 能力(t)10 揚程(mm)600 テーブル寸法(mm)L1180×390 本体質量(kg)480 最高位(mm)855(無負荷時) 最低位(mm)255(無負荷時) 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112 所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷

FA-31 3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)3 付属品ハンドル 種別スーパーハイリフト ストローク(mm)約382 ブルー 質量(g)18000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185 地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

FA-23 2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。 サイドジャッキUPでSUVにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2.25 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント ストローク(mm)約277 ブルー 質量(g)11800 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188 地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 5000TL カーリフト。最大持上げ能力2,268kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途QuickJack 5000TLは、最大昇降高が 616mmで車両下部での作業がしやすく、最大持上げ能力が約2,268kg。設置も操作も簡単で素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。 幅(cm)リフトポイント幅:152.4 最大積載量(kg)車両:2268 最高位(mm)616 寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

用途プレートリフト用 質量(kg)1.9(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85 ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
1セット(4個)
21,980 税込24,178
当日出荷

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 7000TL カーリフト。最大持上げ能力3,175kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途持ち運びできるポータブルカージャッキシステムです。最大持上げ能力 3,175kg。設置からリフトアップまで簡単操作で、素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。 幅(cm)リフトポイント幅:152.4 最高高さ(mm)622 寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)車両:3175
1セット(3箱)
179,800 税込197,780
3日以内出荷

最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)21.5 最高位(mm)530 最低位(mm)150 ハンドル長さ(mm)710 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)200 最大荷重(t)2.8 揚幅(mm)380
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

一体型
適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30 セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個 寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) BL-3500SLX カーリフト。最大持上げ能力1,588kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途最大持上げ能力 1,588kg。設置からリフトアップまで簡単操作。素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備ができます。 仕様最大上昇(cm):53.3 質量(kg)車両:1588以下 幅(cm)リフトポイント幅:128.3 寸法(cm)フレーム長:158.8、リフトポイント幅:128.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600 全長(mm)1110 質量(kg)90 全幅(mm)540 揚程(mm)585 最高位(mm)(受板)790 最低位(mm)(受板)205 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450 全長(mm)900 質量(kg)110 全幅(mm)900 揚程(mm)800 最高位(mm)(受板)1635 最低位(mm)(受板)835 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
199,800 税込219,780
欠品中

超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ラバー ストローク(mm)約540 ブラック 質量(g)46500 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327 地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

1個
579 税込637
5日以内出荷

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1セット(2台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm
質量(kg)26.2 使用温度範囲(℃)-20~45 最大積載量(kg)3000 最高位(mm)約465 最低位(mm)約100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) 油量(cc)約210 地上高さ(mm)最低約100/最高約465 容量(kN)最大揚程:29.4
1個
32,980 税込36,278
欠品中