音声案内とは、安全な作業ができるように音声メッセージで注意喚起をする安全標識のひとつです。工場、建設現場を中心に、店舗、オフィスなどさまざまな場所で使われます。高輝度LEDの回転灯を使用している音声案内は、遠い場所からもわかりやすいので、工事現場での注意喚起に最適。 自動的に音声による注意喚起が1時間ごとに繰り返されるもの、赤外線センサーが人の動きを検知して注意のメッセージを伝えるものなど、さまざまな種類があります。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃべりNAVI3 大一産業おしゃべりNAVI3大一産業(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。 再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。仕様センサー付き音声案内セット付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ質量(g)60電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90使用環境屋内専用録音時間540秒音声圧縮形式MP3形式再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生音量調節3段階メモリ容量(MB)4
トークナビ2 ユニットトークナビ2ユニット(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。材質ABS樹脂トラスコ品番416-8101質量(kg)0.6(乾電池除く)電源単3電池×4本(別売)連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ【簡単録音】人感検知音声ガイドブロードウォッチ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内注意喚起店舗の販促子育て・介護セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート寸法(mm)約85×50×40質量(g)約70電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、USB Type-C ※アダプター、電池別売音量3段階調節メモリー10音声+録音時間約30秒視野角120色(本体)白色使用場所屋内音量(dB)最大約80音声MP3(標準10音声内蔵)
トークナビ2 伸縮スタンドセット ユニットトークナビ2 伸縮スタンドセットユニット
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチックトラスコ品番416-8127質量(kg)7.73高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100電源単3電池×4本(別売)寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
【屋外】音声案内 ブロードウォッチ【屋外】音声案内ブロードウォッチ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
太陽電池で充電するので電源不要IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生標準音声メッセージ8音声を内蔵独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル材質ABS文字内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください質量(g)約185取付方式ビス止め、スタンド式外形寸法(mm)約70×135×70電源太陽電池又はUSB5V/1A探知能力赤外線検知(最大6m)内蔵電池充電式(600mAH/3.7V)音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト音量(dB)(最大)100
LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー 日恵製作所LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー日恵製作所(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
コーン用トークナビ金具 ユニットコーン用トークナビ金具ユニット(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
コーンに取り付けて手軽に使えます。 移動・設置が簡単です。
用途コーンに 881-86 トークナビ2を取り付ける為の金具です。セット内容タッピングビス4×10(1本)、ボルトM10×10(1本)材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)100×120×39.4質量(g)100トラスコ品番745-0982
トークナビ2 壁面取付金具セット ユニットトークナビ2 壁面取付金具セットユニット
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。材質トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチールトラスコ品番416-8119質量(kg)1.07電源単3電池×4本(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(壁面取付金具)50×224×39連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
トークナビ ACアダプター ユニットトークナビ ACアダプターユニット
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
トークナビをAC100Vで動作させるための専用アダプターです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設などに。適合トークナビ専用AC100Vアダプタートラスコ品番707-5752材質外装:樹脂被覆幅(mm)23高さ(mm)28奥行(mm)56電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5入力電圧(V)AC100~200
<屋内用>人感検知音声ガイド ブロードウォッチ<屋内用>人感検知音声ガイドブロードウォッチ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド標準音声メッセージ10音声を内蔵独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能付属スタンドで向きや角度の調節が可能音量は2段階調整可能
用途工事・作業の案内注意喚起店舗の販促子育て・介護セット内容本体、スタンド、設置用ビス、microSDカード(4MB)、USBケーブル寸法(mm)約60×25×95質量(g)約70電源単4乾電池3本(最大3年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売音量2段階調節メモリー10音声色(本体)白色使用場所屋内音量(dB)最大約90音声WAV、MP3(標準音声内臓)容量(MB)microSDカード:最大4
音声掲示板 ユニット音声掲示板ユニット
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ユニット(株)製トークナビ2及びセフティアラートに直接音声をライン入力するための音声入力コードです。
用途トークナビ2及びセフティアラートを使用する工場、工事現場、店舗、倉庫などに。コード長さ(m)1.8
ニコUFO myubo 延長コード 日恵製作所ニコUFO myubo 延長コード日恵製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トークナビ2 単管取付クランプセット ユニットトークナビ2 単管取付クランプセットユニット
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチールトラスコ品番416-8135質量(kg)1.47電源単3電池×4本(別売)寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
人感センサー式録音再生機 TALKUN グリーンクロス人感センサー式録音再生機 TALKUNグリーンクロス
11,980税込13,178
1台
当日出荷
人感センサー式録音再生機TALKUNはセンサー式の音声案内機器です。 人が近づくと人感センサーが感知(赤外線検知方式)し光とメッセージを伝えます。 内蔵マイクで自由にメッセージを録音・再生、ライン入力、microSDカードの3系統で録音が可能です。 検知エリアは最大4m、水平垂直角度70度の範囲でセンサーが検知します。 マイクで音声を録音する場合は120秒以内になります。 背面マグネットでSL看板などに直接取り付けることができます。
用途音声ガイダンスによるメッセージの発信、注意喚起、警告、ご案内などの音声案内に。セット内容本体、USBケーブル電源単三アルカリ乾電池×4本、またはUSBケーブルによる給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×43×82使用時間1日100回再生した場合約50日使用可能検知方式受動型赤外線検出方式録音時間本体マイク入力120秒以内、1データのみ録音方式本体マイク入力、USBケーブル入力、microSDメモリーカード入力防水性防雨構造(乾電池使用時のみ)音量(dB)最小40~最大90(調整可能)検知エリア直線最大4m、水平垂直70度
トークナビⅡ用壁面取付金具 ユニットトークナビⅡ用壁面取付金具ユニット
3,198税込3,518
1台
当日出荷
材質鉄/シルバー塗装仕上げ付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本付トラスコ品番811-5964寸法(mm)200×450×5質量(g)266
トークナビ用単管取付専用クランプ ユニットトークナビ用単管取付専用クランプユニット
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
881-71(トークナビ)用の単管取付金具です。
材質鉄(クロメートメッキ)付属品本体固定ボルトM10×12(2本)トラスコ品番737-6316寸法(mm)Φ48.6用質量(kg)1.4
お知らせボイス専用ACアダプタ キングジムお知らせボイス専用ACアダプタキングジム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケーブル長(m)約3入出力AC90~260V, 0.2A,50/60Hz
トークナビⅡ用専用表示板 ユニットトークナビⅡ用専用表示板ユニット
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌々日出荷
トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。
用途トークナビ2に取り付ける専用表示板です。材質アルミ複合板仕様固定用穴Φ6.5mm下2ヵ所寸法(mm)200×450×5
フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯 つくし工房フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯つくし工房(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)14動作温度範囲(℃)-20~50音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可)閃光速度(min-1)120±10検知距離(m)0.5~6保護等級IP43相当質量(kg)約7仕様【音声切替】4チャンネル
TALKUN用スタンド グリーンクロスTALKUN用スタンドグリーンクロス
6,498税込7,148
1台
当日出荷
TALKUN用スタンドは人感センサー式録音再生機TALKUN専用のスタンドです。 1本脚のシンプルなデザインで、お好きな場所にTALUNを設置できるようになります。 スッキリとしたデザインで受付の案内や、室内使用にも最適です。 伸縮式で1.3~1.5mの間でご使用頂けます。
用途人感センサー式録音再生機TALKUNの置き型設置に。高さ(mm)1300~1500耐荷重(kg)5
センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具]センサー付音声案内機(コードレスタイプ)MAX(マックス)[事務用品・工具]
26,980税込29,678
1台
当日出荷
オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。付属品取扱説明書(兼保証書)質量(g)約90(電池除く)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生アズワン品番64-8861-78センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能音声出力1W(最大)
アナウンスシステム 巡回再生 USB5V電源タイプ ケリー電気産業アナウンスシステム 巡回再生 USB5V電源タイプケリー電気産業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
microSDにあなたの作ったアナウンスやメロディを収録して再生させよう。microSDに収録したMP3ファイルを順番に再生します。音声読み上げソフトなどを使って作ったクリアなよく聞こえる声やメロディで、語り掛け、呼びかけの様々なシーンでご利用いただけます。お客様へのお声掛け・呼び込み、商品の実況アピール、ガイダンス、注意書きなどの音読、ウェルカム音声、メロディでの注意喚起、BGMなど工夫次第で使い方は広がります。
寸法(mm)100×69 ×30質量(g)120使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC5(USB電源)音量収録音によりますが最大100dB程度コード長さ(mm)400LED青(動作時に点滅)対応ファイル読み取り可能:MP3音量調節2段階
アナウンスシステムKLE-505B専用 USB電池ボックス オンオフスイッチ付き 単三×4本 ケリー電気産業アナウンスシステムKLE-505B専用 USB電池ボックス オンオフスイッチ付き 単三×4本ケリー電気産業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
アナウンスシステムKLE-505Bの電源用の電池ボックスです。便利なオンオフスイッチ付き。単三×4本を使用します。
付属品オンオフスイッチ寸法(mm)65 ×45 ×19、スイッチ:19×45×16使用温度範囲(℃)-20~+45出力USB端子メス(タイプA)コード長さ(mm)400(スイッチ部含む)電池単三4本固定方法両面テープ(本体とスイッチの背面)
ELPA センサースピーカー ELPAELPA センサースピーカーELPA
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
電源:単3乾電池×4本(別売)、USB給電)録音時間:約20秒×3種類音量調節:大(約80dB/50cm)小(約70dB/50cm)選べる音声(プリセット音声2種、オリジナル録音音声3種)ボタン一つで簡単に音声の切替が可能です。・お店の販促や来客の対応に適しています。プリセット音声は『いらっしゃいませ』、『アルコール消毒にご協力をお願いします』の2種類です。人の動きに反応して自動で音声案内!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×97×102
玉掛警報器用二重リング ユニット玉掛警報器用二重リングユニット(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
材質ステンレストラスコ品番747-9310寸法(mm)29Φ質量(g)1
トークナビ2 表示板 ユニットトークナビ2 表示板ユニット
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
トークナビ2専用の表示板です。表示板をトークナビ2の溝に差し込みする事で表示が可能です。
用途工事現場等に。適合トークナビ2専用表示板トラスコ品番680-9098材質アルミ複合板高さ(mm)5取付穴Φ6.5穴下2縦(mm)200横(mm)450表示内容墜落静止用器具使用 USE SAFETY BELT
手動スイッチ(屋内用) ユニット手動スイッチ(屋内用)ユニット
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
USV-300 セフティボイス2の手動スイッチです。
適合セフティボイス2専用(屋内専用)トラスコ品番105-7001電圧(V)AC100コード長さ(m)2
アナウンスシステム 巡回再生 DC12-24Vタイプ ケリー電気産業アナウンスシステム 巡回再生 DC12-24Vタイプケリー電気産業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
microSDにあなたの作ったアナウンスやメロディを収録して再生させよう。microSDに収録したMP3ファイルを順番に再生します。音声読み上げソフトなどを使って作ったクリアなよく聞こえる声やメロディで、語り掛け、呼びかけの様々なシーンでご利用いただけます。お客様へのお声掛け・呼び込み、商品の実況アピール、ガイダンス、注意書きなどの音読、ウェルカム音声、メロディでの注意喚起、BGMなど工夫次第で使い方は広がります。
寸法(mm)100 × 69 × 30質量(g)120使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12-32音量収録音によりますが最大100dB程度コード長さ(mm)赤線 黒線各:310LED青(動作時に点滅)対応ファイル読み取り可能:MP3音量調節2段階
TALKUN用表示板 トラ グリーンクロスTALKUN用表示板 トラグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 オオカミ グリーンクロスTALKUN用表示板 オオカミグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 パンダ グリーンクロスTALKUN用表示板 パンダグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 コアラ グリーンクロスTALKUN用表示板 コアラグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 ウサギ グリーンクロスTALKUN用表示板 ウサギグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 シロクマ グリーンクロスTALKUN用表示板 シロクマグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 ブタ グリーンクロスTALKUN用表示板 ブタグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用表示板 グリーンクロスTALKUN用表示板グリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
TALKUN用三脚 グリーンクロスTALKUN用三脚グリーンクロス
3,898税込4,288
1台
当日出荷
TALKUN用三脚は人感センサー式録音再生機TALKUN専用の三脚です。 シンプルなデザインの三脚で、コストパフォーマンスに優れ、お好きな場所に設置して使用できます。 三脚なので折り畳んで運ぶ際にも便利です。伸縮式で1.1~1.7mの間でご使用頂けます。
用途人感センサー式録音再生機TALKUNの置き型設置に。高さ(mm)1100~1700耐荷重(kg)4
TALKUN用クランプ グリーンクロスTALKUN用クランプグリーンクロス
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
TALKUN用クランプは人感センサー式録音再生機TALKUN専用の単管設置用クランプです。 本体の背面に設置する事でTALKUNを単管上で使用できるようになります。 ドブメッキ加工が施されているので錆びにくい仕様です。
用途人感センサー式録音再生機TALKUNの単管取付用に。セット内容単クランプ×2、ボルト×2寸法(幅W×奥行D)(mm)95×150加工ドブメッキ直径(mm)対応単管:48.6または42.6
[EA864CF-1用]ACアダプター エスコ[EA864CF-1用]ACアダプターエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
【EA864CF-1用】ACアダプター。100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
付属品15mmアダプター寸法(mm)37×49×58穴径(Φmm)20コード長さ(m)2外径(Φmm)105刃厚(mm)2.4チップ高さ(mm)7
GENTI スピークマン サンリョウGENTI スピークマンサンリョウ
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
GENTI SPEAKMAN (スピークマン)は、人などの侵入をセンサで感知し、現場に合わせて録音した音声を自動再生することで注意を呼びかける 録音式人感センサです。音声と同時にLEDも点滅します。防水仕様で屋外でも使用可能、暗所にも最適です。設置は簡単。あらゆる現場の安全対策にご利用いただけます。状況に合わせた注意を自分の声で録音!センサで自動再生音量が4段階で調整可能です。防水(防雨形)仕様で屋外でも使用可能です。センサ反応角度は全方向360度or100度で切替可能です。暗所に最適で音声再生と同時にLEDも点滅します。単一乾電池2本で40000回以上の連続再生可能です。カットコーンに挿し込むだけの簡単設置です。約8秒間の録音が可能で、人が半径約1.5m以内(70cmコーン設置時)に侵入するとセンサが感知し、LEDの点滅と同時に録音された音声がその場から離れるまで再生され続けます。
用途音声と光で周囲に注意喚起、様々な現場の安全対策に。全長(mm)310質量(kg)1.2センサー感知範囲反応距離:半径約1.5m(70cmコーン設置時)、反応角度:360度/100度(切替可)録音時間録音再生:約8秒(再生前に「ピー」という警告音が入ります)照明再生時に赤色LED点滅音量(dB)最大85(距離1.5m/4段調整)環境温度範囲(℃)-20~60電池寿命連続稼動40000回以上(音量3)駆動源単1電池2本(別売)
音声案内