絞り込み
メッセージ内容
- お願い(1)
- ご協力をお願いいたします(1)
- ご迷惑をかけてまことにすみません(1)
- さわるな(1)
- コロナウイルス対策(1)
- ペット(1)
- 交通案内(1)
- 作業中(1)
- 保護具着用(1)
- 危険(1)
- 工事中(1)
- 感電注意(1)
- 段差注意(1)
- 注意喚起(1)
- 清掃中(1)
- 現場出入口(1)
- 禁止(1)
- 禁煙(1)
- 立入禁止(1)
- 足元注意(1)
- メッセージ内容をもっと見る
材質
- ABS樹脂(1)
取付方式
- スタンド式(1)
- ビス止め(1)
ブランド
- ブロードウォッチ
- ユニット(18)
- グリーンクロス(12)
- つくし工房(9)
- ケリー電気産業(3)
- 日恵製作所(2)
- Reelex(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- キングジム(1)
- 大一産業(1)
- サンリョウ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)

【簡単録音】人感検知音声ガイド
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート寸法(mm)約85×50×40質量(g)約70電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、USB Type-C ※アダプター、電池別売音量3段階調節メモリー10音声+録音時間約30秒視野角120色(本体)白色使用場所屋内音量(dB)最大約80音声MP3(標準10音声内蔵)
【屋外】音声案内
ブロードウォッチ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷太陽電池で充電するので電源不要。IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能。人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生。標準音声メッセージ8音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル材質ABS文字内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください質量(g)約185取付方式ビス止め、スタンド式外形寸法(mm)約70×135×70電源太陽電池又はUSB5V/1A探知能力赤外線検知(最大6m)内蔵電池充電式(600mAH/3.7V)音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト音量(dB)(最大)100
<屋内用>人感検知音声ガイド
ブロードウォッチ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能。音量は2段階調整可能用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護セット内容本体、スタンド、設置用ビス、microSDカード(4MB)、USBケーブル寸法(mm)約60×25×95質量(g)約70電源単4乾電池3本(最大3年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売音量2段階調節メモリー10音声色(本体)白色使用場所屋内音量(dB)最大約90音声WAV、MP3(標準音声内臓)容量(MB)microSDカード:最大4