2ページ目: 音声案内

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多言語音声看板 ウィスパースタンド つくし工房

    多言語音声看板 ウィスパースタンド

    つくし工房
    6,898税込7,588
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
  • トークナビ2専用A4サイズ差替表示板 ユニット

    トークナビ2専用A4サイズ差替表示板

    ユニット
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    トークナビにつけたまま用紙の差し替えが可能
    材質アルミ複合版トラスコ品番114-8209質量(g)100サイズ(mm)293×350×7厚(6.5Φ穴下2)
  • トークナビⅡ+三脚セット ユニット

    トークナビⅡ+三脚セット

    ユニット
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    トラスコ品番826-4243セット内容三脚、受け皿、本体固定用ボルト、トークナビⅡ
  • 音声標識セリーズ専用ACアダプター つくし工房

    音声標識セリーズ専用ACアダプター

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    コード長さ(mm)1560
  • 音声標識セリーズ つくし工房

    音声標識セリーズ

    つくし工房
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
    材質(本体)ABS樹脂付属品電池、単管取付金具質量(kg)1.2(電池含む)センサー焦電型遠赤外線使用電池単3電池×4本(DC6V)電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月録音時間20秒音量(dB)75
  • 玉掛警報器用二重リング ユニット

    玉掛警報器用二重リング

    ユニット(1件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    材質ステンレストラスコ品番747-9310寸法(mm)29Φ質量(g)1
  • セフティボイスⅡ用三脚受金具 ユニット

    セフティボイスⅡ用三脚受金具

    ユニット
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    セフティボイス2用の三脚(別売)取付金具です。
    用途セフティボイス2用の三脚取付金具です。材質鉄(メタリックグレー塗装仕上げ)トラスコ品番826-3992寸法(mm)62×100×100質量(g)約300
  • セフティボイスⅡ ユニット

    セフティボイスⅡ

    ユニット
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。
    用途工事現場などでの注意喚起に最適です。材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄寸法(mm)227×200×244質量(kg)1.5電源(V)AC100~220消費電力(W)9消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT)音量(dB)最大95(1m手前)音声43種類内蔵
  • 音声標識用三脚 つくし工房

    音声標識用三脚

    つくし工房
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番463-3474質量(kg)1.0シルバー高さ(mm)750~1395奥行(mm)520~910間口(mm)600~1050
  • 音声標識シリーズ 立入禁止 つくし工房

    音声標識シリーズ 立入禁止

    つくし工房
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
    表示内容立入禁止材質ABS樹脂トラスコ品番463-3431質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
  • 音声標識シリーズ 頭上注意 つくし工房

    音声標識シリーズ 頭上注意

    つくし工房
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
    表示内容頭上注意材質ABS樹脂トラスコ品番463-3466質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
  • 音声標識シリーズ 足もと注意 つくし工房

    音声標識シリーズ 足もと注意

    つくし工房
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
    表示内容足もと注意材質ABS樹脂トラスコ品番463-3458質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
  • 音声標識シリーズ 開口部注意 つくし工房

    音声標識シリーズ 開口部注意

    つくし工房
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
    表示内容開口部注意材質ABS樹脂トラスコ品番463-3440質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
  • 人感センサー付き音声案内機音声案内機サウンドバリアサインPOPセット Reelex

    人感センサー付き音声案内機音声案内機サウンドバリアサインPOPセット

    Reelex
    29,980税込32,978
    1個
    25日以内出荷
    カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します。A5サイズまでのメッセージが表示可能なサインPOPがセットになっています
    用途工場・施設等の各種音声案内にトラスコ品番716-5851セット内容サウンドバリア本体(SB-100)、サインPOP(BLP-SP1)材質ASA樹脂電源単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC音声内容20音声登録可能
  • 人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット Reelex

    人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット

    Reelex
    29,980税込32,978
    1個
    25日以内出荷
    カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します。市販の三角コーンに設置可能なコーンアタッチメントがセットになっています
    用途工場・施設等の各種音声案内にトラスコ品番716-5852セット内容サウンドバリア本体(SB-100)、コーンアタッチメント(SB-AT1)材質ASA樹脂電源単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC音声内容20音声登録可能
音声案内