絞り込み
メッセージ内容
- 保護具着用(1)
- 安全帯使用(2)
- 指差呼称(1)
- 無地(1)
- 立入禁止(1)
- 足元注意(1)
- 開口部注意(1)
- 頭上注意(1)
材質
- ABS樹脂(4)
- その他(2)
- アルミ(3)
- スチール(4)
- ステンレス(1)
ブランド
- ユニット
- ケリー電気産業(3)
- つくし工房(3)
- ブロードウォッチ(3)
- 日恵製作所(2)
- Reelex(2)
- ELPA(1)
- キングジム(1)
- 大一産業(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
特価

トークナビ2 伸縮スタンドセット
ユニット¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。トラスコ品番416-8127材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック質量(kg)7.73高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100電源単3電池×4本(別売)寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
コーン用トークナビ金具
ユニット(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷コーンに取り付けて手軽に使えます。 移動・設置が簡単です。用途コーンに 881-86 トークナビ2を取り付ける為の金具です。トラスコ品番745-0982セット内容タッピングビス4×10(1本)、ボルトM10×10(1本)材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)100×120×39.4質量(g)100
トークナビ2 壁面取付金具セット
ユニット¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。トラスコ品番416-8119材質トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール質量(kg)1.07電源単3電池×4本(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(壁面取付金具)50×224×39連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
トークナビ ACアダプター
ユニット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トークナビをAC100Vで動作させるための専用アダプターです。用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設などに。適合トークナビ専用AC100Vアダプタートラスコ品番707-5752材質外装:樹脂被覆幅(mm)23高さ(mm)28奥行(mm)56電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5入力電圧(V)AC100~200
トークナビ用単管取付専用クランプ
ユニット¥1,798税込¥1,9781組(2個)当日出荷881-71(トークナビ)用の単管取付金具です。付属品本体固定ボルトM10×12(2本)トラスコ品番737-6316材質鉄(クロメートメッキ)寸法(mm)Φ48.6用質量(kg)1.4
トークナビⅡ用壁面取付金具
ユニット¥3,198税込¥3,5181台当日出荷付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本付トラスコ品番811-5964材質鉄/シルバー塗装仕上げ寸法(mm)200×450×5質量(g)266
トークナビ2 単管取付クランプセット
ユニット¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。トラスコ品番416-8135材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール質量(kg)1.47電源単3電池×4本(別売)寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
トークナビ2専用A4サイズ差替表示板
ユニット¥5,798税込¥6,3781台当日出荷トークナビにつけたまま用紙の差し替えが可能トラスコ品番114-8209材質アルミ複合版質量(g)100サイズ(mm)293×350×7厚(6.5Φ穴下2)
トークナビⅡ+三脚セット
ユニット¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷トラスコ品番826-3924セット内容三脚(881-701)、受け皿(387-22)、本体固定ボルトセット(881-712)、トークナビⅡ(881-86)
トークナビⅡ用専用表示板
ユニット¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌々日出荷トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。用途トークナビ2に取り付ける専用表示板です。仕様固定用穴Φ6.5mm下2ヵ所材質アルミ複合板寸法(mm)200×450×5
トークナビ2 表示板
ユニット¥3,500税込¥3,8501枚3日以内出荷トークナビ2専用の表示板です。表示板をトークナビ2の溝に差し込みする事で表示が可能です。用途工事現場等に。適合トークナビ2専用表示板トラスコ品番680-9098材質アルミ複合板高さ(mm)5取付穴Φ6.5穴下2縦(mm)200横(mm)450表示内容墜落静止用器具使用 USE SAFETY BELT
手動スイッチ(屋内用)
ユニット¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷USV-300 セフティボイス2の手動スイッチです。適合セフティボイス2専用(屋内専用)トラスコ品番105-7001電圧(V)AC100コード長さ(m)2
セフティボイスⅡ用三脚受金具
ユニット¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷セフティボイス2用の三脚(別売)取付金具です。用途セフティボイス2用の三脚取付金具です。トラスコ品番826-3992材質鉄(メタリックグレー塗装仕上げ)寸法(mm)62×100×100質量(g)約300
セフティボイスⅡ
ユニット¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。用途工事現場などでの注意喚起に最適です。材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄寸法(mm)227×200×244質量(kg)1.5電源(V)AC100~220消費電力(W)9消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT)音量(dB)最大95(1m手前)音声43種類内蔵