絞り込み
ブランド
  • つくし工房
  • ユニット(15)
  • グリーンクロス(12)
  • ケリー電気産業(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • 日恵製作所(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • キングジム(1)
  • 大一産業(1)
  • サンリョウ(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
メッセージ内容
  • 保護具着用(1)
  • 修理・点検(1)
  • 安全帯使用(2)
  • 工事中(2)
  • 指差呼称(1)
  • 清掃中(1)
  • 熱中症予防(1)
  • 現場出入口(2)
  • 立入禁止(3)
  • 足元注意(3)
  • 開口部注意(3)
  • 頭上注意(3)
材質
  • ABS樹脂(6)
  • アルミ(1)
  • ポリエチレン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯 つくし工房フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯つくし工房(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)14動作温度範囲(℃)-20~50音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可)閃光速度(min-1)120±10検知距離(m)0.5~6保護等級IP43相当質量(kg)約7仕様【音声切替】4チャンネル
音声標識セリーズ専用ACアダプター つくし工房音声標識セリーズ専用ACアダプターつくし工房
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
コード長さ(mm)1560
音声標識セリーズ専用三脚 つくし工房音声標識セリーズ専用三脚つくし工房
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
材質アルミ質量(kg)1使用時寸法(mm)600~1050×750~1395
多言語音声看板 ウィスパースタンド つくし工房多言語音声看板 ウィスパースタンドつくし工房
5,998税込6,598
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
音声標識セリーズ つくし工房音声標識セリーズつくし工房
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂付属品電池、単管取付金具質量(kg)1.2(電池含む)センサー焦電型遠赤外線使用電池単3電池×4本(DC6V)電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月録音時間20秒音量(dB)75
音声標識用三脚 つくし工房音声標識用三脚つくし工房
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
トラスコ品番463-3474質量(kg)1.0シルバー高さ(mm)750~1395奥行(mm)520~910間口(mm)600~1050
音声標識シリーズ 立入禁止 つくし工房音声標識シリーズ 立入禁止つくし工房
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容立入禁止材質ABS樹脂トラスコ品番463-3431質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
音声標識シリーズ 頭上注意 つくし工房音声標識シリーズ 頭上注意つくし工房
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容頭上注意材質ABS樹脂トラスコ品番463-3466質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
音声標識シリーズ 足もと注意 つくし工房音声標識シリーズ 足もと注意つくし工房
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容足もと注意材質ABS樹脂トラスコ品番463-3458質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
音声標識シリーズ 開口部注意 つくし工房音声標識シリーズ 開口部注意つくし工房
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容開口部注意材質ABS樹脂トラスコ品番463-3440質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
音声案内