曜日別特売

メンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J

メンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:トランスポーター_200262J - スケッチャーズ

非金属のカーボンナノ セーフティトーは、JSAA A種基準の耐圧迫性・耐衝撃性に適合しています。
非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、メーカー製品の中で最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。
感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み。
濡れた路面でも乾いた路面でも防滑性に優れた(SR)トラクションアウトソール。

色
NAVY/GRAY
規格
JSAA A種
機能
滑りにくい 電気を通しにくい
材質(先芯)
カーボンナノトゥ
内容量
1箱
注意
※本ページはカラー名:RDBKの専用ページです。その他のカラーは「200262J」で検索してご覧ください。
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82931917200262J25
¥16,500
¥18,150(税込)
当日出荷
82931969200262J27.5
¥16,500
¥18,150(税込)
当日出荷
82827319200262J28.5
¥16,500
¥18,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
82932005200262J26
¥16,500
¥18,150(税込)
当日出荷
82827337200262J29
¥16,500
¥18,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
82932048200262J25.5
¥16,500
¥18,150(税込)
当日出荷
82932057200262J27
¥16,500
¥18,150(税込)
当日出荷
82932240200262J26.5
¥16,500
¥18,150(税込)
当日出荷
82932416200262J28
¥16,500
¥18,150(税込)
当日出荷
82827188200262J30
¥16,500
¥18,150(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82827206200262J29.5
¥16,500
¥18,150(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする