メンズ ハンズフリー スリップインズ:ティリド_200206WJ
非金属のコンポジットセーフティトーは、JSAA A種基準の耐圧迫性・耐衝撃性に適合しています。
非金属特性のため熱や冷気を伝導しません。
感電防止に対する安全性はASTM-F2413規格に適合。
濡れた路面、乾いた路面、油っぽい路面でも防滑性に優れた(SRO)トラクションアウトソール / JSAA規格の耐滑性(付加性能)適合。
- 色
- BLACK
- 規格
- JSAA A種
- 機能
- 滑りにくい 電気を通しにくい
- 材質(先芯)
- コンポジットトゥ
- 内容量
- 1箱
注意
※本ページはカラー名:RDBKの専用ページです。その他のカラーは「200262J」で検索してご覧ください。全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
商品説明動画
ローカットセーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ






























