絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(375)
  • フェリック(2,910)
  • エスコ(2,844)
  • サンエス(2,555)
  • ミドリ安全(1,296)
  • 自重堂(1,200)
  • アイトス(1,168)
  • TRUSCO(1,101)
  • ジーベック(1,053)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(915)
  • コーコス信岡(815)
  • クロダルマ(802)
  • ボンマックス(719)
  • セブンユニフォーム(711)
  • カーシーカシマ(697)
  • SK11(623)
  • おたふく手袋(603)
  • 住商モンブラン(539)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(531)
  • アズワン(500)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ワイヤーコード A シンワ測定安全ワイヤーコード Aシンワ測定(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm)330~350材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄質量(g)25径(Φmm)1.65最大使用荷重500g以下芯材Φ0.6mm最大長(mm)1100~1300
安全ワイヤーコード B シンワ測定安全ワイヤーコード Bシンワ測定
999税込1,099
1個
当日出荷
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
最大長(mm)1300~1500自然長(mm)480~520
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応