絞り込み
ブランド
- ツボ万
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,363)
- イスカル(4,605)
- タンガロイ(4,281)
- 三菱マテリアル(3,228)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,463)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,752)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,150)
- TRUSCO(1,094)
- ヤナセ(柳瀬)(1,043)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)

マクトルⅢ シルバー
ツボ万(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。外径(Φmm)92穴径(Φmm)M10仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
タイル2000 うすば 精密切断用
ツボ万(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)などチップ厚さ(mm)1.1仕様乾式適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなどチップ幅(mm)5
アトマホイールΦ100 軸なし
ツボ万(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合材超硬、タイルなど
ニューSAポリッシャーSP
ツボ万¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
目地切 S-40×6V
ツボ万¥9,998税込¥10,9981個欠品中とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単用途溝切り用寸法(mm)40×6V×M10ネジ仕様乾式使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
かたぶつⅡネジ付
ツボ万¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から翌々日出荷超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材などチップ厚さ(mm)2チップ幅(mm)7仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、石材などRoHS指令(10物質対応)対応
静音マクトル オレンジ MCS-926M
ツボ万(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。用途塗膜はがし・鋼板下地用外径(Φmm)92取付穴M10ネジ仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ぷちマクトル用延長軸
ツボ万(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63軸径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーカッター 溝切用
ツボ万¥8,598税込¥9,4581本欠品中コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)20刃径(Φmm)10仕様乾式使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000RoHS指令(10物質対応)対応
ぷちマクトル SA付
ツボ万(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))外径(Φmm)31取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
タイル2000 精密切断用
ツボ万¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなどチップ厚さ(mm)1.3仕様乾式適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなどチップ幅(mm)5
アトマ ATMTシリーズ
ツボ万¥11,980税込¥13,1781個欠品中使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:中目●砥粒サイズ:#400アズワン品番65-8906-75
ダイヤラッパー
ツボ万¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超硬チップソー、農機具用刃物、鎌、包丁、ハサミなど粒度#400適合材超硬刃物など全長(mm)218ダイヤ寸法(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーミニ
ツボ万(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。外径(Φmm)35チップ厚さ(mm)5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーS字
ツボ万¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から翌々日出荷「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。チップ厚さ(mm)4.5チップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーG1
ツボ万¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
CWM-100×20 カップ型ポリッシャー100
ツボ万¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅6.5×取付穴20(mm)アズワン品番65-8907-30
アトマ ATMTシリーズ
ツボ万¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:極細目●砥粒サイズ:#1200アズワン品番65-8906-77
DS-4 75#1000 ダイヤシャープナー 台無
ツボ万¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷カンナ刃、機械刃物、包丁などに。仕様●サイズ:ダイヤ部分/75×210mm、厚み/12mm●材質●▼S45C●粒度:#1000アズワン品番65-8907-08
アトマ ATMTシリーズ
ツボ万¥11,980税込¥13,1781個欠品中。使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:細目●砥粒サイズ:#600アズワン品番65-8906-76
アトマエコノミー 台付
ツボ万¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台RoHS指令(10物質対応)対応
マクトル オレンジ 60mm
ツボ万¥9,798税込¥10,7781枚当日出荷橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用外径(Φmm)60取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーNSA-100SL
ツボ万¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷NewSAポリッシャS字の寿命重視タイプです。外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
目地切 NEO-88 U型
ツボ万¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷10mm幅U溝切断用のカッターです。(10mmUカット規格品) 小回りが利く直径88mm。外径(Φmm)88チップ厚さ(mm)10取付穴M10ネジチップ幅(mm)7仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
アトマホイールΦ100 軸付き
ツボ万(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個15日以内出荷用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど外径(Φmm)100軸径(Φmm)6適合材超硬、タイルなど
アトマ竹ヤスリ
ツボ万¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から15日以内出荷竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
汎用カッター ニューセグメント 105×1.7H×20
ツボ万¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。仕様●サイズ:外径105×チップ厚1.7×チップ幅7×取付穴20mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-89