絞り込み
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,587)
- 三菱マテリアル(3,085)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,317)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,745)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,087)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- グーリング(984)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る

四枚刃ステップドリル
WIZ'A(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に仕様四枚刃:真円に近い穴あけ材質コバルトハイス、コバルトチタンタイプ四枚刃シャンク径(Φmm)6.35対応18v対応推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800
鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途鉄やステンレスの切断に仕様耐久性の高い高硬度チップ使用材質【本体】65Mn+JC40P刃数36P色シルバー穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄工用最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3最高回転速度(min-1)6000
ザクリカッター
WIZ'A¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。用途木材の切削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤全長(mm)92軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用
WIZ'A¥289税込¥3181個当日出荷用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100色シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
ドリル刃セット
WIZ'A¥999税込¥1,0991本当日出荷ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)20、深穴加工:40全長(mm)92軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
鉄工ヤスリ 平 中目 150mm
WIZ'A¥999税込¥1,0991個当日出荷用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・芯ブレが少なく折れにくいショートタイプ。・くいつきがいいエックス型シンニング加工用途鉄工、アルミ、木材、合成樹脂の穴あけに材質ドリル刃:ハイス鋼全長(mm)55~70色ゴールド刃径(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0/6.0表面処理チタンコーティング入数10本
ディスクペーパー 粒度A400
WIZ'A¥198税込¥2181個当日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A400色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
アルミ・銅用ドリル刃セット
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個当日出荷特殊コーティング加工でアルミ溶着防止。X型シンニング加工で切れ味がいいです。用途木材やアルミの穴あけ色シルバー径(Φmm)6.35適合材木材・アルミ・銅・合成樹脂サイズ(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0
ザグリカッター
WIZ'A¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
ステップドリル
WIZ'A¥5,798税込¥6,3781個当日出荷用途複数サイズの穴あけ・拡張・バリ取り・面取りの際に仕様チップブレーカー付き適合機種電気ドリル・充電ドリルドライバー材質コバルトHSS鋼色カッパー質量(g)236段数10穴あけ能力(mm)6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/33(14段)コーティングコバルト対象ステンレス/鉄板/合板/アルミ/プラスチックシャンク形状六角軸寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)107×33×33六角シャンク径(Φmm)6.35
ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼
WIZ'A¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラスチックへの多サイズの穴あけ、面取り、下穴拡大、バリ取りの際にご利用いただくステップドリルです。用途軸の形状が6.35mm六角軸なので、ドリルドライバー、インパクトドライバーなどでもご利用いただけます。刃数が7枚と多く、通常のハイス鋼よりも硬度・耐摩耗性に優れるコバルトハイス鋼なので切れ味が抜群です。特殊な刃先形状なので滑りにくく、しっかり対象物を捉えます。溝の形状を工夫したことで、切り粉の排出が非常にスムーズです。仕様六角軸(6.35mm)材質コバルトハイス鋼刃数7枚色ゴールド
ジグソーブレード U型 ステンレス・鉄工用
WIZ'A¥289税込¥3181個翌々日出荷用途ステンレス・鉄工用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:バイメタル全長(mm)72色ホワイト有効長(mm)52切断能力(mm)ステンレス・軟鋼板:1~31インチ当たり山数21入数2本
鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個欠品中用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4.5ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
チャンネルブラシ 3本組 真鍮線
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途木材の木目出しに仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、真鍮やアルミの磨き出しに使用可能/吊り下げ収納可能/やわらかい真鍮線ブラシ材質ブラシ:真鍮色ブラスカラー入数3本
ディスクペーパー 粒度Z40
WIZ'A¥298税込¥3281個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z40色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ダイヤモンドシャープナー
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個当日出荷家庭用の刃物全般対応。平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能。包丁差しや吊り下げ収納も可能用途刃物研ぎ粒度#150/#130色ブラック
ジグソーブレード T型 木工用 直線用長刃 高速切断向き
WIZ'A¥859税込¥9451個当日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)117色シルバータイプ直線用長刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材2~651インチ当たり山数8.5~12入数2本
鉄工ヤスリ 角 中目 150mm
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状角適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
ステンレスヤスリ 平 150mm
WIZ'A¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)235色レッド刃幅(mm)16刃厚(mm)3ヤスリ部形状平適合材アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に柄共柄
木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm
WIZ'A¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203色レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)9ヤスリ部形状半丸適合材木彫り加工用
木彫ヤスリ 平 極細目 200mm
WIZ'A¥2,288税込¥2,5171個当日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203色レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)10ヤスリ部形状平適合材木彫り加工用
チャンネルブラシ 3本組 ステンレス線
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途水回りの作業等に仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、ステンレスの汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたいステンレス線ブラシ材質ブラシ:ステンレス色ブラスカラー入数3本
両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm
WIZ'A¥1,388税込¥1,5271個翌々日出荷用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)230色ウッド目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形柄木柄
ディスクペーパー 粒度Z80
WIZ'A¥298税込¥3281個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z80色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A40
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A40色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ドリル
WIZ'A¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷用途鉄板の穴あけや面取りなどに材質本体:コバルトHSS鋼色ゴールド対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
携帯式ダイヤモンドヤスリ
WIZ'A¥769税込¥8461個翌々日出荷荒砥ぎ、仕上げの一本2役。ダイヤモンドを特殊加工で銅材に付着させているため、丈夫滑らかな仕上がり。カラビナ付きで携帯しやすい用途陶器や超硬工具、焼入れ品の研磨粒度#400/#1000色レッド
ザクリカッター
WIZ'A¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか翌々日出荷から4日以内出荷チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。用途木材の切削に
ドリル刃セット
WIZ'A¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)30、深穴加工:40全長(mm)92軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ドリル刃セット
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)25、深穴加工:40全長(mm)92軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
マルチカットソー
WIZ'A¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から翌々日出荷この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ曲線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~50入数2本
ジグソーブレード U型 木工用 曲線用
WIZ'A¥539税込¥5931個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)72色シルバータイプ曲線用有効長(mm)52切断能力(mm)木材1.5~151インチ当たり山数8切断能力(mm)プラスチック1.5~15入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用
WIZ'A¥569税込¥6261個翌々日出荷用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)76色シルバータイプ曲線用有効長(mm)51切断能力(mm)木材2~151インチ当たり山数12切断能力(mm)プラスチック2~15入数2本