絞り込み
ブランド
  • アサヒ工具
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,964)
  • イスカル(4,626)
  • タンガロイ(4,198)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,746)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,119)
  • ミニター(1,764)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,078)
  • TRUSCO(1,072)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(870)
  • RS PRO(785)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種
サイドカッター(G2) アサヒ工具サイドカッター(G2)アサヒ工具
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
6,398税込7,038
1本
当日出荷から10日以内出荷
特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具特ロングシャンクボールエンドミル(G2)アサヒ工具
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
R付サイドカッター(G2) アサヒ工具R付サイドカッター(G2)アサヒ工具
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター(G2)アサヒ工具
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター(AP25) アサヒ工具サイドカッター(AP25)アサヒ工具
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)100刃長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。側面加工での能率UPに最適です。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
トクロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具トクロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
スロッチングエンドミル アサヒ工具スロッチングエンドミルアサヒ工具
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途用途材質G2
ロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
付刃プレーンカッター アサヒ工具付刃プレーンカッターアサヒ工具
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周に切刃をもったフライスとなり、平面を切削するために使用されます。
用途用途材質G2
付刃メタルソー アサヒ工具付刃メタルソーアサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。
用途用途材質G2刃形直刃
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル アサヒ工具OH付鋼用ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
オイルホール付ハイパーバニシングドリル アサヒ工具オイルホール付ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
MC用面取リカッター アサヒ工具MC用面取リカッターアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途材質超硬K種G2
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
ロングマシンリーマ アサヒ工具ロングマシンリーマアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具ハンドリーマⅡ型アサヒ工具
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドハンドリーマ アサヒ工具ソリッドハンドリーマアサヒ工具
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
先ムクキーシードカッター アサヒ工具先ムクキーシードカッターアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途用途材質超硬K種G2
千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具千鳥刃Tスロットカッターアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途材質超硬K種G2
特ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2) アサヒ工具特ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)アサヒ工具
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
マシンリーマ (G2) アサヒ工具マシンリーマ (G2)アサヒ工具
9,098税込10,008
1本
5日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形ストレート
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2