絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(153)
- BIG DAISHOWA(704)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,038)
- MSTコーポレーション(806)
- OSG(オーエスジー)(943)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(791)
- イスカル(4,618)
- エスコ(2,340)
- グーリング(991)
- ケナメタル(1,151)
- サンドビック(2,422)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,267)
- タイテックス(1,550)
- タンガロイ(4,266)
- ワルター(2,720)
- 三菱マテリアル(3,276)
- 京セラ(2,744)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- 大見工業(1,013)
- 日研工作所(698)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

メタルソー (中心穴径6mm)
NSK(ナカニシ)¥7,998~税込¥8,798~1枚翌々日出荷から3日以内出荷溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
超硬カッター (軸径2.34mm ダブルカット)
NSK(ナカニシ)¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷精密微小切削から彫刻加工まで、豊富な形状から用途に合わせて選定できます。軸径(Φmm)2.34形状テーパー先丸型(ダブルカット)タイプオール超硬/ロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬カッターセレクト15 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷形状を絞り生産性を追求して高品質・低コストを実現しました。用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼、焼入れ鋼 、非鉄合金、耐熱合金 、鋳鉄、エンプラ等のバリ取り、仕上加工、面取り、彫刻等の加工に。軸径(Φmm)3
チタン合金用超硬カッター (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷難削材加工を目的に設計された独自の刃形状を施した超硬カッターです。刃と刃の間隔を広くチップポケットを小さくして、スムーズな切粉排出を可能にしました。硬さと粘りがある難削材加工時の振動やビビり等の抑制効果も得られます。用途航空宇宙各種部品、各種タービンブレード、ターボエンジン部品の加工に。ステンレス鋼、チタン合金、耐熱鋼等のバリ取りから仕上げ加工に最適です。軸径(Φmm)3全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃径(Φmm)3
ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷面取り・バリ取りに最適な刃付けを施した高機能超硬カッターです。加工物ワークへの刃のあて方により内外面取り・ バリ取り加工に最適です。用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼 非鉄合金、鋳鉄、耐熱合金、 焼き入れ鋼、ダイキャスト製品等の面取り加工、バリ取り、仕上加工に。軸径(Φmm)6形状ひょうたん最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃径(Φmm)12.7
クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。用途一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。軸径(Φmm)3
ハイスピード鋼カッター (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。軸径(Φmm)3
ツイストドリル 15本入
NSK(ナカニシ)¥5,298税込¥5,8281セット(15本)当日出荷トラスコ品番476-4803セット内容36011、36012、36013、36014、36015、36016、36017、36018、36019、36020、36021、36022、36024、36027、36029(Φ0.5~2.3mm)各1本、専用ケース入り質量(g)49
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材