切削工具・研磨材 :「切削 チップ 種類」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬 ねじの種類ISO-メートルねじ 表面処理BXC(TiNコート) ねじ山角度(°)60
1パック(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5個)
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工 形状平行四辺形 タイプR刃 精度E級 関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(2個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(5個)
5,990 税込6,589
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突っ切り加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。 ねじれ刃構造のヘリグリップは、チップ長さ以上の加工が可能です。(加工深さがチップ長さに制限されません) 使用工具本数が削減されます。加工時間が短縮されます。 ドゥーグリップ(外径用)、ヘリフェース(端面溝用、右勝手のみ)のホルダーが共用できます。
用途多機能加工用 材質コーティング 仕様フルR
1セット(10個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬 ねじの種類TRAPEZ/台形ねじ 表面処理BMA(TiAlNコート) ねじ山角度(°)30
1パック(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ ER/L-60
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,490 税込10,439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

タンガロイチップ IR/L-ISO
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超硬ホールソー モノタロウ 動画あり
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)4 直径交差(mm)±0.2 適合電動機電気ドリル・ボール盤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本で同じピッチなら呼び寸の違うねじが加工でき、また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。航空機産業でも利用されています。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 トラスコ品番636-1650 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)60 呼び寸法1/16・1/8 刃長(mm)10.3 シャンク径(Φmm)6 山数27 刃径(Φmm)5.9 表面処理WXコーティング シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷

タンガロイチップ IR/L-ISO
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(5個)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チップ MMT16ER 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ MMT16ER
厚さ(mm)3.44 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タンガロイチップ ER/L-W
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-EG 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-EG
RoHS
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカEG 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-EF 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EF
RoHS
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEF 切削領域仕上切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イスカルチップ PENTA
RoHS
材質IC1008 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
インサートです。
幅(mm)18 厚さ(mm)6.0 給油方式内部給油式 適合ホルダWDX型2D~4D用(WDX560D○S40~WDX680D○S40) コーナー半径(mm)1.2
1セット(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルドリルチップ
独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
1セット(10個)
8,898 税込9,788
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削 勝手なし[N]
1セット(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1セット(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途仕上切削 勝手なし[N]
1セット(10個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
片面使いで低抵抗設計の粗切削用。
タイプネガティブ 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 みぞ穴M ブレーカMP 穴の有無あり(円筒穴) ブレーカすくい角(°)0 ブレーカの有無片面 ブレーカ種類ポッキータイプ 逃げ角(°)0[N] 等級記号M
1セット(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)