絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(10)
- NACHI(不二越)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- イシハシ精工(3)
- イスカル(275)
- エスコ(1)
- カトウ工機(1)
- カーメックス(7)
- ギガ・セレクション(2)
- サンドビック(9)
- タンガロイ(27)
- ツボ万(2)
- 大見工業(1)
- 岡崎精工(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- 日研工作所(3)
- 聖和精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(224)
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(7)
- 以上(7)
- 以上(7)
価格
- 1,500-10,000円(65)
- 10,000-50,000円(281)
- 50,000-100,000円(30)
- 100,000円以上(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「C92」の検索結果

マクトルⅢ シルバー
ツボ万(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92RoHS指令(10物質対応)対応
パイカッター
岡崎精工¥419,800税込¥461,7801個当日出荷から6日以内出荷パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)70刃長(mm)18シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937
帝国チャック(ソール)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
HSS ストレートドリル
PROCHI(プロチ)¥5,398税込¥5,9381パック(5本)当日出荷から翌日出荷先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。用途一般鉄鋼・ステンレス用。
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
EIKO(栄工舎)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
セルフグリップ スリッター用チップ GSFN
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷セルフグリップスリッター用チップです。用途セルフグリップスリッター用。材質コーティングコーティングTiAlN
ストレートドリル
エスコ¥13,400税込¥14,7401パック(5本)翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
ハンドタップ SKS
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)溝数4精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじ加工ねじ精度表記JIS3級
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
C SGスリッター/チップ COAT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌々日出荷チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用材質コーティング
超硬ソリッドミルスレッドG
カーメックス¥29,980税込¥32,9781本当日出荷同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用(G55°)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応