カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具(18)
      • 研磨材(1)

切削工具・研磨材 :「DR76」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 DR

    EIKO(栄工舎)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • D チップ COAT イスカル

    D チップ COAT

    イスカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ APKT-76 イスカル

    チップ APKT-76

    イスカル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(10個)
    翌日出荷から15日以内出荷
  • チップ TPKR イスカル

    チップ TPKR

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • イスカルミル チップ SPKR-ED-76 イスカル

    イスカルミル チップ SPKR-ED-76

    イスカル
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    粗加工用正方形チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • A ヘリミル/チップ COAT イスカル

    A ヘリミル/チップ COAT

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • チップ SPKR イスカル

    チップ SPKR

    イスカル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • D ISOミーリング/チップ COAT イスカル

    D ISOミーリング/チップ COAT

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC950形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)17.3逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPKR イスカル

    チップ SPKR

    イスカル
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • ホルダ DR イスカル

    ホルダ DR

    イスカル
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
  • トライザクト フィネッセ・イット フィルムディスクロール 466LA PSA 3M(スリーエム)

    トライザクト フィネッセ・イット フィルムディスクロール 466LA PSA

    3M(スリーエム)
    ¥369,800税込¥406,780
    1箱(4巻)
    34日以内出荷から53日以内出荷
    表面に微細かつ規則的なピラミッド状立体構造を持つ研磨材。目詰まりしにくく、長寿命。
    用途自動車塗装面の微小欠陥(ブツ)の除去