絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- OSG(オーエスジー)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(1)
- ワルター(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 岡崎精工(19)
- 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500-10,000円(17)
- 10,000-50,000円(28)
- 50,000-100,000円(1)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「M702」の検索結果

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥9,298税込¥10,2281本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
フライス 金型用インサート RDHW0702M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15トラスコ品番434-6500寸法S(mm)2.38材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ハードリーマ OKハードコート
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
超硬ショートパワフルリーマ(S軸)
岡崎精工¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ホルダー
京セラ¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷から3日以内出荷用途端面溝入れホルダ寸法H(mm)25寸法B(mm)25勝手右勝手寸法LF(mm)150寸法WF(mm)32寸法HF(mm)26
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX
ワルター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-LS-P)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号LS-P等級記号G