切削工具・研磨材 :「PCM」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに 適合材金型・金属・セラミックなど 液性油性
1本(10mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<HQコーティング> 高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼 材質超硬 刃数3 先端角(°)90 表面処理HQコーティング
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HSKホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。 適合材金属、木工、樹脂など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (621種類の商品があります)

1本
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング
材質超硬 コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
359 税込395
5日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング
材質超硬 コーティング多層AlCr-PVDコーティング
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)


鋼の中仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材質IC520N 材種IC520N RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右ねじれ刃形状で切粉が上方に排出されます。きれいな加工面が得られ、吸入装置の付いたNC加工機に適しています。電子回路基板(PCB)の加工用カッターです。刃形状はダイヤモンドカット形状で、切粉の排出性を重視した設計となっています。PCBカッターの最高使用回転速度は主にガラスエポキシ樹脂基板加工を前提としております。適正周速上限(約200m/min)から算出した最高使用回転速度です。
軸径(Φmm)3.175 カット名称RCMカット
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タンガロイPCDチップ TCMT-DIA
RoHS
材質DX110 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法LE(mm)2.2 コーナー数1 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)6.35
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

タンガロイPCDチップ CCMT-DIA
RoHS
材質DX110 寸法LE(mm)2.4 コーナー数1 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~1 送りf(mm/rev)0.05~0.2
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材種ID5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング