カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具(52)
- 研磨材(8)
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
- エスコ(2)
- EIKO(栄工舎)(4)
- LV ENDMILL(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- イスカル(1)
- カーメックス(9)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(23)
- スーパーツール(2)
- ツボサン(1)
- ニコテック(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- ユニオンツール(1)
- ワルター(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 富士元工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
切削工具・研磨材 :「RL2」の検索結果

樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥2,880~税込¥3,168~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
転造ローレット駒(アヤ目)
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱当日出荷吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
FR専用固定ガイド板
富士元工業¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷用途面取り加工仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4625材質鋼幅(mm)250質量(kg)7高さ(mm)70奥行(mm)100最大C面MAXC3切刃形状その他
キュービトロン Ⅱ クリーンサンディング シートロール
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(1巻)当日出荷切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。幅(mm)75長さ(m)10
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
フッキット ブルー サンディングロール
3M(スリーエム)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から22日以内出荷ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)
ツボサン¥1,398税込¥1,5381セット(3本)4日以内出荷から5日以内出荷クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール
3M(スリーエム)¥5,398税込¥5,9381箱(1巻)当日出荷から33日以内出荷切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
台形ねじ切りチップ IR/L-TR
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷送りねじ用台形ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス PCDインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
コロスレッド266 超硬ブランク
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)翌々日出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングノンコート材種H13A
ボーリングバー 内径溝加工 G4221...-P
ワルター¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から9日以内出荷ユニークなDXポジエンゲージ機構によりチップを確実に固定し、高いプロセス信頼性および低い工具コスト。開閉可能な軸方向クーラント出口により、止まり穴加工においても確実な切りくず排出です。用途内径溝加工用。品名Walter Cut ボーリングバー適合チップDX18・・
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 メートル60°
サンドビック¥66,980~税込¥73,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部M60内接円径(mm)12.7![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)
CBN ラッピングラジアスエンドミル
TOWA[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 NPT60°
サンドビック¥99,980税込¥109,9781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部NPT60
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30°
サンドビック¥89,980~税込¥98,978~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部TP30
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API丸60°
サンドビック¥84,980~税込¥93,478~1箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部APR60
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 STUB-ACME29°
サンドビック¥84,980~税込¥93,478~1箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部STAC29
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 ACME29°台形
サンドビック¥84,980~税込¥93,478~1箱(10個)4日以内出荷から11日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部AC29
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 バットレス
サンドビック¥84,980~税込¥93,478~1箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬内接円径(mm)12.7
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 丸30°
サンドビック¥66,980~税込¥73,678~1箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部RN30
コロスレッド266
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から20日以内出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN切刃数3
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°
サンドビック¥66,980~税込¥73,678~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右ねじ部VP60






























![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)