絞り込み
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(17)
- イスカル(5)
- タンガロイ(3)
- ニコテック(3)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ギガ・セレクション(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SK11(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(16)
- 10,000-50,000円(24)
- 50,000-100,000円(13)
- 100,000円以上(9)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「SVC」の検索結果

V溝カッター
SK11¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。食い付きが良く、クラックに沿って切削しやすい形状です。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。外径(Φmm)90内径(Φmm)20(15)刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
SKS精密サインバイス
ギガ・セレクション¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
バンドソーブレード β21(エンドレス)
ニコテック¥76,980~税込¥84,678~1箱(10本)3日以内出荷から5日以内出荷加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷ラフィングエンドミルVCFコート用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート
RYOCO(菱高精機)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷長寿命VCS(VCR)コート付き用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCS(VCR)
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用VCMコート
RYOCO(菱高精機)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工材質超硬ソリッド刃数3表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬アルミ用エンドミルVCDコート用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数2表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボリキパワーエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から91日以内出荷ソリッドエンドミル超ハイレーキ刃形55°用途炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・プリハードン鋼・焼入鋼(HRC45~55)材質超硬ソリッド刃数4表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
バンドソーブレード β21(エンドレス)
ニコテック¥77,980~税込¥85,778~1箱(5本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷から27日以内出荷材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金材質R78=鋳物用刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング
RYOCO(菱高精機)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40~50)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数2表面処理VCMコーティング外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
チップ VCMT-SV
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVUCR/L
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から9日以内出荷交換式内径加工用ヘッドです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 1QP-CCGT-NSVCGT-NS
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質DX110寸法CEDC(mm)1寸法LE(mm)3.00寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.40寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ SVVCN
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形35°切込み角Kr(°)72.5チップ逃げ角(°)7勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン モジュラーヘッド SBTT-SVVCN-JHP
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷スクリューロック式モジュラーヘッドです。用途スイス型マシン用。トラスコ品番582-0368
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVLCR/L
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1本6日以内出荷から9日以内出荷交換式内径加工用ヘッドです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応